絞り込み
呼び径(A)
  • 125
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(16)
  • 20(15)
  • 25(20)
  • 32(20)
  • 40(19)
  • 50(20)
  • 65(20)
  • 80(21)
  • 90(1)
  • 100(21)
  • 150(17)
  • 200(15)
  • 250(1)
  • 300(2)
ブランド
  • MIEテクノ(1)
  • イノック(1)
  • ベンカン機工(12)
  • リケン(4)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(1)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(10)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類レジューサー(2)
材質
  • スチール(10)
  • ステンレス(5)
呼び径(B)
  • 1(5)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
  • 2-1/2(5)
  • 3(6)
  • 4(1)
  • 5(18)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(16)
25(20)
32(20)
40(19)
50(20)
65(20)
80(21)
100(21)
125
150(17)
  • ラップジョイント イノック

    ラップジョイント

    イノック
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
  • ねじ込み溶接サドル(白品) リケン

    ねじ込み溶接サドル(白品)

    リケン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
    用途枝管取り種類ねじ込み型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み溶接サドル(黒品) リケン

    ねじ込み溶接サドル(黒品)

    リケン
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
    用途枝管取り種類ねじ込み型表面処理鋳放し寸法d4主管の外径と同一
  • 消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型 日本継手(旧:JFE継手)

    消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    5日以内出荷
    チーによる分岐に比べ、。・十分な流量が得られます。・ストッパーの働きにより、芯ずれ、角度のくるいがありません。・大幅にコストダウンがはかれます。・分岐取出部は、ねじ込み型と溶接型の2タイプがあります。
    用途分岐用溶接配管材質JIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」のS25C規格(一財)日本消防設備安全センター登録認定品最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス、及び油:1.0、200℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水(注1):1.4、消火配管に使用する場合、120℃以下の静流水(注2):2.0 (注1)脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流で、過渡的な変動は除く。(注2)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス、蒸気適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)
  • S90S10Sステンレス鋼製エルボショート125A ベンカン機工

    S90S10Sステンレス鋼製エルボショート125A

    ベンカン機工
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(6個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5068材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)127呼び径(A)125肉厚t(mm)3.4外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
  • RCSGP鋼管製レジューサー125AX100A ベンカン機工

    RCSGP鋼管製レジューサー125AX100A

    ベンカン機工
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5037材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ高さ(mm)127呼び径5×4呼び径(B)5×4肉厚(mm)4.5×4.5(t1×t2)呼び径(A)125×100H(mm)127外径(mm)139.8×114.3(OD1×OD2)
  • 90LSGP鋼管製エルボロング90°125A ベンカン機工

    90LSGP鋼管製エルボロング90°125A

    ベンカン機工
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4945材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)190.5呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
  • G90LSGP白鋼管製エルボロング90°125A ベンカン機工

    G90LSGP白鋼管製エルボロング90°125A

    ベンカン機工
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4958材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)190.5呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
  • S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°125A ベンカン機工

    S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°125A

    ベンカン機工
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(6個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5062材質ステンレス(SUS304W)形状45°ロングエルボ呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)3.4外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
  • RCSGP鋼管製レジューサー125AX80A ベンカン機工

    RCSGP鋼管製レジューサー125AX80A

    ベンカン機工
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5039材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ高さ(mm)127呼び径5×3呼び径(B)5×3肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2)呼び径(A)125×80H(mm)127外径(mm)139.8×89.1(OD1×OD2)
  • G90SSGP白鋼管製エルボショート90°125A ベンカン機工

    G90SSGP白鋼管製エルボショート90°125A

    ベンカン機工
    ¥66,980税込¥73,678
    1箱(6個)
    9日以内出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4961材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)127呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
  • S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°125A ベンカン機工

    S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°125A

    ベンカン機工
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5065材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)190.5呼び径(A)125肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)139.8
  • 90SSGP鋼管製エルボショート90°125A ベンカン機工

    90SSGP鋼管製エルボショート90°125A

    ベンカン機工
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(6個)
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4948材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)127呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
  • 差込み溶接サドル(白品) リケン

    差込み溶接サドル(白品)

    リケン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
    用途枝管取り種類差込み溶接型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込み溶接サドル(黒品) リケン

    差込み溶接サドル(黒品)

    リケン
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
    用途枝管取り種類差込み溶接型表面処理鋳放し寸法d4主管の外径と同一
  • 45SSGP鋼管製エルボショート45°125A ベンカン機工

    45SSGP鋼管製エルボショート45°125A

    ベンカン機工
    ¥73,980税込¥81,378
    1箱(12個)
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4942材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ呼び径(mm)139.8呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)52.6肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
  • 45LSGP鋼管製エルボロング45°125A ベンカン機工

    45LSGP鋼管製エルボロング45°125A

    ベンカン機工
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(8個)
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4939材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ呼び径(mm)139.8呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
  • G45LSGP白鋼管製エルボロング45°125A ベンカン機工

    G45LSGP白鋼管製エルボロング45°125A

    ベンカン機工
    ¥86,980税込¥95,678
    1箱(8個)
    9日以内出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4951材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
  • SUS304W 10S スタブエンド MIEテクノ

    SUS304W 10S スタブエンド

    MIEテクノ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼形状ストレート種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc

『溶接継手』には他にこんなカテゴリがあります

溶接継手(その他)