絞り込み
ブランド
  • ベンカン機工(11)
  • リケン(4)
  • イノック(1)
  • MIEテクノ(1)
  • ヤマイチ(1)
呼び径(A)
  • 25
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(15)
  • 20(15)
  • 32(19)
  • 40(18)
  • 50(19)
  • 65(19)
  • 80(20)
  • 90(1)
  • 100(20)
  • 125(18)
  • 150(16)
  • 200(15)
  • 250(1)
  • 300(2)
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類エルボ(9)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類レジューサー(2)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(5)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(18)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
  • 2-1/2(5)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
25
32(19)
40(18)
50(19)
65(19)
80(20)
100(20)
125(18)
150(16)
200(15)
鉄ソケット (PSねじ 溶接用) ヤマイチ鉄ソケット (PSねじ 溶接用)ヤマイチ(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボベンカン機工
809税込890
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手 同心レジューサベンカン機工
869税込956
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
溶接式管継手 45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボベンカン機工
809税込890
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手 90°ロングエルボベンカン機工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボベンカン機工
1,098税込1,208
1個
当日出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ) MIEテクノ溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)MIEテクノ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
種類突合せ溶接式管継手形状ラップジョイント材質ステンレス鋼ねじの種類Rc
RCSGP鋼管製レジューサー125AX65A ベンカン機工RCSGP鋼管製レジューサー125AX65Aベンカン機工
54,980税込60,478
1箱(10個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5038材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ高さ(mm)50.8呼び径5×2 1/2呼び径(B)1×2-1/2肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2)呼び径(A)25×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
溶接式管継手 45°ロングエルボ ステンレス鋼製 ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボ ステンレス鋼製ベンカン機工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 90°ロングエルボ ステンレス鋼製 ベンカン機工溶接式管継手 90°ロングエルボ ステンレス鋼製ベンカン機工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 90°ショートエルボ ステンレス鋼製 ベンカン機工溶接式管継手 90°ショートエルボ ステンレス鋼製ベンカン機工
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手 90°ショートエルボベンカン機工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製ベンカン機工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
差込み溶接サドル(白品) リケン差込み溶接サドル(白品)リケン
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り種類差込み溶接型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
差込み溶接サドル(黒品) リケン差込み溶接サドル(黒品)リケン
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り表面処理鋳放し種類差込み溶接型寸法d4主管の外径と同一
ねじ込み溶接サドル(白品) リケンねじ込み溶接サドル(白品)リケン
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り種類ねじ込み型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み溶接サドル(黒品) リケンねじ込み溶接サドル(黒品)リケン
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り表面処理鋳放し種類ねじ込み型寸法d4主管の外径と同一

溶接継手』には他にこんなカテゴリがあります

溶接継手(その他)