絞り込み
呼び径
- 2.0S
- 1.0S(28)
- 1.25S(9)
- 1.5S(31)
- 1.5S×25A(6)
- 1.5S×32A(6)
- 1.5S×40A(6)
- 1.5S×R1-1/4(8)
- 1.5S×R1-1/2(8)
- 2.0S×40A(6)
- 2.0S×50A(6)
- 2.0S×R2(6)
- 2.5S(21)
- 2.5S×65A(6)
- 2.5S×R2(7)
- 2.5S×R2-1/2(6)
- 3.0S(19)
- 3.0S×65A(6)
- 3.5S(8)
- 4.0S(10)
- 呼び径をもっと見る
呼び径(A)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(4)
- 50(3)
種類
その他(7)
ソケット(1)
ヘルール(8)
ホースジョイント(2)
ユニオン(1)
材質
- ステンレス(22)
呼び径(B)
- 1-1/2(3)
- 2(2)
ブランド
- 大阪サニタリー(12)
- コンサス(4)
- 協和ステンレス(4)
- GAONA(ガオナ)(2)
- トーステ(2)
- オサメ工業(2)
- カクダイ(1)
- フジトク(1)
大阪サニタリー・コンサス・協和ステンレス・GAONA(ガオナ)・トーステ・オサメ工業・カクダイ・フジトク
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「呼び径」から絞り込む
1.0S(28)
1.25S(9)
1.5S(31)
1.5S×R1-1/4(8)
1.5S×R1-1/2(8)
2.0S
2.5S(21)
3.0S(19)
3.5S(8)
4.0S(10)
呼び径をもっと見る

ヘルールフランジアダプタ- SUS304
大阪サニタリー(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状アダプタ種類ヘルールフランジアダプターボルト数4
2S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)47.8寸法A(mm)64寸法D(mm)50.8寸法P(mm)56.5RoHS指令(10物質対応)対応
2S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥12,980~税込¥14,278~1本9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)47.8寸法A(mm)64寸法D(mm)50.8寸法P(mm)56.5RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん ホースアダプター ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。 ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のホースアダプターです。形状ヘルール継手
溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304
大阪サニタリー¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷材質SUS304形状アダプタ種類溶接式フランジアダプター寸法L(mm)58.5ボルト数4
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手