絞り込み
呼び径
- 15A
- 1.0S(57)
- 1.25S(19)
- 1.5S(59)
- 2.0S(59)
- 2.5S(56)
- 3.0S(56)
- 3.5S(22)
- 4.0S(47)
- 4.5S(10)
- 5.0S(5)
- 5.5S(5)
- 6.5S(4)
- 8A(16)
- 10A(16)
- 25A(5)
- 32A(5)
- 40A(3)
- 50A(5)
- 200A(5)
- 呼び径をもっと見る
ブランド
- 大阪サニタリー(8)
- トーステ(4)
- フジトク(2)
- コンサス(2)
- カクダイ(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
材質
- その他(2)
- ゴム(4)
- シリコン(5)
- 樹脂(11)
種類
その他(6)
ヘルール(10)
呼び径(A)
- 15(5)
「呼び径」から絞り込む
1.0S(57)
1.25S(19)
1.5S(59)
2.0S(59)
2.5S(56)
3.0S(56)
3.5S(22)
4.0S(47)
10A(16)
15A
呼び径をもっと見る

Sani CleanヘルールガスケットB型
大阪サニタリー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷材質Sani Clean形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)内径(Φmm)17.5外径(Φmm)34
サニタリーウルトラシリコン8
フジトク(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から5日以内出荷汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。 裂けない・欠けない・千切れない。 違いがわかるヘルールパッキンです。 サニタニー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。 亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。 '-40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。 高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。 厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。仕様【動摩擦抵抗率】0.75材質シリコン形状パッキン硬さ78(JIS A Hs)比重1.14伸び(%)500引張強度(MPa)9.3引裂強度98kN/mmΦ