絞り込み
呼び径
ブランド
モノタロウ・RS PRO・大阪サニタリー・GAONA(ガオナ)・フジトク・コンサス・トーステ・協和ステンレス・アイ・オー・テクノロジーズ・カクダイ・コクゴ・フロンケミカル
「呼び径」から絞り込む

これエエやん ヘルールガスケット A型
GAONA(ガオナ)¥379~税込¥417~1個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のツバ付きエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
これエエやん ヘルールガスケット A型
GAONA(ガオナ)¥469~税込¥516~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ツバ付きのため横配管時のガスケットのズレや脱落を防止します。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のツバ付きシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)
3A規格 シリコンゴムガスケット
アイ・オー・テクノロジーズ¥4,498~税込¥4,948~1個ほか11日以内出荷3A規格のヘルールガスケットです。材質:シリコンゴム。※材料証明書付属です。材質シリコン形状ヘルールねじの種類ガスケット
2H 中・高圧クランプ
コンサス¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷手締めによる締め付け方法の為、脱着が容易です。ヘルール接続時の使用に最適です。用途サニタリー用。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Clean L型ガスケット
大阪サニタリー¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷材質シリコンゴム/NBR/EPDM/フッ素ゴム/PTFE/サニクリーン(PTFE+EPDM)形状L型ガスケット種類L型ガスケット
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)内径(Φmm)17.5外径(Φmm)34
サニタリーウルトラシリコン8
フジトク(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。 裂けない・欠けない・千切れない。 違いがわかるヘルールパッキンです。 サニタニー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。 亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。 '-40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。 高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。 厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。仕様【動摩擦抵抗率】0.75材質シリコン形状パッキン硬さ78(JIS A Hs)比重1.14伸び(%)500引張強度(MPa)9.3引裂強度98kN/mmΦ
ガスケット RS PRO 内径 89mm EPDM
RS PRO¥5,598税込¥6,1581袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 89mm外径 = 142mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 77mm EPDM
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 77mm外径 = 127mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 61mm EPDM
RS PRO¥3,598税込¥3,9581袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 61mm外径 = 107mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 49mm EPDM
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 49mm外径 = 92mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 43mm EPDM
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 43mm外径 = 82mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 34mm EPDM
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 34mm外径 = 70mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 27mm EPDM
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 27mm外径 = 61mm厚さ = 3mm動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 273mm EPDM
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 273mm外径 = 329mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 22mm EPDM
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 22mm外径 = 51mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 220mm EPDM
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 220mm外径 = 273mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 18mm EPDM
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 18mm外径 = 46mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 169mm EPDM
RS PRO¥6,898税込¥7,5881袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 169mm外径 = 218mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 141mm EPDM
RS PRO¥4,298税込¥4,7281袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 141mm外径 = 192mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 115mm EPDM
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = EPDM内径 = 115mm外径 = 162mm動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +100℃
ガスケット RS PRO 内径 89mm 圧縮ファイバ
RS PRO¥5,298税込¥5,8281袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 89mm外径 = 142mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 77mm 圧縮ファイバ
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 77mm外径 = 127mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃
ガスケット RS PRO 内径 61mm 圧縮ファイバ
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ = Inside Bolt材料 = 圧縮ファイバ内径 = 61mm外径 = 107mm厚さ = 1.5mm動作温度 Max = +350℃