絞り込み
呼び径
ブランド
大阪サニタリー・GAONA(ガオナ)・フジトク・コンサス・トーステ・協和ステンレス・カクダイ・コクゴ・フロンケミカル
「呼び径」から絞り込む

これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)
2H 中・高圧クランプ
コンサス¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷手締めによる締め付け方法の為、脱着が容易です。ヘルール接続時の使用に最適です。用途サニタリー用。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Clean L型ガスケット
大阪サニタリー¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷材質シリコンゴム/NBR/EPDM/フッ素ゴム/PTFE/サニクリーン(PTFE+EPDM)形状L型ガスケット種類L型ガスケット
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)内径(Φmm)17.5外径(Φmm)34
サニタリーウルトラシリコン8
フジトク(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。 裂けない・欠けない・千切れない。 違いがわかるヘルールパッキンです。 サニタニー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。 亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。 '-40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。 高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。 厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。仕様【動摩擦抵抗率】0.75材質シリコン形状パッキン硬さ78(JIS A Hs)比重1.14伸び(%)500引張強度(MPa)9.3引裂強度98kN/mmΦ
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥819税込¥9011個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)内径(Φmm)72.5外径(Φmm)91
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)内径(Φmm)59.7外径(Φmm)77.5
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥439税込¥4831個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)内径(Φmm)23.2外径(Φmm)50.5
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)内径(Φmm)14外径(Φmm)34
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)内径(Φmm)10.5外径(Φmm)34
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 PTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂パッキンです。材質フッ素樹脂(PTFE)内径(Φmm)23.2外径(Φmm)50.5
サニタリーフェルールガスケット
フロンケミカル¥24,980税込¥27,4781セット(10箱)9日以内出荷ゴム(EPDM)の表面を接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。 ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、フッ素樹脂の長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」をあわせ持った、取扱いの容易なガスケットです。 食品衛生法適合品 FDA規格適合品用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などでもご使用可能)、フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減材質ゴム(EPDM)、フッ素樹脂(PTFE)
サニタリーフェルールガスケット
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷ゴム(EPDM)の表面を、接液部のみフッ素樹脂(PTFE)で覆った複合ガスケットです。ゴムの長所である「弾力性」はそのままに、PTFEの長所である「耐熱性・耐薬品性・非粘着性」もあわせ持つ、取扱の容易なガスケットです。「食品衛生法第370号」および「FDA規格」に適合しております。用途各種充填ライン(無菌製剤・バイオ製剤などもOK)フレーバーチェンジの際の洗浄作業工程の低減につながります。形状ヘルール