絞り込み
呼び径
- 1.5S
- 1.0S(22)
- 2.0S(37)
- 2.5S(36)
- 3.0S(33)
- 3.5S(8)
- 4.0S(23)
- 4.5S(6)
- 8A(7)
- 10A(9)
- 15A(11)
- 100A(5)
- 125A(5)
- 150A(5)
- 200A(7)
- 250A(5)
- 300A(5)
- 350A(5)
- 400A(5)
- 450A(5)
- 呼び径をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- フジトク(5)
- コンサス(5)
- 協和ステンレス(5)
- カクダイ(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- トーステ(4)
- 大阪サニタリー(3)
- オサメ工業(1)
種類
その他(14)
ヘルール(17)
材質
- ステンレス(33)
呼び径(A)
- -(2)
ねじの種類
- その他(1)
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「呼び径」から絞り込む
1.0S(22)
1.5S
2.0S(37)
2.5S(36)
3.0S(33)
3.5S(8)
4.0S(23)
10A(9)
15A(11)
200A(7)
呼び径をもっと見る

2Kクランプ ステンレス
(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)販売区分業務用
サニタリー中高圧クランプ
フジトク(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷簡単に取り付け、取り外しができます。用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
3Kクランプ ステンレス
¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール種類メカニカル継手販売区分業務用
サニタリー 低圧クランプ
フジトク(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)
304 ワンタッチクランプ
コンサス¥5,498税込¥6,0481個当日出荷クランプ取付時間が大幅に短縮し、作業効率が上がります。 ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用でも耐久性があります。 ネジ部の磨耗が無いため、金属粉がほとんど出ず衛生的です。 レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットを痛めません。 許容圧力範囲・・・1MPa以下にて。材質ステンレス304形状ヘルール圧力範囲(MPa)1以下
これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管を固定する支持金具です。材質ステンレス形状ヘルール継手接続ねじM10
これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ボルトとゆるみ止めナットでしっかりと固定します。 人為的に外れることがなく、振動にも強いため固定配管などに最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 3つの支点で面圧を均一にさせるため、通常のクランプより強度が強いです。 硬いPTFEのガスケットを使用するときなどに最適です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分にも最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手寸法A(mm)92寸法B(mm)88寸法C(mm)65