絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • フジトク(5)
  • 協和ステンレス(5)
  • カクダイ(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • トーステ(4)
  • コンサス(4)
  • 大阪サニタリー(3)
  • フローバル(3)
  • オサメ工業(2)
呼び径
  • 2.5S
  • 1.0S(22)
  • 1.5S(33)
  • 2.0S(37)
  • 3.0S(33)
  • 3.5S(8)
  • 4.0S(23)
  • 4.5S(6)
  • 8A(7)
  • 10A(9)
  • 15A(11)
  • 100A(5)
  • 125A(5)
  • 150A(5)
  • 200A(7)
  • 250A(5)
  • 300A(5)
  • 350A(5)
  • 400A(5)
  • 450A(5)
材質
  • ステンレス(36)
種類
  • 種類その他(12)
  • 種類ヘルール(17)
呼び径(A)
  • -(2)
ねじの種類
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径から絞り込む
1.0S(22)
1.5S(33)
2.0S(37)
2.5S
3.0S(33)
3.5S(8)
4.0S(23)
10A(9)
15A(11)
200A(7)
呼び径をもっと見る
2Kクランプ SCS13 大阪サニタリー2Kクランプ SCS13大阪サニタリー(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
2Kクランプ ステンレス モノタロウ2Kクランプ ステンレスモノタロウ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)
3Kクランプ SCS13 大阪サニタリー3Kクランプ SCS13大阪サニタリー(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
サニタリー中高圧クランプ フジトクサニタリー中高圧クランプフジトク(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
簡単に取り付け、取り外しができます。
用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
パイプハンガー SUS304 トーステパイプハンガー SUS304トーステ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304形状パイプハンガー
サニタリー 低圧クランプ フジトクサニタリー 低圧クランプフジトク(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
3Kクランプ ステンレス モノタロウ3Kクランプ ステンレスモノタロウ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。
用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール種類メカニカル継手
2Dクランプ SCS13 大阪サニタリー2Dクランプ SCS13大阪サニタリー(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
サニタリーパイプハンガー フジトクサニタリーパイプハンガーフジトク(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状クランプ
304 2H 中・高圧クランプ コンサス304 2H 中・高圧クランプコンサス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
中・高圧クランプ カクダイ中・高圧クランプカクダイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サニタリー継手
材質ステンレスSCS13A(SUS304相当)形状ヘルール種類メカニカル継手
クランプバンド (手締め) SUS304 トーステクランプバンド (手締め) SUS304トーステ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304形状クランプバンド
パイプハンガー カクダイパイプハンガーカクダイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
サニタリー継手
材質ステンレスSUS304相当
304 2Dクランプ コンサス304 2Dクランプコンサス
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
304 3Kクランプ コンサス304 3Kクランプコンサス(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
サニタリー3Kクランプ フジトクサニタリー3Kクランプフジトク
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状クランプ
S-304 高圧型クランプ 協和ステンレスS-304 高圧型クランプ協和ステンレス
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状クランプボルト径M8
S-304 3Kクランプ 協和ステンレスS-304 3Kクランプ協和ステンレス
5,898税込6,488
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状クランプ
S-304 パイプハンガーSサイズ 協和ステンレスS-304 パイプハンガーSサイズ協和ステンレス
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質SUS304形状ハンガーパイプ幅(mm)28
S-304 低圧型クランプ 協和ステンレスS-304 低圧型クランプ協和ステンレス
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304形状クランプボルト径M8
クランプ(フラットバー製) オサメ工業クランプ(フラットバー製)オサメ工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
3Pクランプバンド (手締め) SUS304 トーステ3Pクランプバンド (手締め) SUS304トーステ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
材質SUS304形状クランプバンド寸法B(mm)52
これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手 GAONA(ガオナ)これエエやん パイプハンガー 支持固定 ヘルール継手GAONA(ガオナ)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 全ネジを介し、床や壁面などに固定することができます。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管を固定する支持金具です。材質ステンレス形状ヘルール継手接続ねじM10
これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)これエエやん 2Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管GAONA(ガオナ)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分に最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管GAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ボルトとゆるみ止めナットでしっかりと固定します。 人為的に外れることがなく、振動にも強いため固定配管などに最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
クランプ(ロストワックス製) オサメ工業クランプ(ロストワックス製)オサメ工業
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SCS13RoHS指令(10物質対応)対応
分割式クランプバンド SUS304 トーステ分割式クランプバンド SUS304トーステ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304形状クランプバンド
2Dクランプ カクダイ2Dクランプカクダイ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
サニタリー継手
材質ステンレスSUS304相当
2Kクランプ フローバル2Kクランプフローバル
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ISO20°ヘルール用
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法C(mm)54関連資料(0.22MB)
3Kクランプ フローバル3Kクランプフローバル
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
ISO20°ヘルール用
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)寸法D(mm)18.3寸法C(mm)54関連資料(0.21MB)
低圧型クランプ フローバル低圧型クランプフローバル
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ISO20°ヘルール用
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質SUS304寸法D(mm)16寸法C(mm)62関連資料(0.31MB)
S-304 2Dクランプ 協和ステンレスS-304 2Dクランプ協和ステンレス
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
材質SUS304形状クランプ
これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)これエエやん 3Kクランプ ヘルール継手 サニタリー配管GAONA(ガオナ)
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 3つの支点で面圧を均一にさせるため、通常のクランプより強度が強いです。 硬いPTFEのガスケットを使用するときなどに最適です。 蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。 取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分にも最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
3Kクランプ カクダイ3Kクランプカクダイ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
サニタリー継手
用途工場設備材質ステンレス
304 2L 低圧クランプ コンサス304 2L 低圧クランプコンサス
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
サニタリー2Dクランプ フジトクサニタリー2Dクランプフジトク
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304形状クランプ
サニタリー継手(クランプ)