カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- GAONA(ガオナ)(23)
- オサメ工業(33)
- カクダイ(14)
- コンサス(44)
- トーステ(69)
- フジトク(36)
- フローバル(14)
- 協和ステンレス(36)
- 大阪サニタリー(178)
呼び径
- 2.5S
- 1.0S(391)
- 1.25S(104)
- 1.5S(465)
- 1.5S×1.0S(56)
- 2.0S(457)
- 2.0S×1.0S(51)
- 2.0S×1.5S(56)
- 2.5S×1.5S(58)
- 2.5S×2.0S(55)
- 3.0S(419)
- 3.0S×2.0S(45)
- 3.0S×2.5S(49)
- 3.5S(149)
- 4.0S(344)
- 4.5S(43)
- 8A(78)
- 10A(99)
- 15A(113)
- 200A(46)
- 呼び径をもっと見る
種類
その他(68)
エルボ(53)
キャップ(9)
クロス(2)
ソケット(9)
チーズ(22)
ヘルール(103)
ホースジョイント(2)
ユニオン(5)
材質
- その他(3)
- ゴム(25)
- シリコン(18)
- ステンレス(267)
- 樹脂(31)
呼び径(A)
- 13(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 50(4)
- 65(2)
- -(3)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
1/2・3/4・1・2・2-1/2
ねじの種類
- その他(1)
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
サニタリー継手とは、食品や医薬品を製造する工場内など、一般の配管よりも高い衛生度を求められる場所で使われる継手です。ヘルールガスケットは、そのようなサニタリー配管に使われる、ヘルールフランジに適合したガスケットのことを言います。サニタリー配管用の継手の、レジューサ、エルボ、ソケット、クランプなど金属製のものはどれも、汚れや埃が付きにくいよう内外ともに表面を研磨加工してツルツルに仕上げたものです。また、使用される場所の性格上、定期的な洗浄も必要となり、継手にも、軽量化など様々な工夫が施されています。
商品豆知識

サニタリー ヘルールガスケット
フジトク(12件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。形状ヘルール
2Kクランプ ステンレス
(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304相当)販売区分業務用
ヘルールガスケット PTFE
(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
サニタリー中高圧クランプ
フジトク(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷簡単に取り付け、取り外しができます。用途配管接続する間を固定する金具。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール
サニタリー 低圧クランプ
フジトク(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)
3Kクランプ ステンレス
¥2,598税込¥2,8581個当日出荷・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール種類メカニカル継手販売区分業務用
ヘルールフランジアダプタ- SUS304
大阪サニタリー(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状アダプタ種類ヘルールフランジアダプターボルト数4
...