絞り込み
呼び径
- 4.0S
- 1.0S(95)
- 1S(13)
- 1.25S(17)
- 1.5S(108)
- 2.0S(97)
- 2.5S(107)
- 3.0S(84)
- 3S(13)
- 3.5S(25)
- 4.5S(16)
- 5.5S(14)
- 8A(19)
- 10A(25)
- 15A(30)
- 100A(12)
- 125A(12)
- 150A(12)
- 200A(14)
- 250A(12)
- 呼び径をもっと見る
種類
その他(2)
ソケット(8)
パイプ(1)
ヘルール(21)
材質
- ステンレス(37)
ブランド
- 大阪サニタリー(21)
- オサメ工業(17)
- トーステ(6)
- フジトク(5)
- コンサス(5)
- 協和ステンレス(4)
- フローバル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
商品豆知識
「呼び径」から絞り込む
1.0S(95)
1.5S(108)
2.0S(97)
2.5S(107)
3.0S(84)
3.5S(25)
4.0S
8A(19)
10A(25)
15A(30)
呼び径をもっと見る

サニタリー 溶接ヘルール
フジトク¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から6日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール寸法E(mm)21
4S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から12日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)97.6寸法A(mm)119寸法D(mm)101.6寸法P(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
316L ブラインドヘルール
コンサス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷厚みが薄いタイプもあります。 1~3S:6.4t 4S:7.9t材質ステンレス316L形状ヘルール寸法L(mm)11
4S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)
オサメ工業¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から12日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。形状パイプ寸法d(mm)97.6寸法A(mm)119寸法D(mm)101.6寸法P(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー ロングヘルール
フジトク¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール寸法E(mm)42
3方フェルールチーズ(SUS316L)
オサメ工業¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷から16日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
3方フェルールチーズ(SUS304)
オサメ工業¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
片フェルール90°エルボ(SUS316L)
オサメ工業¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷から16日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
片フェルール90°エルボ(SUS304)
オサメ工業¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
片フェルール45°エルボ(SUS316L)
オサメ工業¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷から16日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
片フェルール45°エルボ(SUS304)
オサメ工業¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
両フェルール90°エルボ(SUS316L)
オサメ工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷から16日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
両フェルール90°エルボ(SUS304)
オサメ工業¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
両フェルール45°エルボ(SUS316L)
オサメ工業¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷から16日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
両フェルール45°エルボ(SUS304)
オサメ工業¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷内外面研磨用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
手動バタフライバルブ(ヘルールエンド)
フローバル¥93,980税込¥103,3781台当日出荷から4日以内出荷サニタリー用バタフライバルブはシンプルな設計です。コンパクトで軽量、操作が簡単です。ハンドルを回転させると流路を遮断する円盤状のディスクが回転し開閉することが出来ます。ハンドルは全開位置から全閉位置まで左右ともに90 度回転出来ます。全開から全閉まで 6 段階でロック可能で流量を調節することが出来ます。食品、飲料や薬品等、高い衛生度を保つ必要がある配管で広く使用されています。用途ハンドル色:ブルー。最高使用圧力:0.7MPa。最高使用温度:95℃。適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格
4S 片側フェルール付きパイプ(SUS316L)
オサメ工業¥26,980~税込¥29,678~1本12日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)97.6寸法A(mm)119寸法D(mm)101.6寸法P(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応