絞り込み
呼び径
- 1.0S(12)
- 1.25S(11)
- 1.5S(14)
- 1.5S×1.0S(40)
- 2.0S(14)
- 2.0S×1.0S(37)
- 2.0S×1.5S(40)
- 2.5S(15)
- 2.5S×1.0S(29)
- 2.5S×1.5S(45)
- 2.5S×2.0S(41)
- 3.0S(14)
- 3.0S×1.5S(32)
- 3.0S×2.0S(32)
- 3.0S×2.5S(36)
- 3.5S(13)
- 4.0S(13)
- 4.0S×2.0S(27)
- 4.0S×2.5S(27)
- 4.0S×3.0S(31)
- 呼び径をもっと見る
商品豆知識
「呼び径」から絞り込む
1.5S×1.0S(40)
2.0S×1.0S(37)
2.0S×1.5S(40)
2.5S×1.0S(29)
2.5S×1.5S(45)
2.5S×2.0S(41)
3.0S×1.5S(32)
3.0S×2.0S(32)
3.0S×2.5S(36)
4.0S×3.0S(31)
呼び径をもっと見る

3A規格 同心レジューサ
アイ・オー・テクノロジーズ¥25,980~税込¥28,578~1個ほか11日以内出荷ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
3A規格 同心レジューサ(1.0S・1.5Sタイプ)
アイ・オー・テクノロジーズ¥33,980~税込¥37,378~1個ほか11日以内出荷ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)50
これエエやん ヘルール同芯レデューサー サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から7日以内出荷サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が同じ、同芯タイプのレデューサーです。 パイプとタンクなどを鉛直配管で接続するときによく使われています。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の同芯レデューサーです。形状レデューサー寸法A(mm)109
サニタリー ヘルールレジューサー偏心
フジトク¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から9日以内出荷サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。材質ステンレス(SUS304)形状偏心レジューサー
3A規格 偏心ヘルールレジューサ
アイ・オー・テクノロジーズ¥35,980~税込¥39,578~1個ほか61日以内出荷ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。形状ヘルール呼び径(B)3/4内径寸法(Φmm)15.75表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
『サニタリー継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






























![漏れ抜け防止ホース継手(フェルール) ステンレス製 TFE・TPE100C専用 [トヨコネクタ TC6-FE型] TOYOX(トヨックス) 漏れ抜け防止ホース継手(フェルール) ステンレス製 TFE・TPE100C専用 [トヨコネクタ TC6-FE型] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06836607-261026-02.jpg)