絞り込み
ブランド
  • I-VALUE(6)
  • HSバルブ(3)
  • ヨシタケ(2)
  • 前澤化成工業(1)
  • ジョージフィッシャー(1)
種類
  • 種類ユニオン(5)
呼び径(A)
  • 15
  • 13(70)
  • 16(45)
  • 20(88)
  • 25(92)
  • 30(82)
  • 32(8)
  • 40(225)
  • 50(281)
  • 65(173)
  • 75(209)
  • 80(45)
  • 100(264)
  • 125(145)
  • 150(172)
  • 200(84)
  • 250(25)
  • 300(32)
  • 350(7)
  • 400(6)
材質
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
  • 1/2(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
510型 自在ユニオン ジョージフィッシャー510型 自在ユニオンジョージフィッシャー(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60材質(シール)EPDM接続方式ソケット接続
自在ユニオン FU 前澤化成工業自在ユニオン FU前澤化成工業
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
TS式
材質PVC形状ユニオン最高使用温度(℃)50
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式) HSバルブU-PVCユニオン継手 VP240(TS式)HSバルブ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式) HSバルブPVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)HSバルブ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
形状ロングユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR関連資料納入仕様書(0.03MB)
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式) HSバルブHI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)HSバルブ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
形状ユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-TS*VS TSインサート バルブソケットI-VALUE
619税込681
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケット I-VALUEIVL-HI*WS HI TSインサート 水栓ソケットI-VALUE
629税込692
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓ソケットネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUEIVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケットI-VALUE
769税込846
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付バルブソケット内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
吸気弁 VB-10 ヨシタケ吸気弁 VB-10ヨシタケ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅材質シール材:合成ゴム種類吸気弁寸法H(mm)52全高(mm)52最高圧力(MPa)0.01~1.0接続JIS R適合流体水道水(上水)網目60メッシュタイプ適合温度(℃)0~95(凍結不可)
IVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボ I-VALUEIVL-HI*WL HI TSインサート 水栓エルボI-VALUE
669税込736
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボ I-VALUEIVL-TS*WL TSインサート 水栓エルボI-VALUE
669税込736
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット I-VALUEIVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケットI-VALUE
629税込692
1個
翌々日出荷
黄銅インサート付水栓エルボネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2 ヨシタケ吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2ヨシタケ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
水道法基準適合品。 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(弁体)合成ゴム材質(本体)CAC質量(kg)0.8種類吸排気弁形式吸排気弁寸法A(mm)107最高温度(℃)80寸法B(mm)56接続JIS R適合流体水道水適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下材質(フロート)合成樹脂
塩ビ継手