絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • セキスイ(34)
  • 東栄管機(11)
  • 関西化工(9)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8)
  • I-VALUE(6)
  • 前澤化成工業(5)
  • エスコ(3)
  • HSバルブ(3)
  • アサヒAV(2)
  • カクダイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • ヨシタケ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ジョージフィッシャー(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
種類
  • 種類その他(4)
  • 種類インクリーザー(1)
  • 種類エルボ(14)
  • 種類キャップ(6)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(27)
  • 種類チーズ(9)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類パイプ(1)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類ユニオン(11)
  • 種類伸縮継手(2)
呼び径(A)
  • 20
  • 13(70)
  • 15(13)
  • 16(45)
  • 25(92)
  • 30(82)
  • 32(8)
  • 40(225)
  • 50(281)
  • 65(173)
  • 75(209)
  • 80(45)
  • 100(264)
  • 125(145)
  • 150(172)
  • 200(84)
  • 250(25)
  • 300(32)
  • 350(7)
  • 400(6)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(75)
  • 樹脂(2)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
  • 1/2(8)
  • 3/4(55)
  • 1(4)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(2)
  • 2(3)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PS(管用テーパ)(4)
  • PT(管用テーパ)(2)
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付) 関西化工浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付)関西化工(43件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
形状ソケット材質PVC種類塩ビ・樹脂管用継手
HTエルボ セキスイHTエルボセキスイ(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から92日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー)東栄管機(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC形状タケノコニップルグレー
HTソケット セキスイHTソケットセキスイ(5件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVCモノタロウ(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
HT径違いソケット セキスイHT径違いソケットセキスイ(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HTバルブソケット(インサート付) セキスイHTバルブソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
浄化槽用十字ソケット 関西化工浄化槽用十字ソケット関西化工(16件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状クロス種類塩ビ・樹脂管用継手
塩ビパイプユニオン カクダイ塩ビパイプユニオンカクダイ(13件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
用途一時補修用材質PVC形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイHT給水栓用ソケット(インサート付)セキスイ(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HE-DL HTDV継手 90°エルボ セキスイHE-DL HTDV継手 90°エルボセキスイ(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
HTチーズ セキスイHTチーズセキスイ(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HT耐熱メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱メタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAVプレハブジョイント ねじ込み形アサヒAV(5件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
HI継手 TSKユニオン 東栄管機HI継手 TSKユニオン東栄管機(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
HT耐熱メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱メタル給水栓ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
HT45°エルボ セキスイHT45°エルボセキスイ(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
エスロン HT C(キャップ) セキスイエスロン HT C(キャップ)セキスイ(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
給湯および冷暖房配管に使用呼び径13~50まではJISK6777認定呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HT給水栓用エルボ(インサート付) セキスイHT給水栓用エルボ(インサート付)セキスイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT
HT耐熱チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
HT径違いチーズ セキスイHT径違いチーズセキスイ(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
HIユニオンソケット セキスイHIユニオンソケットセキスイ(1件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ユニオンソケット
塩ビ管ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)塩ビ管ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用材質塩化ビニル樹脂形状ユニオン種類塩ビ管用継手接続方式締付け接続
TS 伸縮継手(射出成型ユニオン) ノーブランドTS 伸縮継手(射出成型ユニオン)ノーブランド(4件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
材質塩化ビニル形状伸縮継手
HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱M給水栓エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
HTDV継手90°エルボ 東栄管機HTDV継手90°エルボ東栄管機
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温排水無圧配管用継手です。
用途HTパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
TS継手 ウルトラユニオン 2型 東栄管機TS継手 ウルトラユニオン 2型東栄管機(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
510型 自在ユニオン ジョージフィッシャー510型 自在ユニオンジョージフィッシャー(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60材質(シール)EPDM接続方式ソケット接続
TS継手水栓ソケット(インサート付き) 東栄管機TS継手水栓ソケット(インサート付き)東栄管機
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットねじの種類Rp
HIユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIユニオンソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743
自在ユニオン FU 前澤化成工業自在ユニオン FU前澤化成工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
TS式
材質PVC形状ユニオン最高使用温度(℃)50
TSユニオンソケット セキスイTSユニオンソケットセキスイ(2件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジ
排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT 前澤化成工業排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT前澤化成工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質塩化ビニル形状チーズタイプHT呼び径(B)2×3/4型番70970使用流体排水呼び径(A)50×20アズワン品番64-5115-50
TSユニオンソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSユニオンソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
56税込62
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35(常温)規格JIS K 6743
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式) HSバルブU-PVCユニオン継手 VP240(TS式)HSバルブ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
浄化槽用スーパーミニディフューザー 関西化工浄化槽用スーパーミニディフューザー関西化工(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手形状ディフューザー呼び径(ねじ)PT 3/4B型式20A材質ABS樹脂・軟質PVC呼び径(A)20
塩ビ継手