絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 東栄管機(7)
  • 前澤化成工業(6)
  • 関西化工(5)
  • ミヤコ(4)
  • セキスイ(2)
  • Aron(アロン化成)(1)
種類
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類フランジ(1)
呼び径(A)
  • 200
  • 13(31)
  • 15(11)
  • 16(19)
  • 20(37)
  • 25(42)
  • 30(30)
  • 32(5)
  • 40(73)
  • 50(95)
  • 65(57)
  • 75(70)
  • 80(6)
  • 100(79)
  • 125(39)
  • 150(56)
  • 250(4)
  • 300(8)
  • 350(2)
  • 400(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(17)
  • 鋳鉄(4)
  • 黄銅(真鍮)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV継手 掃除口 モノタロウDV継手 掃除口モノタロウ(34件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)塩ビ製蓋Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
VU-CA 排水用キャップ セキスイVU-CA 排水用キャップセキスイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
蓋 雨水マス格子蓋 UMCK 前澤化成工業蓋 雨水マス格子蓋 UMCK前澤化成工業(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBRライト
塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水 東栄管機塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水東栄管機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
蓋 鋳物蓋 CDR-AI 前澤化成工業蓋 鋳物蓋 CDR-AI前澤化成工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質蓋・枠:FCD
内蓋CV-R 200 前澤化成工業内蓋CV-R 200前澤化成工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水 東栄管機塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水東栄管機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水 東栄管機塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水東栄管機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)関連資料図面(0.11MB)
ダクトフランジ 関西化工ダクトフランジ関西化工
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
塩ビのダクト用配管に溶接するだけで配管同士を接続できます。フランジ接続をすることでボルト外せば脱着ができるため、メンテナンスがしやすくなります。
材質PVC形状フランジ
ツバ付掃除口 ミヤコツバ付掃除口ミヤコ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
HI継手ソケット 東栄管機HI継手ソケット東栄管機
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水 東栄管機塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水東栄管機
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
塩ビ製圧力開放蓋 ライト 東栄管機塩ビ製圧力開放蓋 ライト東栄管機
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)199.5呼び径200寸法H(mm)20寸法t(mm)9寸法D1(mm)215.5寸法D2(mm)197.5寸法l(mm)55寸法D3(mm)203寸法D4(mm)201寸法D5(mm)71.5関連資料図面(0.05MB)
掃除口 ミヤコ掃除口ミヤコ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
塩ビ製圧力開放蓋 グレー 東栄管機塩ビ製圧力開放蓋 グレー東栄管機
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)199.5呼び径200寸法H(mm)20寸法t(mm)9寸法D1(mm)215.5寸法D2(mm)197.5寸法l(mm)55寸法D3(mm)203寸法D4(mm)201寸法D5(mm)71.5関連資料図面(0.05MB)
200A(VP用)逆方向 関西化工200A(VP用)逆方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)194寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)197.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ 前澤化成工業防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ前澤化成工業
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
耐荷重:T25 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容
防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ 前澤化成工業防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ前澤化成工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐荷重:T14 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容
防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ 前澤化成工業防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ前澤化成工業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体文字内容呼び径200型番60126アズワン品番64-5110-50
ステンレス掃除口 ミヤコステンレス掃除口ミヤコ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質本体/SCS13、蓋/SUS304
掃除口 ミヤコ掃除口ミヤコ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
内ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
200A(VP用)順方向 関西化工200A(VP用)順方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)194寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)197.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
200A(VU用)逆方向 関西化工200A(VU用)逆方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)200寸法D(mm)-4寸法E(mm)4寸法B(mm)203.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
200A(VU用)順方向 関西化工200A(VU用)順方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)200寸法D(mm)-4寸法E(mm)4寸法B(mm)203.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
PVC VU-DS 大口径 ソケット セキスイPVC VU-DS 大口径 ソケットセキスイ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
形状ソケット備考Zの許容差は±2mm、Lは標準寸法
塩ビ継手