絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • セキスイ(19)
  • ミヤコ(17)
  • 東栄管機(11)
  • HSバルブ(6)
  • エスコ(2)
  • カクダイ(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • アサヒAV(2)
  • 関西化工(2)
  • I-VALUE(2)
  • ベン(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 森永エンジニアリング(1)
  • イシグロ(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • 伊藤鉄工(1)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類インクリーザー(2)
  • 種類エルボ(6)
  • 種類キャップ(6)
  • 種類ソケット(12)
  • 種類チーズ(3)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類ユニオン(4)
呼び径(A)
  • 40
  • 13(31)
  • 15(11)
  • 16(19)
  • 20(37)
  • 25(42)
  • 30(30)
  • 32(5)
  • 50(95)
  • 65(57)
  • 75(70)
  • 80(6)
  • 100(79)
  • 125(39)
  • 150(56)
  • 200(26)
  • 250(4)
  • 300(8)
  • 350(2)
  • 400(2)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(38)
  • 樹脂(6)
  • 黄銅(真鍮)(16)
呼び径(B)
  • 1-1/2(11)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(2)
PF(管用平行)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSソケット 給水栓用 モノタロウTSソケット 給水栓用モノタロウ(36件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から92日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー)東栄管機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC形状タケノコニップルグレー
ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウユニオン継手 一時補修用 PVCモノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手インクリーザー 東栄管機DV継手インクリーザー東栄管機(2件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV
プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAVプレハブジョイント ねじ込み形アサヒAV(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から23日以内出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用) カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用)カクダイ(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
仕様VP管内面接続材質PVC形状ニップルタイプDV種類塩ビ管用継手
HE-DVS HTDV継手 バルブソケット セキスイHE-DVS HTDV継手 バルブソケットセキスイ
268税込295
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状バルブソケットタイプHTDV
HE-DT HTDV継手 チーズ セキスイHE-DT HTDV継手 チーズセキスイ(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHTDV
VU-CA 排水用キャップ セキスイVU-CA 排水用キャップセキスイ
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
塩ビ管ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)塩ビ管ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用材質塩化ビニル樹脂形状ユニオン種類塩ビ管用継手
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイDV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手セキスイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
DV透明継手 ソケット 東栄管機DV透明継手 ソケット東栄管機(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
HTDV継手90°エルボ 東栄管機HTDV継手90°エルボ東栄管機
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
高温排水無圧配管用継手です。
用途HTパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ茶色タイプHTDVRoHS指令(10物質対応)対応
ドルゴ 通気弁 森永エンジニアリングドルゴ 通気弁森永エンジニアリング(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。 点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン材質(ゴムシール)EPDM
透明 DV 45°エルボ セキスイ透明 DV 45°エルボセキスイ(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ透明タイプDV
排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用) カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用)カクダイ(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
仕様VU管内面接続材質PVC形状ニップルタイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水
DV継手 排水用バルブソケット セキスイDV継手 排水用バルブソケットセキスイ
199税込219
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットグレータイプDV使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
CU 30°エルボ Aron(アロン化成)CU 30°エルボAron(アロン化成)(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状30°エルボ種類塩ビ管用継手
DV透明継手 チーズ 東栄管機DV透明継手 チーズ東栄管機
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式) HSバルブU-PVCユニオン継手 VP240(TS式)HSバルブ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC使用圧力(MPa)0.98使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口 セキスイHE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口セキスイ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式) HSバルブPVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)HSバルブ
999税込1,099
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR関連資料納入仕様書(0.03MB)
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式) HSバルブHI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)HSバルブ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
PVC角ニップル HSバルブPVC角ニップルHSバルブ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
樹脂製のねじ込みニップル
使用温度(℃)常温接続方式ネジ適合配管塩ビ配管専用関連資料納入仕様書(0.12MB)
DV透明継手 インクリーザー 東栄管機DV透明継手 インクリーザー東栄管機
119税込131
1個
4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザー透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
DV透明継手 90°エルボ 東栄管機DV透明継手 90°エルボ東栄管機
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
ツバ付掃除口 ミヤコツバ付掃除口ミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット セキスイFS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケットセキスイ(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット
HI継手ソケット 東栄管機HI継手ソケット東栄管機
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
VU継手ソケット 東栄管機VU継手ソケット東栄管機
35税込39
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。トラスコ品番825-3065材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケット呼び径(A)【塩ビ管】40
DV透明継手 45°エルボ 東栄管機DV透明継手 45°エルボ東栄管機
119税込131
1個
4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
通気口40A 関西化工通気口40A関西化工
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
パネルタンク用(受水槽、貯水槽)の圧力よる変形や破損を防ぐための通気口です。AES製で高耐候性です。二重構造で虫の侵入をふせぐことができます。ナット、パッキンが付いています。
材質AES呼び径(B)1-1/2ねじの種類G呼び径(A)40パッキンEPDM
DV透明継手 異径チーズ 東栄管機DV透明継手 異径チーズ東栄管機
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズ透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
HI継手 透明ブルー エルボ セキスイHI継手 透明ブルー エルボセキスイ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボHI透明使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A) ベン戸別住宅用通気弁 レジベンド(40A50A)ベン
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時]付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手)材質(本体)ABS樹脂形式レジベント適合管径(Φmm)40、50取付姿勢直立取付周囲温度(℃)適用:-20~60端接続差込み接着材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
掃除口 ミヤコ掃除口ミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
掃除口 ミヤコ掃除口ミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
外ネジの掃除口です。 トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
#40 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#40 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471EL-40A形状キャップ
塩ビ継手