絞り込み
ブランド
  • セキスイ(6)
  • HSバルブ(3)
呼び径(A)
  • 200
  • 13(8)
  • 15(16)
  • 20(18)
  • 25(19)
  • 30(8)
  • 32(11)
  • 40(19)
  • 50(19)
  • 65(18)
  • 80(18)
  • 100(18)
  • 125(10)
  • 150(11)
  • 250(6)
  • 300(2)
呼び圧力
  • 5K(2)
  • 10K(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
呼び径(B)
  • 8(9)
種類
  • 種類フランジ(6)
フランジ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(16)
20(18)
25(19)
32(11)
40(19)
50(19)
65(18)
80(18)
100(18)
150(11)
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状フランジ呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)50呼び圧力10K
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ規格JIS最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ呼び圧力5K
PVC 10K ふたフランジ HSバルブPVC 10K ふたフランジHSバルブ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC規格10K使用温度(℃)0~50関連資料納入仕様書(0.04MB)
PVC 10K 溶接フランジ HSバルブPVC 10K 溶接フランジHSバルブ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC規格10K使用温度(℃)0~50関連資料納入仕様書(0.05MB)
PVC 10K TSフランジ HSバルブPVC 10K TSフランジHSバルブ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC規格10K使用温度(℃)0~50接続方式TS関連資料納入仕様書(0.07MB)
PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ セキスイPVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジセキスイ
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
形状フランジ寸法t2(mm)4呼び圧力10K
HI 10K TSフランジ セキスイHI 10K TSフランジセキスイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
用途直管をフランジ接続する場合に用います。形状フランジ呼び圧力10K

フランジ』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビフランジ