絞り込み
ブランド
  • セキスイ(8)
  • HSバルブ(7)
  • エスコ(1)
  • アサヒAV(1)
  • エスロン(1)
  • ショウエイ(1)
呼び径(A)
  • 25
  • 13(8)
  • 15(16)
  • 20(18)
  • 30(8)
  • 32(11)
  • 40(19)
  • 50(19)
  • 65(18)
  • 80(18)
  • 100(18)
  • 125(10)
  • 150(11)
  • 200(9)
  • 250(6)
  • 300(2)
呼び圧力
  • 5K(2)
  • 10K(8)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(15)
  • 樹脂(2)
呼び径(B)
  • 1(16)
種類
  • 種類フランジ(12)
フランジ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(16)
20(18)
25
32(11)
40(19)
50(19)
65(18)
80(18)
100(18)
150(11)
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷から3日以内出荷
形状フランジ呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
1,688税込1,857
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)50呼び圧力10K
HIフランジ セキスイHIフランジセキスイ(6件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から翌々日出荷
形状フランジ規格JISフランジタイプ差込式呼び圧力10K
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ規格JIS最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ呼び圧力5K
HTフランジ セキスイHTフランジセキスイ
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質HT形状フランジ規格JISフランジタイプ差込式呼び圧力10K
PVC 10K ふたフランジ HSバルブPVC 10K ふたフランジHSバルブ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC規格10K使用温度(℃)0~50関連資料納入仕様書(0.04MB)
PVC 10K 溶接フランジ HSバルブPVC 10K 溶接フランジHSバルブ
829税込912
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC規格10K使用温度(℃)0~50関連資料納入仕様書(0.05MB)
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロンエスロン 塩ビ製TSフランジ10Kエスロン
999税込1,099
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジグレー規格JIS最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイTSフランジ(HT:耐熱塩ビ)セキスイ
319税込351特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジ呼び圧力10K
PVC 10K TSフランジ HSバルブPVC 10K TSフランジHSバルブ
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC規格10K使用温度(℃)0~50接続方式TS関連資料納入仕様書(0.07MB)
TSフランジ エスコTSフランジエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状フランジ
PVC 5K TSフランジ HSバルブPVC 5K TSフランジHSバルブ
649税込714
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC規格5K使用温度(℃)0~50接続方式TS関連資料納入仕様書(0.05MB)
HT-PVC(耐熱) 5K TSフランジ HSバルブHT-PVC(耐熱) 5K TSフランジHSバルブ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC規格5K使用温度(℃)0~90接続方式TS関連資料納入仕様書(0.05MB)
HI 10K TSフランジ セキスイHI 10K TSフランジセキスイ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途直管をフランジ接続する場合に用います。形状フランジ呼び圧力10K
HI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジ HSバルブHI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジHSバルブ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HI-PVC規格10K使用温度(℃)0~50接続方式TS関連資料納入仕様書(0.07MB)
HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ HSバルブHT-PVC(耐熱) 10K TSフランジHSバルブ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質HT-PVC規格10K使用温度(℃)0~90接続方式TS関連資料納入仕様書(0.07MB)
五方弁光輝用フランジ ショウエイ五方弁光輝用フランジショウエイ
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
五方弁光輝用のフランジです。五方弁と配管を接続する部分に使用されます。製品本体は、エンジニアプラスチック製です。温泉水・海水・オゾン水など多くの腐蝕性水質に対応できます。
材質エンジニアプラスチック形状フランジフランジタイプねじ込み式

フランジ』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビフランジ