絞り込み
呼び径(A)
  • 15(1)
種類
  • 種類チーズ(2)
呼び径(B)
  • 1/2
  • 3/4(6)
  • 1(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(2)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 13(1)
材質
  • ステンレス(4)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(1)
ブランド
  • ONK(オーエヌ工業)(2)
  • イノック(1)
  • シーケー金属(1)
ONK(オーエヌ工業)・イノック・シーケー金属
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(1)
  • イノクイック 水栓チーズ イノック

    イノクイック 水栓チーズ

    イノック
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
  • NJX 座付水栓チー ONK(オーエヌ工業)

    NJX 座付水栓チー

    ONK(オーエヌ工業)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。材質SCS13圧力2.0MPa以下最高使用温度(℃)180適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
  • NJX 径違いねじ付チー ONK(オーエヌ工業)

    NJX 径違いねじ付チー

    ONK(オーエヌ工業)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。材質SCS13圧力2.0MPa以下最高使用温度(℃)180適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
  • 1押継手 水栓チー シーケー金属

    1押継手 水栓チー

    シーケー金属
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓チーズ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rp使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水
ステンレス鋼管用メカニカル継手(チーズ)