絞り込み
材質
エコロジープロダクト

イノクイック レジューサ(径違いソケット)
イノック¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷種類ワンタッチ管継手形状ソケット材質ステンレス製最高圧力(MPa)(管内)1.0主な用途屋内の給水・給湯流体温度(℃)80以下寸法c2(mm)20.75管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント レジューサ
ベンカン¥3,198~税込¥3,518~特価1個当日出荷から4日以内出荷施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他種類ステンレス管用継手形状レジューサー材質ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80寸法Z(mm)2適合管一般配管用ステンレス鋼管
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ
ベンカン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷セーフティ機能付き。用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状レジューサー材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管