銅チーズ(冷凍規格)イチネンTASCO翌々日出荷
材質銅形状チーズ呼び径(B)5/8(15.88)入数(個)5
一体型標線ゲージ(Φ6.35-15.88用)イチネンTASCO翌々日出荷
接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径6.35~15.88用(一体型)
バルブ付銅管接手5/8(機器接続用)イチネンTASCO翌々日出荷
銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32全長(mm)152入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用)イチネンTASCO翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)15.88
径違いソケットイチネンTASCO翌々日出荷
※径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
形状径違いソケットサイズ(Φmm)25.4×22.22
レイワオッゾンソケットΦ38.1イチネンTASCO翌々日出荷
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。サイズ31.75及び38.1はレバレッジ方式(おっぞんくんBタイプ)となります。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…38.1
れいわオッゾンソケットΦ31.75イチネンTASCO翌々日出荷
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。サイズ31.75及び38.1はレバレッジ方式(おっぞんくんBタイプ)となります。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…31.75
バルブ付銅管継手(中間接続用)イチネンTASCO翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:18Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)125ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用)イチネンTASCO翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管接手1/2(中間接続用)イチネンTASCO翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32全長(mm)164入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
バルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用)イチネンTASCO翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)12.7
れいわオッゾンソケットΦ28.58イチネンTASCO翌々日出荷
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…28.58
バルブ付銅管接手5/8(中間接続用)イチネンTASCO翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32全長(mm)174入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手3/8(中間接続用)イチネンTASCO翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】24全長(mm)131入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)10
バルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用)イチネンTASCO翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)9.52
バルブ付銅管接手1/2(機器接続用)イチネンTASCO翌々日出荷
銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32全長(mm)145入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
バルブ付銅管継手(機器接続用)イチネンTASCO翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:18Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)113ねじUNF【フレアねじ】7/16-20適合銅管外径(mm)6.35
バルブ付銅管継手(機器接続用)イチネンTASCO翌々日出荷
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能継手基本材料:C3604BD最高使用圧力:4.8MPaフレアナット部の締付トルク:42Nm本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24全長(mm)118ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)9.52
レイワオッゾン径違いソケットΦ31.75×28.58イチネンTASCO翌々日出荷
ソケット、径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。サイズ31.75及び38.1はレバレッジ方式(おっぞんくんBタイプ)となります。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…31.75×28.58
れいわオッゾンエルボΦ25.4イチネンTASCO5日以内出荷
エルボは専用の保温材はありません。初めて利用される方は、施工講習の受講が必要です。サイズ(Φ)…25.4