絞り込み
呼び径(B)
  • 1/2
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(3)
  • 5/8(1)
  • 3/4(10)
  • 7/8(1)
  • 1(2)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(2)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 13(1)
呼び径(A)
  • 13(4)
材質
  • ステンレス(1)
  • (7)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種類
  • 種類ソケット(7)
  • 種類ニップル(3)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(6)
  • PT(管用テーパ)(7)
ブランド
  • ミヤコ(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • 東洋フィッティング(3)
  • カクダイ(1)
  • ベンカン(1)
ミヤコ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東洋フィッティング・カクダイ・ベンカン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
3/8(3)
1/2
3/4(10)
1(2)
1-1/4(3)
1-1/2(3)
2(2)
2-1/2(2)
3(2)
13(1)
テクタッチ継手 おねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 おねじ付アダプタ東洋フィッティング(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質種類ストレート使用温度範囲(℃)95規格インチ 同径最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 めねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 めねじ付アダプタ東洋フィッティング(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ東洋フィッティング(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
銅管ソケットアダプタ ミヤコ銅管ソケットアダプタミヤコ(11件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ銅管内ネジアダプタ M153ミヤコ(7件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管外ネジアダプタ M154 ミヤコ銅管外ネジアダプタ M154ミヤコ(8件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
フレキ用銅管オスアダプタ ミヤコフレキ用銅管オスアダプタミヤコ(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様フレキ用継手材質青銅製形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
ベンリーカン接続銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカン接続銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
349税込384
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
冷媒ダブルプレス ベンカン冷媒ダブルプレスベンカン
20,980税込23,078
1袋(10個)
4日以内出荷
適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H関連資料施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)取扱説明書(0.77MB)冷却温度(℃)-40~130
ナット付銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
439税込483
1個
翌日出荷から翌々日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ナットつき銅管アダプター カクダイナットつき銅管アダプターカクダイ
639税込703
1個
当日出荷
日本水道協会認証登録品です。
銅管内ネジアダプタ 異径 ミヤコ銅管内ネジアダプタ 異径ミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
オスネジ銅管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスネジ銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
569税込626
1個
翌日出荷
呼び13配管に22.22mmの銅管を接続するためのアダプター。
材質青銅形状ストレート
銅管外ネジアダプタ 異径 ミヤコ銅管外ネジアダプタ 異径ミヤコ
899税込989
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ニップル種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管用継手(アダプター)