絞り込み
材質
  • 青銅
  • その他(1)
  • (32)
  • 黄銅(真鍮)(48)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
種類
  • 種類エルボ(7)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
呼び径(A)
  • 13(1)
ブランド
  • ミヤコ(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • 東洋フィッティング(1)
ミヤコ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・TBC(タブチ)・東洋フィッティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
その他(1)
(32)
青銅
黄銅(真鍮)(48)
テクタッチ継手 90°エルボ 東洋フィッティングテクタッチ継手 90°エルボ東洋フィッティング(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
フレキ用座付エルボ ミヤコフレキ用座付エルボミヤコ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
トイレのリフォーム等で給水位置の変更に便利です。給水管を使用せずに直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らすことができ壁や床面から省スペースでの配管が可能です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、ビス/SUS304形状エルボ
銅管ユニット用エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管ユニット用エルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用材質青銅形状エルボ種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボ TBC(タブチ)TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 エルボTBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個(1個)
当日出荷
建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。材質青銅形状エルボ規格JWWA
ユニットエルボ(両ルーズ) ミヤコユニットエルボ(両ルーズ)ミヤコ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用エルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)ミヤコ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17面間寸法(mm)(取付穴)100
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・外ネジ)ミヤコ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)17
外ネジユニットエルボ ミヤコ外ネジユニットエルボミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニット用エルボ(外ネジ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
銅管用ユニットエルボ(片ルーズ) ミヤコ銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)ミヤコ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
ユニットエルボ(片ルーズ) ミヤコユニットエルボ(片ルーズ)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
給水、給湯用のユニットエルボ(片ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)ミヤコ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12面間寸法(mm)(取付穴)100
ユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ) ミヤコユニットエルボ プレート付(両ルーズ・内ネジ)ミヤコ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ステンレスプレート付でパネルにシャワー、混合栓がしっかり取付固定できます。 空回り防止用のビス穴が明いています。 必要に応じ任意のビスを使用してください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、プレート/SUS430取付穴径(Φmm)(パネル)31取付可能厚(mm)12
銅管用ユニットエルボ(両ルーズ) ミヤコ銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(両ルーズ)です。 施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)13
銅管用継手(エルボ)