絞り込み
呼び径(B)
  • 1/2
  • 1/8(6)
  • 1/4(10)
  • 3/8(14)
  • 3/4(4)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
材質
  • スチール(1)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(11)
種類
  • 種類ユニオン(6)
呼び径(A)
  • 13(2)
  • 15(8)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(6)
ブランド
  • I-VALUE(8)
  • ミヤコ(3)
  • フジキン(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
I-VALUE・ミヤコ・フジキン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(6)
1/4(10)
3/8(14)
1/2
3/4(4)
1(2)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキンリングジョイント RH(ハーフユニオン)型フジキン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキンリングジョイント RG(ゲージユニオン)型フジキン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
銅管絶縁ユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管絶縁ユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
呼び13配管と15.88mm銅管の接続用
材質青銅、銅形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管FCユニオン ミヤコ銅管FCユニオンミヤコ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質鉄製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
IVL-PC-7204G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/2 I-VALUEIVL-PC-7204G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/2I-VALUE
999税込1,099
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7304G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X1/2 I-VALUEIVL-PC-7304G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X1/2I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7104R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/2 I-VALUEIVL-PC-7104R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/2I-VALUE
979税込1,077
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7204R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/2 I-VALUEIVL-PC-7204R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc1/2I-VALUE
999税込1,099
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7304R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/2 I-VALUEIVL-PC-7304R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc1/2I-VALUE
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7404R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/2 I-VALUEIVL-PC-7404R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc1/2I-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7404G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 12X1/2 I-VALUEIVL-PC-7404G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 12X1/2I-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7104G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/2 I-VALUEIVL-PC-7104G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/2I-VALUE
979税込1,077
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
銅管BCユニオン ミヤコ銅管BCユニオンミヤコ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質青銅製形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
銅管外ネジユニオン ミヤコ銅管外ネジユニオンミヤコ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。材質黄銅棒(C3604BD)、リン脱酸銅(C1220T)形状ユニオン種類銅管用継手接続ねじ種類R
銅管用継手(ユニオンストレート)