絞り込み
呼び径(B)
  • 3/8
  • 1/8(6)
  • 1/4(10)
  • 1/2(14)
  • 3/4(4)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(14)
種類
  • 種類ユニオン(2)
呼び径(A)
  • 6(4)
  • 10(8)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(2)
ブランド
  • I-VALUE(12)
  • フジキン(2)
I-VALUE・フジキン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(6)
1/4(10)
3/8
1/2(14)
3/4(4)
1(2)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキンリングジョイント RH(ハーフユニオン)型フジキン
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキンリングジョイント RG(ゲージユニオン)型フジキン
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
IVL-PC-7403G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 12X3/8 I-VALUEIVL-PC-7403G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 12X3/8I-VALUE
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7401G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 12X1/8 I-VALUEIVL-PC-7401G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 12X1/8I-VALUE
799税込879
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7203G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X3/8 I-VALUEIVL-PC-7203G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X3/8I-VALUE
819税込901
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7301G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X1/8 I-VALUEIVL-PC-7301G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X1/8I-VALUE
539税込593
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7303R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc3/8 I-VALUEIVL-PC-7303R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc3/8I-VALUE
959税込1,055
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7201G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/8 I-VALUEIVL-PC-7201G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X1/8I-VALUE
359税込395
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7103G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X3/8 I-VALUEIVL-PC-7103G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X3/8I-VALUE
799税込879
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7303G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X3/8 I-VALUEIVL-PC-7303G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X3/8I-VALUE
959税込1,055
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-PC-7101G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/8 I-VALUEIVL-PC-7101G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/8I-VALUE
339税込373
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-PC-7403R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc3/8 I-VALUEIVL-PC-7403R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 12xRc3/8I-VALUE
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-PC-7203R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc3/8 I-VALUEIVL-PC-7203R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 8xRc3/8I-VALUE
819税込901
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-PC-7103R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc3/8 I-VALUEIVL-PC-7103R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc3/8I-VALUE
799税込879
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
銅管用継手(ユニオンストレート)