絞り込み
呼び径(A)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 30(1)
  • 32(3)
  • 40(2)
  • 50(2)
種類
  • 種類ソケット(6)
材質
  • 鋳鉄(6)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • -(1)
ブランド
  • 児玉工業
  • リケン(119)
  • 川西水道機器(44)
  • ショーボンド(23)
  • アトムズ(17)
  • エスコ(16)
  • カクダイ(12)
  • 桑名金属工業(9)
  • Airsept(6)
  • ノーブランド(4)
  • 築地製作所(4)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • TBC(タブチ)(3)
  • フジテック・ジャパン(3)
  • タイヨージョイント(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • 東栄管機(1)
  • コダマ(1)
  • 日本ヴィクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(5)
16(1)
20(6)
25(6)
30(1)
32(3)
40(2)
50(2)
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L 児玉工業圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L児玉工業(13件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S 児玉工業圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S児玉工業(8件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 児玉工業圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L児玉工業(6件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP児玉工業(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL児玉工業(6件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)児玉工業(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 用ゴムパッキン 児玉工業圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 用ゴムパッキン児玉工業
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル継手