絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • リケン(142)
  • 川西水道機器(53)
  • ショーボンド(39)
  • アトムズ(22)
  • 児玉工業(17)
  • フジテック・ジャパン(15)
  • カクダイ(12)
  • 桑名金属工業(9)
  • Airsept(8)
  • ノーブランド(4)
  • 築地製作所(4)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • TBC(タブチ)(3)
  • コダマ(2)
  • 東亜フレックス(2)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(2)
  • タイヨージョイント(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
呼び径(A)
  • 25(1)
種類
  • 種類ソケット(13)
  • 種類チーズ(3)
  • 種類プラグ(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(1)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(4)
  • 黄銅(真鍮)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
25(1)
1・1/4” 圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ1・1/4” 圧着ソケット(漏れ止め用)エスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469WA-12
雌ねじ口金 (逆止弁付き) エスコ雌ねじ口金 (逆止弁付き)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
逆止弁付き。パッキン付き。散水ホース接手を接続できます。
材質PP、POM (弁体)取付ねじG1/2”サイズ(mm)28.5×49.5 (H)対応水栓呼13
雌ねじプラグ・ソケットセット エスコ雌ねじプラグ・ソケットセットエスコ
3,270税込3,597
1セット
翌々日出荷
セット内容:ソケット×4個、プラグ×5個。ケース付き。
材質鋼鉄、NBR使用圧力(MPa)1.5取付ねじRc1/2”
雌ねじプラグ (樹脂製) エスコ雌ねじプラグ (樹脂製)エスコ
275税込303
1パック(2個)
翌日出荷
2個入り。軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質ナイロン (ガラス繊維入)形状プラグ20使用エアー圧力(MPa)0.8
雌ねじグリップノブ エスコ雌ねじグリップノブエスコ
100税込110
1個
翌々日出荷
雌ねじ。つや消し仕上げ。
材質アルミ、ナイロン6サイズ(mm)L:15、H:8、d:10、h:3ねじサイズM4
雌ねじクローカップリング (真鍮製) エスコ雌ねじクローカップリング (真鍮製)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
EA462A-4~-10と適合します。最高の締め付けのため、不意に開くことはありません。肉厚で安全です。
材質本体:真鍮、 シール材:EPDM寸法(mm)【クローディスタンス】40使用温度(℃)95まで耐圧(MPa)2.5
雄雌ソケット エスコ雄雌ソケットエスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)
材質黒心可鍛鋳鉄全長(mm)55最高使用圧力(MPa)【300℃以下の蒸気・空気・ガス・油】1.0【120℃以下の静流水】2.5呼び径(A)25適合流体空気、ガス、油、水、蒸気適合管配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)ねじサイズRc1”×R1”
雄ねじ付きホース継手 (プロテクター付き) エスコ雄ねじ付きホース継手 (プロテクター付き)エスコ
2,410税込2,651
1個
翌々日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。スイベル金具付き。
材質(本体)真鍮質量(g)74使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)13適合ホース内径(Φmm)9材質(スプリング)ポリアミドねじサイズG (PF)3/8”
雄ねじ付きホース継手 (プロテクター付き) エスコ雄ねじ付きホース継手 (プロテクター付き)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付き。スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。スイベル金具付き。
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5材質(スプリング)ポリアミド
雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコエルボ (3管種用メカニカル継手)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
ソケット (3管種用メカニカル継手) エスコソケット (3管種用メカニカル継手)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
1”  圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ1” 圧着ソケット(漏れ止め用)エスコ
8,600税込9,460
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469WA-8
3/4” 圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ3/4” 圧着ソケット(漏れ止め用)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469WA-6
1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469WA-4
3”  圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ3” 圧着ソケット(漏れ止め用)エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469WA-30
2・1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ2・1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469WA-24
2”  圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ2” 圧着ソケット(漏れ止め用)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469WA-20
1・1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用) エスコ1・1/2” 圧着ソケット(漏れ止め用)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469WA-14
Rc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手 エスコRc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
形状異径チーズ
Rc 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手) エスコRc 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
形状チーズ
40AxRc1・1/2”雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手) エスコ40AxRc1・1/2”雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469HF-40
32AxRc1・1/4”雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手) エスコ32AxRc1・1/4”雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)エスコ
3,540税込3,894
1個
8日以内出荷
形状ソケットエスコ品番EA469HF-32
25AxRc1”  雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手) エスコ25AxRc1” 雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469HF-25
20AxRc3/4”  雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手) エスコ20AxRc3/4” 雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469HF-20
15AxRc1/2”  雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手) エスコ15AxRc1/2” 雌ネジソケット(3管種用メカニカル継手)エスコ
1,870税込2,057
1個
8日以内出荷
形状ソケットエスコ品番EA469HF-15
チーズ(3管種用メカニカル継手) エスコチーズ(3管種用メカニカル継手)エスコ
8,490税込9,339
1個
翌日出荷
形状チーズ
メカニカル継手