絞り込み
ブランド
  • 児玉工業
  • モノタロウ(1)
  • タイルメント(106)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
  • 未来工業(53)
  • オンダ製作所(50)
  • 因幡電工(37)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
  • カクダイ(34)
  • KVK(26)
  • ユニット(25)
  • CoolHeat(19)
  • エスコ(11)
  • TRUSCO(8)
  • ミヤコ(8)
  • リケン(7)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • 近藤ファイバー(7)
  • セキスイ(4)
  • イチネンTASCO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 児玉工業

    鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型

    児玉工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。鋼管のチーズ・エルボ・ソケットなどの継手部のねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも修理することができます。取り付けや締め込みは至って簡単です。単にねじを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(エルボ・チーズ・ソケットなど)との接続部も漏れ止めができます。
    用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。トラスコ品番297-2654材質外部:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、内部:ニトリルゴム幅(mm)117全長(mm)55寸法L(mm)55呼び径(mm)42.7内径(Φmm)43呼び径32A使用温度範囲-30~130呼び径(B)1.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×117×71外径(Φmm)71寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)71寸法l(mm)15寸法W(mm)117寸法D3(Φmm)43呼び径(A)32耐圧力(MPa)2寸法D4(Φmm)63六角レンチ(mm)(適合)8
  • 圧着ソケットCP用交換ゴム 児玉工業

    圧着ソケットCP用交換ゴム

    児玉工業(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1組(2個)
    当日出荷
    形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ソケットCPL用交換ゴム 児玉工業

    圧着ソケットCPL用交換ゴム

    児玉工業
    3,500税込3,850
    1組(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ソケットL20A用交換用パッキン 児玉工業

    圧着ソケットL20A用交換用パッキン

    児玉工業
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ソケット(ハーフサイズ) L用交換ゴムパッキン 児玉工業

    圧着ソケット(ハーフサイズ) L用交換ゴムパッキン

    児玉工業
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    翌々日出荷
    適合L 15AX1/2形状ソケット
  • 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 鋼管用パッキン 児玉工業

    圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 鋼管用パッキン

    児玉工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ関連商品