絞り込み
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(1)
- タイルメント(106)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- 未来工業(53)
- オンダ製作所(50)
- 因幡電工(37)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- KVK(27)
- ユニット(25)
- CoolHeat(19)
- エスコ(11)
- TRUSCO(8)
- ミヤコ(8)
- リケン(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- 近藤ファイバー(7)
- 児玉工業(6)
- セキスイ(4)
- イチネンTASCO(4)
- ブランドをもっと見る

ボンパミニ(水栓上部型)
カクダイ(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-6使用温度(℃)1~85
ボンパミニ 洗濯機接続用
カクダイ(4件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製用途洗濯機パーツ使用温度(℃)1~50
ボンパ(配管取付型)
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高圧時においてはボンパミニの約2倍の性能を発揮します。質量(g)約800規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-6使用温度(℃)1~85
止水栓用ボンパミニ
カクダイ¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷使用温度:1~85℃。パッキン付き※ボンパは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因からボンパを設置しても解消されないことがあります。
給湯器配管貫通ソケット
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。材質AES穴径(Φmm)(ビス)5取付穴径(Φmm)160アズワン品番64-6496-05
水道用ポリ管インコア樹脂(3管兼用ジョイント用)
カクダイ¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途649-831に水道用ポリ管を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要適合3管兼用ジョイントに水道用ポリ管(1種)を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要形状ストレート
塩ビ管接続用部品セット(3管兼用ジョイント用)
カクダイ¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から4日以内出荷ロックリング、ワッシャー、ゴムパッキンのセット用途649-831に呼25・30塩ビ管を接続する場合に必要
分岐コネクタ
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷ボイラ廻り等、水道凍結防止器の取付け本数が多く、屋外のコンセントでは電源が不足した場合に便利です。定格電圧(V)100定格電流(A)15
凍結防止帯(パイロットランプつき)
カクダイ¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。 パイロットランプで通電状態を確認できます。用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)付属品保温テープ定格電圧(V)100