絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • 未来工業(138)
  • タイルメント(108)
  • シーシーアイ(58)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(38)
  • オンダ製作所(18)
  • KVK(9)
  • 近藤ファイバー(7)
  • ミヤコ(6)
  • カクダイ(5)
  • TOTO(3)
  • 日東エルマテリアル(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • タキロン(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • アキレス(1)
  • セキスイ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプホルダー 因幡電工パイプホルダー因幡電工(16件のレビュー)
439税込483
1パック(10個)
当日出荷
材質POM種類支持金具
リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ) 因幡電工リフォームダクトJD-N(耐候性タイプ)因幡電工(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)種類ダクト
バンド式パイプホルダー 因幡電工バンド式パイプホルダー因幡電工(3件のレビュー)
729税込802
1パック(10個)
当日出荷
材質PA66種類支持金具
給水栓用エルボカバー 因幡電工給水栓用エルボカバー因幡電工(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品)種類エルボ
平面エルボカバー90° 因幡電工平面エルボカバー90°因幡電工
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ウォールコーナー
耐熱パイプカバー 因幡電工耐熱パイプカバー因幡電工
589税込648
1本
当日出荷
スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
立面インコーナー90° 因幡電工立面インコーナー90°因幡電工(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ
耐火パテカートリッジタイプ硬化型不燃タイプ 因幡電工耐火パテカートリッジタイプ硬化型不燃タイプ因幡電工
2,998税込3,298
1本(330mL)
当日出荷
水系1成分タイプで、コーキング施工のように簡単に充てんが可能です。
材質無機系使用温度範囲(℃)-20~60比重1.4(代表値)色調ライトグレー性状硬化型(乾燥)作業温度範囲(℃)5~40
シーリングキャップ(壁穴センター位置50mm用) 因幡電工シーリングキャップ(壁穴センター位置50mm用)因幡電工(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
種類壁・天井貫通
ジョイントカバー 因幡電工ジョイントカバー因幡電工
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類継手
立面アウトコーナー90° 因幡電工立面アウトコーナー90°因幡電工
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類エルボ
平面チーズカバー 因幡電工平面チーズカバー因幡電工
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類チーズ
シーリングキャップ 因幡電工シーリングキャップ因幡電工(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類壁・天井貫通
パイプホルダー(保温材付樹脂管用) 因幡電工パイプホルダー(保温材付樹脂管用)因幡電工
389税込428特価
1パック(10個)
当日出荷
材質POM種類支持金具寸法B(mm)16寸法C(mm)26
給水栓用ソケットカバー 因幡電工給水栓用ソケットカバー因幡電工
209税込230
1個
当日出荷
種類端末カバー
フリーコーナー 因幡電工フリーコーナー因幡電工
739税込813
1本
当日出荷
付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。 蛇腹部を切断し、長さを調節できます。 自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。材質本体:LLDPE、ジョイント:PVCアイボリー種類継手寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
給水栓用チーズカバー 因幡電工給水栓用チーズカバー因幡電工
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品)種類チーズ寸法L(mm)136寸法D(mm)71適合サイズ(水栓)13
給湯用エルボカバー 因幡電工給湯用エルボカバー因幡電工
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
立面スライドコーナー 因幡電工立面スライドコーナー因幡電工
679税込747
1個
4日以内出荷
スライド構造で、従来の「立面インコーナー90°」「立面アウトコーナー90°」では対応できなかった段差に対応できます。
材質ABS種類エルボ
耐熱パイプカバー 因幡電工耐熱パイプカバー因幡電工
429税込472
1個
当日出荷
混合栓用ボックスカバー 因幡電工混合栓用ボックスカバー因幡電工
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。材質ABS(本体)、POM(付属品)種類端末カバー寸法L(mm)340寸法H(mm)51寸法W(mm)140寸法P(mm)200
異形ジョイント 因幡電工異形ジョイント因幡電工
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類継手
自在エルボ 因幡電工自在エルボ因幡電工
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。種類エルボ
ワンタッチパイプカバー 因幡電工ワンタッチパイプカバー因幡電工
479税込527
1個
翌日出荷
平面エルボカバー 45° 因幡電工平面エルボカバー 45°因幡電工
339税込373
1個
当日出荷
仕様(VP管裸)13種類エルボ適合ダクトJD-13、JD-13N使用場所屋外
JMB用スペーサー 因幡電工JMB用スペーサー因幡電工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質ABS適合JMB-13種類端末カバー
壁貫通チーズカバー 因幡電工壁貫通チーズカバー因幡電工
299税込329
1個
4日以内出荷
種類チーズ
水栓ボックス用アダプター 因幡電工水栓ボックス用アダプター因幡電工
969税込1,066
1パック(10個)
4日以内出荷
重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。
用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。材質ABS種類壁・天井貫通寸法H(mm)2
給湯用チーズカバー 因幡電工給湯用チーズカバー因幡電工
489税込538
1個
4日以内出荷
HT管用チーズ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類チーズ寸法L(mm)136寸法H(mm)51寸法D(mm)71寸法W(mm)42適合サイズ(水栓)13
異形ジョイントアダプター 因幡電工異形ジョイントアダプター因幡電工
219税込241
1個
4日以内出荷
用途JDR-25-20にセットすることで、JD-13とJD-25を接続できます。適合JDR-25-20/JD-13種類継手
クロスオーバー継手 因幡電工クロスオーバー継手因幡電工
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
用途配管乗り越え部に使用します。種類継手
クロスジョイント 因幡電工クロスジョイント因幡電工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
用途配管乗り越え部をカバーするJD-13, 20,13N,20N用ジョイントです。種類継手寸法H(mm)68寸法A(mm)210寸法D(mm)68寸法B(mm)180寸法C(mm)98
平面エルボカバー90°(大曲) 因幡電工平面エルボカバー90°(大曲)因幡電工
599税込659
1個
4日以内出荷
継手を使用せず、樹脂管を曲げるだけで施工できます。
種類エルボ寸法L(mm)200寸法H(mm)44.5
パイプホルダー(裸管用) 因幡電工パイプホルダー(裸管用)因幡電工
499税込549
1パック(10個)
当日出荷
材質POM種類支持金具寸法B(mm)16寸法C(mm)26

継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

配管保護材