4ページ目: 配管保護材

442件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮熱管(半割れタイプ) 未来工業遮熱管(半割れタイプ)未来工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ミルキーホワイト長さ(m)50
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用 配管カバー アキレスアキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用 配管カバーアキレス
849税込934
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)240寸法L1(mm)10寸法D(mm)95寸法D1(mm)89適合パイプVP75、VU75
シーリングキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シーリングキャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
349税込384
1個
翌日出荷から翌々日出荷
断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60形状キャップ
給水栓用エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水栓用エルボカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
839税込923
1個
翌日出荷
VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20
給水栓用エルボカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水栓用エルボカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
839税込923
1個
翌々日出荷
VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13
JMB用スペーサー 因幡電工JMB用スペーサー因幡電工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質ABS適合JMB-13種類端末カバー
壁貫通チーズカバー 因幡電工壁貫通チーズカバー因幡電工
299税込329
1個
4日以内出荷
種類チーズ
バックル 土井製作所バックル土井製作所
1,398税込1,538
1袋(10個)
6日以内出荷
樹脂製のため、軽量で腐食に強い。
ヘッダーエルボ用カバー TBC(タブチ)ヘッダーエルボ用カバーTBC(タブチ)
359税込395
1個
翌日出荷
用途ヘッダーエルボの保温などに材質架橋発泡ポリエチレントラスコ品番812-7786質量(g)500寸法L(mm)120
プラファス 8-50-75 シロ 500本 タイルメントプラファス 8-50-75 シロ 500本タイルメント
43,980税込48,378
1箱
4日以内出荷
シロ長さ(mm)75頭部径(Φmm)30トラスコ品番850-8038
プラファス 8-50-75 クロ 500本 タイルメントプラファス 8-50-75 クロ 500本タイルメント
43,980税込48,378
1箱
翌々日出荷
クロ長さ(mm)75頭部径(Φmm)30トラスコ品番850-8040
プラファス 8-40-65 シロ 500本 タイルメントプラファス 8-40-65 シロ 500本タイルメント
43,980税込48,378
1箱
当日出荷
シロ長さ(mm)65頭部径(Φmm)30トラスコ品番850-8037
プラファス 8-25-50 シロ 500本 タイルメントプラファス 8-25-50 シロ 500本タイルメント
39,980税込43,978
1箱
4日以内出荷
シロ長さ(mm)50頭部径(Φmm)30トラスコ品番850-8034
ファインJエルボ(S)ALGC No.15 タイルメントファインJエルボ(S)ALGC No.15タイルメント
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°トラスコ品番850-8169材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
ファインJエルボ(S) No.22 タイルメントファインJエルボ(S) No.22タイルメント
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
アイボリー形状エルボ90°トラスコ品番850-8154材質高密度ポリエチレン
FMシート 0.3mm×335mm×25m タイルメントFMシート 0.3mm×335mm×25mタイルメント
16,980税込18,678
1巻
翌々日出荷
アイボリー寸法(mm)0.3×335×25000トラスコ品番850-8247材質塩化ビニル樹脂
ANピン ANP-24S 2000本 タイルメントANピン ANP-24S 2000本タイルメント
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷
寸法L(mm)24トラスコ品番850-8066セット内容専用プラグ 1個/ケース材質【釘材】銅合金線材【プレート材】冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
16配管用アタッチメント 未来工業16配管用アタッチメント未来工業
55税込61
1個
翌々日出荷
配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H
コーナーガイド オンダ製作所コーナーガイドオンダ製作所
1,198税込1,318
1セット(10個)
5日以内出荷
・段差部の配管の座屈、キズを防止します。・斜め配管や配管が近いときは製品同士を連結させて使用できます。・市販の結束バンドで固定、接着剤を使用してスラブに固定することも可能です。・配管後でも取付が簡単で省施工です。・1セット10個入り
適合段差(cm)2.7~20
釘打ち防護板 オンダ製作所釘打ち防護板オンダ製作所
6,998税込7,698
1セット(10個)
5日以内出荷
・樹脂管への釘打ちを防ぎます。・板厚1.6mm・1セット10個入り
その他【コルゲート管】13A、16A、20A適合サイズ【サヤ管】22・25・28適合管3mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A5mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A10mm被覆樹脂管:10A、13A、16A
釘打ち防護板 オンダ製作所釘打ち防護板オンダ製作所
4,398税込4,838
1個(10個)
5日以内出荷
・樹脂管への釘打ちを防ぎます。・板厚2mm・1セット10個入り
適合管【3mm被覆樹脂管】10A、13A、16A、20A【5mm被覆樹脂管】10A、13A、16A、20A【10mm被覆樹脂管】10A、13A、16A【コルゲート管】13A、16A、20A【サヤ管】22、25、28
スポットカバー サイズ変換アタッチメント オンダ製作所スポットカバー サイズ変換アタッチメントオンダ製作所
139税込153
1個
5日以内出荷
・別売のスポットカバーに取り付けるだけで、サイズ変換可能なアタッチメントです。・異径配管が可能になります。・取付はワンタッチで簡単です。
材質樹脂アイボリー
スポットカバー キャップ(大) オンダ製作所スポットカバー キャップ(大)オンダ製作所
439税込483
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・貫通部の穴隠しに使用します。貫通穴が角に近い場合に最適です。・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。・角から穴の中心までが40mm以内の場合に対応できます。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
スポットカバー キャップ オンダ製作所スポットカバー キャップオンダ製作所
209税込230
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・貫通部の穴隠しに使用します。貫通穴が角に近い場合に最適です。・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13
スポットカバー 給水栓チーズ、スペーサー オンダ製作所スポットカバー 給水栓チーズ、スペーサーオンダ製作所
249税込274
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓チーズ、座付チーズの保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKTS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサー オンダ製作所スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサーオンダ製作所
239税込263
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓エルボ、分岐水栓チーズ等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKLS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
スポットカバー チーズ オンダ製作所スポットカバー チーズオンダ製作所
399税込439
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・チーズを使用した配管のつなぎ箇所に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
スポットカバー ソケット オンダ製作所スポットカバー ソケットオンダ製作所
319税込351
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・ソケットを使用した配管のつなぎ箇所、及びチーズを使用した壁貫通を伴う分岐配管に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
スポットカバー 壁貫通エルボ(大) オンダ製作所スポットカバー 壁貫通エルボ(大)オンダ製作所
399税込439
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管の壁貫通箇所で貫通穴が大きい場合に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
スポットカバー 外エルボ オンダ製作所スポットカバー 外エルボオンダ製作所
599税込659
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所(出隅)に使用します。・ベース付なので、出隅部とカバーとのすき間ができた場合でも遮光ができます。・ベースは分割式ですので、配管後に取付けることができます。・カバーも配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
カポリエコパイプ用座屈防止材 オンダ製作所カポリエコパイプ用座屈防止材オンダ製作所
1,998税込2,198
1個(3m)ほか
5日以内出荷
・カポリエコパイプ(銅二層管)の曲げ加工時の座屈防止として、管に挿入して使用します。
呼び径10
関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD 関東冷熱工業関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD関東冷熱工業
94,980税込104,478
1巻
5日以内出荷
KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。トラスコ品番559-4954材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層長さ(mm)25000幅(mm)1000厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)120
消音バッチリシート直管用 未来工業消音バッチリシート直管用未来工業
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
付属品は遮音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。又、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取り付けることができます。吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。吸音材、遮音材ともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。吸音層で排水音を吸収し、 遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。VU管・VP管及び、VU継手・DV継手に使用できます。直管用は止め具間の隙間を無くした新方式を採用しました。
長さ(m)1
防音排水管 音ナイン 後付けシート継手 シーシーアイ防音排水管 音ナイン 後付けシート継手シーシーアイ
19,980税込21,978
1枚(20枚)
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。既存配管に取り付ける防音材です。 排水管用防音シート「音ナイン 後付けシート」は、 排水管に後付けの簡単施工で、お手軽に音ナインの優れた防音性能をプラスできる防音シートです。 防音性能は、防音排水管 音ナインと同等ですので、 騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、施工後の排水音はほとんど聞こえません。 後付け施工の特性から、特にリフォームに最適で、お手軽なご予算で防音施工が可能です。 うるさい排水音でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。 後付けだからリフォームに最適 手軽な予算で防音施工ができる
用途防音シートセット内容防音シート:20枚、施工手順書:1枚厚さ(mm)6種類継手用シート関連資料(0.29MB)取扱説明書(0.23MB)
防音排水管 耐火音ナインVP直管 シーシーアイ防音排水管 耐火音ナインVP直管シーシーアイ
6,498税込7,148
1本
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管長さ(mm)2800厚さ(mm)防音材:7取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
防音排水管 耐火音ナインVU継手 SSソケット シーシーアイ防音排水管 耐火音ナインVU継手 SSソケットシーシーアイ
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7関連資料寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
防音排水管 耐火音ナインVU継手 偏芯ソケット シーシーアイ防音排水管 耐火音ナインVU継手 偏芯ソケットシーシーアイ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7関連資料寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
防音排水管 耐火音ナインVU継手 インクリーザ シーシーアイ防音排水管 耐火音ナインVU継手 インクリーザシーシーアイ
999税込1,099
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7関連資料寸法図(0.11MB)取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
防音排水管 耐火音ナインVU継手 異形45°チーズ シーシーアイ防音排水管 耐火音ナインVU継手 異形45°チーズシーシーアイ
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7関連資料寸法図(0.18MB)取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
防音排水管 耐火音ナインVU継手 45°チーズ シーシーアイ防音排水管 耐火音ナインVU継手 45°チーズシーシーアイ
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7関連資料寸法図(0.18MB)取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)

継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

配管保護材