22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンパミニ(水栓上部型) カクダイボンパミニ(水栓上部型)カクダイ(19件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。
使用温度(℃)1~85
ボンパミニ(配管取付型) カクダイボンパミニ(配管取付型)カクダイ(5件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
使用温度(℃)1~85
ボンパミニ(止水栓補助型) カクダイボンパミニ(止水栓補助型)カクダイ(6件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷
使用温度(℃)1~85仕様パッキン付き
水撃防止器 WP-1シリーズ ヨシタケ水撃防止器 WP-1シリーズヨシタケ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水材質(本体)黄銅材質(パイプ)最高圧力(MPa)1.0最高温度(℃)90最大流速(m/s)3接続JIS R封入圧力(MPa)0.15
WHA1N-F ショックレス 新基準適合 水撃防止器【集合・高層・戸建住宅】 ベンWHA1N-F ショックレス 新基準適合 水撃防止器【集合・高層・戸建住宅】ベン
7,898税込8,688
1個
当日出荷
スリム設計で狭い場所でも施工が容易。 水平、垂直取付自由です。
適合流体水道水・温水材質(アダプタ)C3771、(パイプ)C1220T流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由仕様適合流速:3m/s以下
ボンパミニ 洗濯機接続用 カクダイボンパミニ 洗濯機接続用カクダイ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付きコンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
用途洗濯機パーツ使用温度(℃)1~50
これエエやん 水撃防止器 止水栓補助型 GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 止水栓補助型GAONA(ガオナ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85使用圧力(MPa)0.1~0.75取付ねじG1/2
ボンパ(配管取付型) カクダイボンパ(配管取付型)カクダイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
高圧時においてはボンパミニの約2倍の性能を発揮します。
使用温度(℃)1~85質量(g)約800
水撃低減器スカット(スピンドル型) ミヤコ水撃低減器スカット(スピンドル型)ミヤコ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。 本体がハンドルの働きをし、止水もできます。 スピンドル型。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
これカモ 洗濯機用 水撃防止器 (止水時の不快な衝撃音を緩和 呼13水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 水撃防止器 (止水時の不快な衝撃音を緩和 呼13水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。 ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85アズワン品番64-5151-64
水撃低減器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水撃低減器SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
アングル止水栓と給水管の間に取り付けて水撃を軽減します 最高使用温度85℃
最高使用温度(℃)85
ウォーターハンマー低減器 止水栓補助用 KVKウォーターハンマー低減器 止水栓補助用KVK
7,998税込8,798
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状その他接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)ねじの呼び1/2B×1/2B最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
ウォーターハンマー低減器 配管取付用 KVKウォーターハンマー低減器 配管取付用KVK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ねじ込み継手形状プラグ接続ねじ種類Rねじの呼び1/2B最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
止水栓用ボンパミニ カクダイ止水栓用ボンパミニカクダイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
使用温度:1~85℃パッキン付き※ボンパは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因からボンパを設置しても解消されないことがあります。
ウォーターショックアブソーバー エスコウォーターショックアブソーバーエスコ
23,500税込25,850
1個
翌日出荷
用途熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに。材質ステンレス容量(L)1最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~99取付ねじ(G)1/2”直径×高さ(mm)116×155
水撃吸収水栓上部 カクダイ水撃吸収水栓上部カクダイ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
水を止めた時の不快な衝撃音を吸収・軽減。
材質SUS、黄銅使用温度(℃)1~85アズワン品番64-6493-81
これエエやん 水撃防止器 配管取付型 GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 配管取付型GAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 配管の間に取付けます。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 水撃原因機器のできるだけ近くの配管に取付けると効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85使用圧力(MPa)0.1~0.75取付ねじR1/2
これエエやん 水撃防止器 水栓上部型 GAONA(ガオナ)これエエやん 水撃防止器 水栓上部型GAONA(ガオナ)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85使用圧力(MPa)0.1~0.75呼び径13
水撃低減器スカット(分岐継手付) ミヤコ水撃低減器スカット(分岐継手付)ミヤコ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 キッチン、洗面台等、狭い所での接続に便利です。 分岐継手付。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
水撃低減器スカット(配管取付型) ミヤコ水撃低減器スカット(配管取付型)ミヤコ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。 配管取付型。 日水協検査合格証紙付。
寸法13
水撃低減器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水撃低減器SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
配管途中のチーズ(メネジ)に取り付けて水撃(ウォーターハンマー)を軽減します。
材質黄銅接続ねじ種類Rねじの呼び13A(1/2B)最高使用温度(℃)85
ウォーターハンマー低減器 水栓上部取付用 KVKウォーターハンマー低減器 水栓上部取付用KVK(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷
種類ねじ込み継手形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85

継手・パイプ関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

ウォーターショックアブソーバー