絞り込み
呼び
- 20(1)
- 25(1)
- 65(1)
- 250(1)
- 300(1)
ホース長さ(m)
- 0.12
- 0.1(24)
- 0.15(60)
- 0.2(85)
- 0.25(70)
- 0.3(195)
- 0.35(57)
- 0.4(178)
- 0.45(50)
- 0.5(202)
- 0.6(161)
- 0.7(142)
- 0.8(145)
- 0.9(132)
- 1(146)
- 1.1(19)
- 1.2(24)
- 1.3(20)
- 1.5(25)
- 2(26)
- 10(31)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
- スチール(2)
ブランド
- ゼンシン(3)
「呼び」から絞り込む
20(1)
25(1)
65(1)
250(1)
300(1)

フッ素樹脂製防振継手・ケミカルジョイント
ゼンシン¥559,800~税込¥615,780~1本4日以内出荷から92日以内出荷ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収材質(グロメット)CR使用温度範囲(℃)-20~130規格JIS10KF相当最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当材質(フランジ)FCD450材質(ベローズ)フッ素樹脂材質(ボルト)(ストッパー)SS400材質(ナット)(U)SS400材質(ワッシャー)SS400材質(リング)(コントロール)SUS304
接液部PTFE防振継手
ゼンシン¥95,980税込¥105,5781本4日以内出荷外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.5材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム材質(補強材)合成繊維
ラバーボールジョイントTWINTYPE
ゼンシン¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(補強材)合成繊維