絞り込み
ブランド
  • リーベックス
  • ブロードウォッチ(315)
  • 塚本無線(136)
  • SecuSTATION(111)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(91)
  • i-PRO(70)
  • マザーツール(60)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(60)
  • Vivotek(54)
  • 東進電機工業(51)
  • アクシスコミュニケーションズ(49)
  • SWAN(45)
  • SWANN(スワン)(30)
  • WISENET(30)
  • マスプロ電工(28)
  • bitstrong(27)
  • エスコ(24)
  • TP-LINK(24)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
  • NEXTEC(21)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(2)
形状
形状
BOX型(1)
防水・防滴機能
  • あり(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋内
屋内(2)
屋外
屋外(2)
ACアダプター リーベックスACアダプターリーベックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主にSDセンサーカメラ、XPシリーズ及び用のACアダプターです。センサーカメラ・XPシリーズ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」やトイレの音消し「水の音(TLS1)」に使用できます。
用途リーベックス製品専用。トラスコ品番422-6325材質PC(ポリカーボネート樹脂)幅(mm)35高さ(mm)45奥行(mm)25電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC5 500mAコード長さ(m)3
SD録画式センサーカメラ リーベックスSD録画式センサーカメラリーベックス(11件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
液晶画面付センサーカメラ リーベックス液晶画面付センサーカメラリーベックス(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
用途ストーカー対策にゴミの不法投棄対策に侵入者対策に農作物荒し対策に車上荒らし対策に付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブルトラスコ品番383-0514材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)105奥行(mm)53電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)視野角水平100°/垂直60°接続端子USB mini Type-B画質HD/VGA/QVGA(選択式)画素数最大(万):100給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
液晶画面付き防雨型センサーカメラ リーベックス液晶画面付き防雨型センサーカメラリーベックス(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
形状BOX型取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)質量(g)約257(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください使用場所屋内/屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.3MB)防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
SDカード録画式 防雨型 センサーカメラ リーベックスSDカード録画式 防雨型 センサーカメラリーベックス(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます小型ブラックボディで目立たない暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載防雨型(IPX6相当)なので雨に強いSDカードの盗難防止にカギが付けられますカギは付属していません。
仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)保護等級IPX6相当記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC)視野角【レンズ】上下60°/水平100°電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年動画8fps/VGA 640×480/15秒アズワン品番64-8886-89データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式カメラ仕様CMOS‐30万画素人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
センサーライトカメラ リーベックスセンサーライトカメラリーベックス(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。 本体がセンサーライトだから、カメラだと気づかれずに撮影可能です。 センサーライトと一体型だから、夜間撮影が鮮明です。 壁面に取り付けてもカメラの角度を調整できます。
用途防犯対策、ストーカー対策使用場所屋内・屋外軒下防水性IPX4相当対応メモリーカードmicroSD/SDHCカード32GBまで(別売)材質ABS樹脂質量(g)約360(本体)、約750(電池含む)スイッチカメラ:電源OFF-写真モード-動画モード(切替式)※音声は録音されません電源単1形アルカリ乾電池3本(別売)又は、専用ACアダプターX0505(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅(動作ランプON時・動作中に表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71(取付プレート含む)センサーPIRセンサー保存形式写真:jpg、動画:AVI (いずれも上書き方式)視野角(左右:上下)約55°:約55°(角度調整式)記録枚数8GBのmicroSDカードで、5.5MBの動画が約1400回/60KBの写真が約125000枚使用条件10ルクス以下の暗い環境のみ点灯、または明るい環境でも点灯(切替式)アズワン品番64-8886-90明るさ(Lm)4W LED/169(白熱電球20W相当)、2W LED/83(白熱電球10W相当)点灯時間15秒または90秒間点灯後自動的に消灯※切替式(撮影は15秒間のみ)フレームレート写真:3fps/VGA 640×480/3枚、動画:8fps/VGA 640×480/15秒センサー感知範囲上下方向約90°・左右方向約120°、約3~5mまでカメラ仕様CMOS-30万画素
録画式センサーカメラ リーベックス録画式センサーカメラリーベックス
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。撮った画像はパソコンで確認できます。※対応OS:windows10/10 / MacOS10.6.8~電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンで確認できます。屋外でも使用可能です(IP55)
用途ゴミの不法投棄対策に、侵入者対策に、ストーカー対策に、農作物荒らし対策に、車上荒らし対策に材質ABS樹脂電源単3形アルカリ電池3本(別売)、又は、別売ACアダプター X0505(白1.8m)/X0505B(黒3m)本体質量(g)約150(電池を含まない)電池寿命動画(15秒)を1日10回録画して約3カ月(夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×124×50撮影時間(秒)15
綺麗撮影ソーラーセンサ―カメラ リーベックス綺麗撮影ソーラーセンサ―カメラリーベックス
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
センサー感知距離が長い、ハイクラスモデルの防犯カメラ。 電池式・ソーラー充電式だから、電源がない場合でもしっかり監視。撮った動画・写真は本体の液晶画面かパソコンで確認可能。人が近づくと、自動で撮影。暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載。夜間は赤外線が22灯光ります。耐水仕様IP66相当センサー感知距離約18mFHD1920×1080万画素撮影範囲90°、センサー感知範囲60°
用途駐車場や家周りの防犯・侵入者対策に。ゴミの不法投棄対策に。果樹園や畑、納屋などの防犯対策に。害獣の被害対策に。置き配荷物の紛失対策に。カモフラージュ材質(本体)PC使用温度範囲(℃)-20~+60電源内蔵充電池(リチウムイオン電池2600mAh)または、単3形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(g)358レンズf=4.0mm、 F=2、FOV=90°保護等級IP66相当記録媒体32GB、64GB、128GBのmicroSDカード(別売)照明夜間:850nm赤外線LED解像度FHD(1920×1080)、HD(1280×720)検知距離(m)最長18(25℃環境下、センサ感度:高)センサー感知方式PIR方式保存形式写真=jpg/動画=AVI接続端子Type-Cトリガー0.4秒液晶モニター2インチ充電方式ソーラーパネルでの充電/USBケーブル(カメラ側Type-C)での充電カラーモード夜間:モノクロ、昼間:カラー静止画サイズ48M、30M、 25M、 20M、16M、 12M、 8M、 5M、2Mフレームレート動画:30fps取扱説明書(1.11MB)センサー感知範囲60°使用湿度(%RH)5~90(結露等がないこと)赤外線投光距離20m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×143×95イメージセンサー200万画素CMOSセンサー
綺麗撮影センサ―カメラ リーベックス綺麗撮影センサ―カメラリーベックス
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
センサー感知距離が長い、ハイクラスモデルの防犯カメラ。 電池式だから電源がない場合でも、しっかり監視。撮った動画・写真は本体の液晶画面かパソコンで確認可能。人が近づくと、自動で撮影。暗闇でも撮影できる赤外線LED搭載。夜間は赤外線が22灯光ります。耐水仕様IP66相当センサー感知距離約18mFHD1920×1080万画素撮影範囲90°、センサー感知範囲60°
用途駐車場や家周りの防犯・侵入者対策に。ゴミの不法投棄対策に。果樹園や畑、納屋などの防犯対策に。害獣の被害対策に。置き配荷物の紛失対策に。ブラック材質(本体)PC使用温度範囲(℃)-20~+60電源単3形アルカリ乾電池8本(別売)本体質量(g)275レンズf=4.0mm、 F=2、FOV=90°保護等級IP66相当記録媒体32GB、64GB、128GBのmicroSDカード(別売)照明夜間:850nm赤外線LED解像度FHD(1920×1080)、HD(1280×720)検知距離(m)最長18(25℃環境下、センサ感度:高)センサー感知方式PIR方式保存形式写真=jpg/動画=AVI接続端子Type-Cトリガー0.4秒液晶モニター2インチカラーモード夜間:モノクロ、昼間:カラー静止画サイズ48M、30M、 25M、 20M、16M、 12M、 8M、 5M、2Mフレームレート動画:30fps取扱説明書(1.11MB)センサー感知範囲60°使用湿度(%RH)5~90(結露等がないこと)赤外線投光距離20m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×135×77イメージセンサー200万画素CMOSセンサー

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ