「使用場所」から絞り込む
AXIS P1245 Mk II Modular Standard Cameraアクシスコミュニケーションズ翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ親指サイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野111°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Cameraアクシスコミュニケーションズ翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラピンホールサイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野91°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.7動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSIP等級IP3Xストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS F2115-R VARIFOCAL SENSORアクシスコミュニケーションズ翌日出荷
目立たない1080pのバリフォーカルセンサー1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒107°~56°の水平視野目立ちにくいバリフォーカルセンサーユニット焦点距離3.2~5.7 mm頑丈なセンサーユニット
レンズ【バリフォーカルレンズ】○、【開口】2.2 - 3.1、【水平視野】107.4 - 56.3 °、【垂直視野】57.3 - 31.5 °解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.2 - 5.7動作温度(℃)-40~60平均消費電力(W)1レンズマウントレンズマウント:M12ビデオ仕様【フレーム/秒】180イメージセンサーCMOSIP等級IP5X最大電力(W)4
AXIS M4317-PLVEアクシスコミュニケーションズ翌日出荷
360°ビューとディープラーニングを備えた6メガピクセルドーム完全な180°および360°のオーバービュー個別の赤外線LEDによる内蔵赤外線ディープラーニングによる分析機能のサポート組み込みのサイバーセキュリティ機能設置が簡単なデジタルロール
レンズ垂直視野:182°、水平視野182°、焦点距離:1.1mm機能ビデオ:デイナイト機能/セキュリティ:署名付きOS/セキュリティ:セキュアブート/内蔵IR/OptimizedIR/ローカルストレージ (メモリーカードスロット)/屋外対応保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)耐衝撃性能IK10動作温度(℃)-40 to 50防水保護等級IP66カメラ仕様Lightfinder、イメージセンサー:CMOS、イメージセンサーサイズ:1/1.8"、ワイドダイナミックレンジ:Forensic WDR、最低照度/光感度 (カラー)(l):0.16 ux、最低照度/光感度 (白黒)(l):0.03 uxビデオ仕様最大ビデオ解像度:2160×2160、最大フレーム/秒:50/60
AXIS P1468-XLEアクシスコミュニケーションズ8日以内出荷
ディープラーニング搭載のZone 2/Division 2認定カメラZone 2/Division 2認定ディープラーニングに基づく分析機能4K、60フレーム/秒の優れたビデオ品質あらゆる照明条件で詳細な画像を提供耐衝撃性および耐候性
形状防水暗視型フレーム【最大フレーム/秒】50/60レンズ【光学ズーム】2.08、【水平視野】108 - 49 °、【垂直視野】58 - 27 °ズームリモートズーム解像度【ビデオ】最大3840×2160保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)6.2 - 12.9フォーカスリモートフォーカス平均消費電力(W)7.6セキュリティ署名付きOS:○ / セキュアブート:○使用場所屋外ネットワークタイプPoE Class:3防水保護等級IP66、IP67カメラ仕様Lightfinder:Lightfinder 2.0入力電圧DC 12-28 VダイナミックレンジForensic WDRイメージセンサーCMOS (1/1.2")ストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)最大電力(W)13
AXIS FA1105 センサーユニットアクシスコミュニケーションズ29日以内出荷
非常に目立たない1080pの屋内監視屋内使用向けの柔軟性が高く非常に目立ちにくいデザイン1080pの解像度の標準レンズ111°のワイドな水平画角Forensic WDR
レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~50レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS
AXIS M4328-Pアクシスコミュニケーションズ30日以内出荷
ディープラーニング搭載の12メガピクセル屋内対応魚眼180°/360°ビュー立体射影レンズ付き12メガピクセルカスタマイズ可能な歪み補正されたビューのサポート設置が簡単なデジタルロール高度な分析機能のサポート
用途180°/360°の監視範囲を提供する、死角のないこの魚眼カメラは、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能をサポートします。 超コンパクトサイズのため、高品質の屋内監視が必要な場所に最適です。レンズ【垂直視野】182 ° 【水平視野】182 ° 【焦点距離】1.2 mm動作温度0 to 40 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.19 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.04 luxビデオ仕様【最大解像度】2992×2992 【最大フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS、1/2.3"
AXIS FA4115 ドームセンサーユニットアクシスコミュニケーションズ30日以内出荷
屋内使用向けの柔軟性が高く目立ちにくい1080pバリフォーカルドーム屋内で監視を行える柔軟でコンパクトなドーム1080pの解像度のバリフォーカルレンズ53°~99°の水平視野フォレンジックWDR縦方向の画角が広いAxis Corridor Format
AXIS M3125-LVE Whiteアクシスコミュニケーションズ30日以内出荷
AI搭載の2メガピクセルタレット型カメラ2メガピクセルの優れた画質WDR、Lightfinder、およびOptimizedIR黒と白の2色AIベースのビデオ分析機能Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ
用途このタレット型AI搭載ドームカメラは、2メガピクセルの優れた画質を提供します。AXIS Object Analyticsにより、人間や車両などの物体を検知し、分類することができます。 屋内や屋外を問わずフレキシブルな設置が可能です。色ホワイトレンズ【垂直視野】60 ° 【水平視野】110 ° 【焦点距離】2.9 mm動作温度-30 to 50 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66耐衝撃性能IK08カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.15 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS P1385-Eアクシスコミュニケーションズ30日以内出荷
信頼性の高い2メガピクセル屋外監視HDTV 1080pの優れた画質-40℃~60℃堅牢な耐衝撃設計AI分析機能に対応内蔵のサイバーセキュリティとAxis Edge Vault
用途この頑丈な屋外用カメラには、明らかな抑止効果があります。 厳しい照明条件でも、優れた2メガピクセルの画質を提供します。 さまざまな監視状況に最適で、交換可能なレンズを搭載し、クリアでシャープな画像を提供します。電力(W)(平均)3.6(最大)25.5入力電圧(V)DC 10-28 Vレンズ【レンズマウント】CS 【垂直視野】64 - 15 ° 【水平視野】121 - 26 ° 【焦点距離】2.8 - 13 mm動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.05 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.01 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS P1387-Bアクシスコミュニケーションズ40日以内出荷
5メガピクセルの屋内監視 - ベアボーンカスタマイズの準備が整ったベアボーンユニット1/2.7インチセンサーによる優れた画像Lightfinder 2.0およびForensic WDRディープラーニングによる分析機能Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ
用途この軽量なベアボーンユニットは、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 さまざまな監視状況に最適で、優れた5メガピクセルの画質を提供します。 さらに、ハウジングに収容して屋外でも使用できるように設計されています。電力(W)(平均)4.3(最大)10.6入力電圧(V)DC 10-28 V動作温度-10 to 55 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)レンズマウントCSカメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDRビデオ仕様【最大解像度】2592×1944 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.7"
AXIS M3086-V Micアクシスコミュニケーションズ40日以内出荷
ディープラーニング搭載の固定型4メガピクセルミニドーム4メガピクセルで優れた画質WDRおよびLightfinderディープラーニングによる分析機能内蔵マイクロフォン付きバリエーションモデルAxis Edge Vaultがデバイスを保護
用途コンパクトなドームカメラでありながら、4メガピクセルの高画質性能を備えています。 エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能をサポートします。 バリエーションモデルのAXIS M3086-V Micは内蔵マイクロフォン付きで、AXIS Audio Analyticsをすぐに使い始めることができます。レンズ【垂直視野】93 ° 【水平視野】130 ° 【焦点距離】2.4 mm動作温度0 to 45 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP42耐衝撃性能IK08カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.19 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 luxビデオ仕様【最大解像度】2688×1512 【最大フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS、1/2.7"
AXIS M4215-Vアクシスコミュニケーションズ40日以内出荷
ディープラーニングを搭載した2メガピクセルドーム2メガピクセルの優れた画質リモートズーム/フォーカス機能を備えたバリフォーカルレンズLightfinderテクノロジーおよびワイドダイナミックレンジディープラーニングによる分析機能パブリックビューモニターへのHDMI出力
用途このドーム型カメラは目立ちにくく、厳しい光条件下でも優れた画質で撮影します。 ディープラーニングプロセッシングユニットを備えており、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能を提供します。 またAxis Edge Vaultがデバイスを保護します。レンズ【垂直視野】50-26 ° 【水平視野】93-47 ° 【焦点距離】3.5 - 6.6 mm動作温度0 to 45 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP42耐衝撃性能IK08カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.14 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.03 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS P1385アクシスコミュニケーションズ40日以内出荷
信頼性の高い2メガピクセルの屋内監視HDTV 1080pの優れた画質Lightfinder 2.0およびForensic WDR交換可能なレンズディープラーニングによる分析機能Axis Edge Vaultによる内蔵サイバーセキュリティ
用途このボックス型カメラは、HDTV 1080pの優れた画質を提供します。 さまざまな監視状況に最適で、ニーズに合わせてレンズを交換できる交換レンズをご用意しています。 さらに、ハウジングに収容して屋外でも使用できるように設計されています。電力(W)(平均)3.2(最大)7.8入力電圧(V)DC 10-28 Vレンズ【レンズマウント】CS 【垂直視野】64 - 15 ° 【水平視野】121 - 26 ° 【焦点距離】2.8 - 13 mm動作温度-10 to 55 ℃保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.05 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.01 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS M3126-LVE Whiteアクシスコミュニケーションズ40日以内出荷
AI搭載の4メガピクセルタレット型カメラ4メガピクセルの優れた画質WDR、Lightfinder、およびOptimizedIR黒と白の2色AIベースのビデオ分析機能Axis Edge Vaultを内蔵したサイバーセキュリティ
用途このタレット型AI搭載ドームカメラは、4メガピクセルの優れた画質を提供します。AXIS Object Analyticsにより、人間や車両などの物体を検知し、分類することができます。 屋内や屋外を問わずフレキシブルな設置が可能です。色ホワイトレンズ【垂直視野】73 ° 【水平視野】130 ° 【焦点距離】2.4 mm動作温度-30 to 50 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66耐衝撃性能IK08カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.19 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.04 luxビデオ仕様【最大解像度】2688×1512 【最大フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOS、1/2.7"
AXIS P1465-LE 29 mmアクシスコミュニケーションズ50日以内出荷
フル装備で万能の2メガピクセル監視Lightfinder 2.0、Forensic WDR、OptimizedIRディープラーニングによる分析機能音声およびI/O接続内蔵のサイバーセキュリティ機能2つのレンズオプション
用途この堅牢な屋外対応カメラは、さまざまな監視シナリオに最適です。 広角または望遠レンズが利用可能で、優れた画質、エッジでのディープラーニングに基づく高度な分析機能、内蔵されたサイバーセキュリティ機能を備えています。電力(W)(平均)7.2(最大)13レンズ【垂直視野】16-6 / 59-20 ° 【水平視野】29 - 11 / 117 - 37 ° 【焦点距離】10.9 - 29 / 3 - 9 mm動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.06 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS P1385-BEアクシスコミュニケーションズ70日以内出荷
2メガピクセルの屋外監視 - ベアボーンカスタマイズ対応のベアボーンユニット1/2.8インチセンサーによる優れた画像Lightfinder 2.0およびForensic WDRAI分析機能に対応内蔵のサイバーセキュリティとAxis Edge Vault
用途この軽量なベアボーンユニットは、特定のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。 さまざまな屋外監視状況に最適で、厳しい照明条件でも2メガピクセルの優れた画質を提供します。電力(W)(平均)3.6(最大)25.5入力電圧(V)DC 10-28 V動作温度-40 to 60 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP66、IP67耐衝撃性能IK10レンズマウントCSカメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDRビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】50/60イメージセンサーCMOS、1/2.8"
AXIS Q1715 BLOCK CAMERAアクシスコミュニケーションズ80日以内出荷
無限のオプションによるハイパフォーマンス1080pで120フレーム/秒、21倍ズームディープラーニングによる分析機能のサポートきめ細かい物体分類アクセサリーハウジングやケーシングに最適HDMI(TM)およびHD-SDI出力
用途21倍ズームのこの高性能ブロックカメラは、アクセサリーハウジングやケーシング用に設計されており、遠距離でも細部まで鮮明な映像を提供します。 また、エッジでのディープラーニングに基づく分析メタデータを提供します。電力(W)(平均)12(最大)13.5入力電圧(V)DC 10-28 Vレンズ【垂直視野】42-2.2 ° 【水平視野】76-3.6 ° 【焦点距離】4 - 84.6 mm動作温度-20 to 50 ℃保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)カメラ仕様【Lightfinder】Lightfinder 2.0 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.1 lux 【最低照度/光感度 (白黒)】0.02 luxビデオ仕様【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】120イメージセンサーCMOS、1/2.8"
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります