絞り込み
ブランド
  • SREE(スリー)
  • ブロードウォッチ(277)
  • 塚本無線(149)
  • SecuSTATION(112)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(83)
  • Vivotek(65)
  • i-PRO(63)
  • マザーツール(61)
  • アクシスコミュニケーションズ(60)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(59)
  • 東進電機工業(52)
  • DXアンテナ(39)
  • SWANN(スワン)(32)
  • WISENET(30)
  • マスプロ電工(29)
  • bitstrong(27)
  • エスコ(26)
  • TP-LINK(25)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
  • NEXTEC(21)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3 SREE(スリー)ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ relicaG3SREE(スリー)
13,980税込15,378
1台
14日以内出荷
完全ワイヤレス設計、配線工事は一切不要。カメラもソーラーもビス止め不要、穴を開けることなく設置が可能なマグネット脱着式バッテリー内蔵。配線工事を不要にするためのリチウムイオンバッテリーを搭載、安心容量の5000mAh仕様付属の専用ソーラーパネルを接続することで、煩わしいカメラの充電から解放されます3.0MP高解像度。フルハイビジョン画質を凌駕する高精細な映像を視聴することができます防塵防水グレードIP66に対応、軒下など屋外にも設置することができます選べる録画機能。MicroSDカードによるローカル録画だけでなく、クラウドサービスによるAI録画もサポート多彩な抑止機能。双方向音声、サイレンを鳴らす、スポットライトを点灯させるなど犯罪抑止のための遠隔操作機能肉眼でも視認できない暗所であっても、フルカラーで撮影が可能な高精度暗視機能を搭載AIスマート検知機能。人を検知した時だけアラート機能が発動するなど、高度な処理技術が搭載
用途ソーラーチャージ モバイルスマートカメラ 防犯カメラ 監視カメラ 屋外 ソーラーパネル 配線不要 工事不要 家庭用 人体検知 録画機能質量(g)192接続方法APモード、QRコードセンサー300万画素、1/2.9 CMOSレンズサイズ(mm)4充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間、専用ソーラーパネルによる給電:約10時間視野角対角110度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.8×6×5.7検知方式人体検知、エリア検知(設定したエリア内のみを検知する)、人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知バッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)ソーラーパネルケーブル長:約285、USBケーブル長:約19.8供給電源DC5V1Aアラームあり

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ