「使用場所 」から絞り込む
カテゴリ: 防犯用カメラブランド: プラネックスコミュニケーションズすべて解除
防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデル プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。
1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。
パン・チルト対応で広い範囲をカバー
プッシュ通知に対応したアラート機能
マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能
クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる
暗視機能の切り替えが可能
タイムラプス録画
接続障害に備えた自動再起動機能
使いやすく機能満載の専用アプリ
配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容 CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ 形状 小型 色 カラー、モノクロ 質量(g) 約280g(本体のみ) 切替方式 環境:屋外映像、屋内映像 ポート数 1 電源 DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) 最大出力(W) 0.5(8Ω時) チャンネル数 13(1~13ch) 方向 正常、上下反転 レンズ f:3.3 mm、F:2.8 設定方式 動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×117×80 機能 ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動 速度 【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 インターフェース WPS ボタン、RESETボタン 解像度 最大 FHD 1080p (1920×1080) 動作環境 温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間 1年間 動作範囲 パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度) 送信出力 802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically) 映像素子 RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離 コネクタ RJ-45コネクタ、Auto-MDIX ホワイトバランス 自動 撮影距離(m) 0.5~∞ アンテナ ゲイン:1.8 dBi 絞り 固定 保管環境 温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 接続台数 同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む) 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m) フレームレート 1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 受信感度 54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER 画角 70° 音声圧縮方式 G.711 画像圧縮方式 (動画) H.264、(静止画) JPEG 対応microSDカード 2、4、8、16、32、64GB 有線LAN IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LAN IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
防犯カメラ スマカメ 首振り・パン・チルト プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。
人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。
付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。
日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容 CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等) 質量(g) 約215(ACアダプタ含まず) 規格 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ) 電源 DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電) 対応OS Android OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上 表示 オーバーレイ:日時 チャンネル数 13(1~13ch) レンズ f:3.6 mm、F:2.0 設定方式 WPS非対応 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約112×70×70 インターフェース RESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット 解像度 最大 FHD 1080p(1920×1080) 保証期間 1年間 環境対応 RoHS(10物質) 動作範囲 パン:345度、チルト:90度 映像素子 1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 LED ステータス 耐水性 なし 動作湿度(%) 15~85(結露なきこと) 撮影距離(cm) 30 ~ ∞ 絞り 固定 セキュリティ WPA2-AES 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps 最低被写体照度(Lux) 赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m) 対応ファイル microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32 フレームレート 最大15フレーム/秒 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平) 動作温度範囲(℃) 0~50 LAN設定 自動(DHCPサーバによる割当て) 音声圧縮方式 G.711a 画像圧縮方式 静止画:JPEG、動画:H.264 容量(GB) microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128 向き 標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 通信周波数帯域(GHz) 2.4
Planex 防犯カメラ カメラ一発! (Wi-Fi専用) 小型モデル ブラック プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
仕様 ●オーバーレイ表示:なし、日時●ネットワーク設定:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続●フレームレート設定:1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●最低被写体照度:(赤外線LEDオフ時)0.2 Lux、(赤外線LEDオン時)0 Lux(距離10m)●無線LAN規格:Wi-Fi 4(Wi-Fi 4(IEEE 802.11n))/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画、microSD/microSDHCメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:(ノーマルモード時)64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒(モバイルモード時)32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 セット内容 CS-W50FHD2(本製品)、ACアダプタ、印刷物一式(マニュアル、保証書等)、固定用ネジ 形状 小型 色 カラー、モノクロ 質量(g) 約101(スタンド含む本体のみ) 電源 DC 5V/1.5A(付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m) チャンネル数 13(1~13ch) レンズ f:2.8 mm、F:2.0 対応 WPS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約76×103×68 機能 【自動】ホワイトバランス、ゲインコントロール、露出、明るさ インターフェース WPS ボタン、RESETボタン、microSD/microSDHCカードスロット 解像度 【ノーマルモード時】1920×1080、1280×720、640×360【モバイルモード時】1280×720、640×360 動作環境 温度 0~40℃/湿度 20~80% (結露なきこと) 保証期間 1年間 映像素子 RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素 スピーカー 最大出力 0.5W (8Ω時) LED Status、Network、SD Card 撮影距離(cm) 50~∞ 絞り 固定 セキュリティ WEP(64bit/128bit)、WPA(2)-PSK(WPA personal)(TKIP/AES) 画質設定 明るさ、鮮明さ、感度 保管環境 温度 0~50℃/湿度 20~80% (結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):90 - 150 Mbps/IEEE 802.11g:6 - 54 Mbps/IEEE 802.11b:1 - 11 Mbps 音声 入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角 120°(水平) アラーム 音声検知、動体検知 音声圧縮方式 G.711 画像圧縮方式 (動画)H.264、high profile、(静止画)JPEG 適合容量(GB) 2、4、8、16、32 向き 正常、上下反転
スマカメ2 アウトドア180 プラネックスコミュニケーションズ 当日出荷
「スマカメ2 アウトドア180(CS-QS31-180)」は、防水・防塵仕様、PoE対応、外部アンテナ装着により屋外の設置に適したネットワークカメラです。超広角パノラマ映像が撮影でき死角の少ない監視が可能、高感度CMOSセンサーを搭載し街路灯などわずかな照明があれば夜間でも赤外線照射なしでカラー映像が撮影できます。IP65準拠の防水・防塵で屋外設置が可能保護等級IP65に対応し、「粉塵が内部に侵入しない」「いかなる方向から水の直接噴流によっても有害な影響をうけない」防水・防塵設計ですので屋外に設置しても安心して使用できます。有線LANのケーブルは本体から引き出されており、屋外用LANケーブル、防水テープと併用することで防水接続が可能となります。電源用のMicro USBコネクタも防水タイプを使用しています。無線LAN+有線LAN(POE対応)で設置の自由度が向上Wi-Fi=無線LAN(2.4GHz)に加え有線LANによる接続にも対応(排他利用)しました。外部アンテナを搭載し、無線LANの届きにくい屋外でも安定した通信を実現します。有線LANはPoE(Power over Ethernet)受電(IEEE802.3af)にも対応しているので、LANケーブルから電源供給が可能となります。無線LANの電波が届きにくい場所や、電源がない場所に設置することが容易となり、設置の自由度が向上します。超広角175°のパノラマ映像で視覚が少ない監視が可能左右175°の超広角パノラマ映像を撮影できます。様々な設置環境で死角の少ない監視を実現します。カメラのほぼ真横にある被写体も映し出すことが可能です。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。外部アンテナで屋外でも無線LAN屋外でも電波の届きやすい2.4GHz帯のWi-Fi(無線LAN)を使用しています。加えて建物の構造により、室内に設置したアクセスポイント(無線LANルーター)との通信を良好に保つため外部アンテナを搭載しました。これにより感度が25%向上、自宅周りの駐車場、ベランダなどに設置しても安定した通信を確保します。
質量(g) 約187(ACアダプタ含まず) 外形寸法(mm) (幅W×高さH×奥行D) 80×105×50、(本体のみ)アンテナ部:161、ケーブル部:285 電源 DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)PoEによる給電 適合規格 Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)IEEE 802.11g IEEE 802.11b レンズ f:1.70 mm F:2.0 解像度 最大 FHD 1080p(1920×1080) 防塵防水性能 IP65準拠 映像素子 1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素 撮影距離(cm) 10~∞ 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 画角 175°(対角)、80°(垂直)、175°(水平) 被写体照度 【赤外線LEDオフ時】0.01 Lux【赤外線LEDオン時】0 Lux(白黒 / 距離10m) 画像圧縮方式 【動画】H.265【静止画】PNG 有線LAN 【対応規格】IEEE802.3i(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX) 無線LAN 【通信周波数】2.4GHz帯 PoE対応 IEEE802.3af
CS-L84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 LTE 180度 プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° LTEカメラ(CS-L84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。LTE通信および有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。Wi-Fi環境がない場所でも、専用アプリから遠隔で映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。駐車場や倉庫、工事現場、農地など、通信環境の整備が難しい場所での見守りや記録に最適です。
仕様 Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 付属品 CS-L84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、SIMカードトレイ、SIM取り出し用ピン、印刷物(カンタンガイド、保証書等) 色 カラー、モノクロ 質量(g) 約435 (ブラケットなし)、522(ブラケット有り) 電源 DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電 表示 オーバーレイ:なし、日時 レンズ f:1.6 mm、F:2.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×50×163 機能 ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード インターフェース RESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット、nanoSIMカードスロット 解像度 ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360 動作環境 温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと) 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP66 映像素子 RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素 LED Status、Network、SDカード、赤外線 ケーブル長(mm) 620 撮影距離(cm) 50 ~ ∞ 絞り 固定 画質設定 明るさ、鮮明さ、感度 RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m) フレームレート 1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 音声 入力対応(本体内蔵マイク) 画角 180°(水平) アラーム 動体検知、音声感知 音声圧縮方式 G.711 画像圧縮方式 H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画) 適合容量(GB) 128 向き 正常、上下反転
CS-W84-180P スマカメ カメラ一発! 屋外対応 Wi-Fi 180度 プラネックスコミュニケーションズ 5日以内出荷
「スマカメ カメラ一発!屋外対応 180° Wi-Fiカメラ(CS-W84-180P)」は、屋外設置に対応した300万画素・180°パノラマ映像を撮影可能なネットワークカメラです。防水・防塵等級IP66により雨にも強く、赤外線LEDで深夜の暗闇でも撮影が可能です。Wi-Fi・有線LAN接続に対応し、LANケーブル1本で給電と通信が可能なPoEにも対応しています。専用アプリを使用することで、遠隔から映像確認やタイムラプス録画、YouTubeライブ配信を行うことができます。設置場所を選ばず、家庭やオフィス、店舗での日常の見守りや記録に最適です。
仕様 Onvif:準拠(S、T、G、Q)、設定:ネットワーク:手動(IPアドレス指定)、自動(DHCPサーバによる割当て)、PPPoE接続、補完環境:温度 -5~40℃、湿度 20~75% (結露なきこと)、動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画/RTMP/RTSP/ONVIFも含む)、夜間コントロール:自動、予定時間、手動、対応ファイルシステム:FAT32、環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内、蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz、設定可能回線速度:ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒 付属品 CS-W84-180P(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、ブラケット、ブラケット用ネジ、カメラ本体用ゴムキャップ、壁面取り付け用ネジセット、LANケーブル用防水カバーセット、六角棒レンチ、印刷物(カンタンガイド、保証書等) 色 カラー、モノクロ 質量(g) 約423 (ブラケットなし)、510(ブラケット有り) 電源 DC 12V/1A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長1.5m)、PoEによる給電 表示 オーバーレイ:なし、日時 レンズ f:1.6 mm、F:2.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×50×163 機能 ホワイトバランス:自動、ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動、画像送出:Eメール、NAS録画、microSDメモリーカード、画像送出:動画:クラウド録画(Dropbox) NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、静止画:Eメール、FTP、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード インターフェース RESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット 解像度 ノーマルモード時:2304×1296、1920×1080、1280×720、640×360、モバイルモード時:1280×720、640×360 動作環境 温度 -20~50℃、湿度 20~75% (結露なきこと) 保証期間 1年間 防塵防水性能 IP66 映像素子 RGB、1/2.7 インチ CMOSセンサ、500万画素 LED Status、Network、SDカード、赤外線 ケーブル長(mm) 620 撮影距離(cm) 50 ~ ∞ 絞り 固定 画質設定 明るさ、鮮明さ、感度 RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 0.2 、赤外線LEDオン時:0 (距離10m) フレームレート 1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒 音声 入力対応(本体内蔵マイク) 画角 180°(水平) アラーム 動体検知、音声感知 音声圧縮方式 G.711 画像圧縮方式 H.264/H.265、high profile(動画)、JPEG(静止画) 適合容量(GB) 128 向き 正常、上下反転
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります