絞り込み
ブランド
  • ハイテクインター
  • ブロードウォッチ(315)
  • 塚本無線(137)
  • SecuSTATION(111)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(91)
  • i-PRO(70)
  • マザーツール(60)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(60)
  • Vivotek(54)
  • 東進電機工業(51)
  • アクシスコミュニケーションズ(50)
  • SWAN(45)
  • SWANN(スワン)(30)
  • WISENET(30)
  • マスプロ電工(28)
  • bitstrong(27)
  • エスコ(24)
  • TP-LINK(24)
  • DXアンテナ(21)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
形状
形状
BOX型(1)
防水・防滴機能
  • あり(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(1)
Full-HD スマートIPバレットカメラ HIC-SB210N ハイテクインターFull-HD スマートIPバレットカメラ HIC-SB210Nハイテクインター
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷
SONY製 1/2.8”2メガピクセルCMOSセンサを搭載し、フルハイビジョン解像度:1920X1080で撮影することができる、高解像度・高ダイナミックレンジを実現したネットワークカメラです。HIC-SB210Nは、SONY製 1/2.8”2メガピクセルCMOSセンサを搭載し、フルハイビジョン解像度:1920X1080で撮影することができる、高解像度・高ダイナミックレンジを実現したネットワークカメラです。STARVIS技術を搭載した高感度イメージセンサーを採用することにより、夜間でも鮮明な画像を撮影することができます。ディープラーニング推論エンジンによる「顔」「人間」「車両」の認識機能を搭載し、従来の検知機能に比べてより精度の高い検知動作を実現しています。また、顔認証対応NVRと組み合わせることで、容易に顔認証システムが構築できます。オートホワイトバランス機能、逆光補正、オートアイリス機能、自動電子シャッター機能等、豊富な機能を装備し、屋外にも設置可能な、監視用途全般に適したスマートネットワークカメラです。
形状バレットカメラ防塵防水性能IP67使用場所屋内外

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ