絞り込み
ブランド
  • ケービデバイス
  • Vivotek(37)
  • SecuSTATION(21)
  • マザーツール(14)
  • NEXTEC(14)
  • i-PRO(9)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(9)
  • 東進電機工業(8)
  • 三菱電機(6)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • ビデオセンシング(5)
  • エスコ(4)
  • DXアンテナ(4)
  • レッツコーポレーション(4)
  • TP-LINK(4)
  • ティー・アイ・トレーディング(4)
  • EZVIZ(4)
  • bitstrong(4)
  • シャープ(3)
使用場所
  • 使用場所屋外(6)
形状
形状
BOX型(3)
形状
ドーム型(4)
防水・防滴機能
  • あり(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯用カメラ :「RJ45」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋外
屋外(6)
屋外用チューブ型IPカメラ(500万画素・固定焦点・照明付)[5年保証] ケービデバイス屋外用チューブ型IPカメラ(500万画素・固定焦点・照明付)[5年保証]ケービデバイス
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR) OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、サンシェード、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル材質アルミダイキャスト形状チューブ型質量(g)550電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V有効画素数2592×1944 (約500万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:7.8、DC12V動作時:6.6総画素数2592×1944防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8 固定焦点入力端子DC12V:DCジャック動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサーホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.6使用場所屋外用イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、カラー:0(LED照明動作時)フレームレート30FPS赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°)ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR) OFF、ON外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×209
屋外用アイボール型IPカメラ(200万画素・固定焦点)[5年保証] ケービデバイス屋外用アイボール型IPカメラ(200万画素・固定焦点)[5年保証]ケービデバイス
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するハイエンド低価格モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.004lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:水平約109°、垂直約59°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、設置用テンプレート、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ、取扱説明書-設置編-、CD-ROM、LANケーブル防水カバー、予備シリカゲル材質アルミダイキャスト形状アイボール型質量(g)700電源電圧PoE(IEEE 802.3af) / DC12V有効画素数1920×1080(約200万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:5.3、DC12V動作時:4.4総画素数1920×1080防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8 固定焦点入力端子DC12V:DCジャック動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.9 型 低照度対応 CMOS センサーホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30秒~1/5000秒出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F2.0使用場所屋外用イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.004(F2.0、AGC ON)、モノクロ:0(赤外線照射時)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)赤外線投光距離約20m(投光角度: 約100°)ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×94.8
屋外用アイボール型IPカメラ(500万画素・固定焦点・照明付)[5年保証] ケービデバイス屋外用アイボール型IPカメラ(500万画素・固定焦点・照明付)[5年保証]ケービデバイス
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル形状アイボール型質量(g)700電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V有効画素数2592×1944(約500万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:8.4、DC12V動作時:7.3総画素数2592×1944防塵防水性能IP66焦点距離(mm)3.3 固定焦点入力端子DC12V:DCジャック動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサーホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.0使用場所屋外用イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、モノクロ:0(LED照明動作時)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)赤外線投光距離約20m(投光角度: 約100°)ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×94.8
屋外用チューブ型IPカメラ(200万画素・固定焦点)[5年保証] ケービデバイス屋外用チューブ型IPカメラ(200万画素・固定焦点)[5年保証]ケービデバイス
63,980税込70,378
1台
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するハイエンド低価格モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.002lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:水平約113°、垂直約61°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ、取扱説明書-設置編-、CD-ROM、LANケーブル防水カバー、予備シリカゲル材質アルミダイキャスト形状チューブ型質量(g)550電源電圧PoE(IEEE 802.3af) / DC12V有効画素数1920×1080(約200万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:6.4、DC12V動作時:5.3総画素数1920×1080防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8 固定焦点入力端子DC12V:DCジャック動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8 型 低照度対応 CMOS センサーホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.6使用場所屋外用イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.002(F1.6、AGC ON)、モノクロ:0(赤外線照射時)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°)ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×209
ドーム型IPカメラ(500万画素)[5年保証] ケービデバイスドーム型IPカメラ(500万画素)[5年保証]ケービデバイス
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、取扱説明書、CD-ROM材質ABS・アルミダイキャスト形状ドーム型質量(g)750電源電圧PoE(IEEE802.3af)/ DC12V / AC24V有効画素数2592×1944 (約500万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:13.1、DC12V動作時:10.1、AC24V動作時:22.1総画素数2592×1944焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)入力端子DC12V:プッシュロック端子、AC24V:スクリューロック端子動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8型CMOSセンサー(SONY)ホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.4(ワイド端)伝送距離(m)最大100(LANケーブル)イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)、モノクロ:0(赤外線照射時)音声入力1(ラインレベル)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)アラーム入力:1 / 出力:1音声出力1(ラインレベル)赤外線投光距離約30m(投光角度:約100°)ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、AUTO音声圧縮方式G.711外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)150.4×108.8
屋外用アイボール型IPカメラ(500万画素)[5年保証] ケービデバイス屋外用アイボール型IPカメラ(500万画素)[5年保証]ケービデバイス
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ材質アルミダイキャスト形状アイボール型質量(g)550電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V有効画素数2592×1944 (約500万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:11.2、DC12V動作時:10.0、AC24V動作時:22.1総画素数2592×1944防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY)ホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.4(ワイド端)使用場所屋外用伝送距離(m)100(LANケーブル)映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)/ モノクロ:0(赤外線照射時)音声入力1(ラインレベル)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)音声出力1(ラインレベル)赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°)ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON音声圧縮方式G.711外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×105.5
屋外用チューブ型IPカメラ(500万画素)[5年保証] ケービデバイス屋外用チューブ型IPカメラ(500万画素)[5年保証]ケービデバイス
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
低照度環境でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載のハイエンドモデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 最新のイメージセンサーによりカラーでの最低被写体照度0.003lxを実現。 赤外線LED投光器を搭載し照度0lxの真っ暗闇でも撮影可能。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ仕様撮像角度:ワイド端 水平:約95°/垂直:約67°、テレ端 水平:約29°/垂直:約22°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP: OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所)エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ付属品カメラ本体、サンシェード、サンシェード用ボルト、サンシェード用ワッシャー、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、設置用アンカー、調整用レンチ(大)、下面カバー開閉用レンチ(小)、取扱説明書、CD-ROM、LANケーブル防水カバーセット、ケーブル中継ブロック、予備シリカゲル、シリカゲル用両面テープ材質アルミダイキャスト形状チューブ型質量(kg)1.1電源電圧PoE(IEEE 802.3af)/ DC12V / AC24V有効画素数2592×1944 (約500万画素)最大消費電力(W)PoE動作時:10.7、DC12V動作時:9.6、AC24V動作時:19.2総画素数2592×1944防塵防水性能IP66焦点距離(mm)2.8~12(電動ズーム・オートフォーカス)入力端子DC12V:DCジャック、AC24V:スクリューロック端子動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと)撮像素子1/2.8型 CMOSセンサー(SONY)ホワイトバランス手動、自動、自動ワイドシャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T)F値F1.4(ワイド端)使用場所屋外用伝送距離(m)100(LANケーブル)イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常映像圧縮方式H.264 / H.265 / MJPEG最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.4、AGCON)、モノクロ:0(赤外線照射時)音声入力1(ラインレベル)フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと)アラーム入力:1 / 出力:1音声出力1(ラインレベル)赤外線投光距離約30m(投光角度:約100°)ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミックレンジ(D-WDR):OFF、ON音声圧縮方式G.711外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×270

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ