5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋外
屋外(1)
パワフルなArlo Pro 5S 2Kで自宅を守りましょう。2K HDRビデオ、12倍ズーム、カラー夜間撮影などの機能で、最先端の鮮明さを実現。デュアルバンドWi-Fiにより、最も強いネットワークに自動で接続します
適合互換性のあるベースステーション:VMB4000、VMB4500、VMB4540、VMB5000に対応、夜間撮影:IRカットフィルター搭載の高出力IR LED (850nm) 2個 温度(℃)動作保証:-20~45 機能ビデオ:自動追跡、自動ズーム、HDR 解像度2K 視野角レンズの最大:160°対角 モードビデオ:2K、1080P、720P デジタルズーム12倍 RoHS指令(10物質対応)対応 音声全二重双方向音声 動作検知単一動作検知、水平方向130° バッテリー寿命最長8か月
1個ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【4K HDRの超高解像度 + 高視野角ですべてを捉える】4K HDRの超高解像度で車のナンバープレート等、小さく細かなものまで鮮明に捉えます。また、広角レンズ採用で180度の高視野角を確保しつつ、自動補正により魚眼レンズのような歪みをなくします
適合夜間撮影:IRカットフィルター搭載の高出力IR LED (850nm) 2個 温度(℃)動作保証:-20~45 センサー画像:8メガピクセル 機能ビデオ:自動追跡およびズーム、HDR 解像度4K 視野角レンズの最大:180°対角 モードビデオ:4K、2K、1080p、720p デジタルズーム12倍 RoHS指令(10物質対応)対応 音声全二重双方向音声 動作検知デュアルモーション検知器、水平方向に150度 バッテリー寿命最長6か月
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Essential屋外用カメラは、鮮明な2K解像度でスマートホームセキュリティを提供します。12倍ズームでナンバープレートや目の色を詳細に確認できます。アラートを受信し、スマートフォンでライブビデオを見ることができます。一体型スポットライトで侵入者を追い払ったり、Arlo Secureアプリから自動または手動でサイレンを鳴らして侵入者を追い払ったりできます。カラーナイトビジョンで暗い場所でも詳細を確認し、ノイズキャンセリングオーディオで訪問者の声をはっきりと聞き、会話することができます。Wi-Fiに直接接続して数分でセットアップが完了し、充電式バッテリーと耐候性設計により、安心して設置できます。
範囲最大91 m (見通し距離) センサー画像:4メガピクセル 対応マイク:あり 機能ビデオ:カラー夜間撮影機能 解像度最大2560×1440 (2K) 視野角レンズ:対角130° モードビデオ:2K, 1080p, 720p 動作温度(℃)マイナス20~45 デジタルズーム12倍 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命最長4か月 イーサネット対応2.4 GHz Wi-Fi
1個ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光発電を利用して、Arloワイヤレスカメラや投光器に電力を供給します。
付属品電源ケーブル付きソーラーパネル、USB-Cアダプターケーブル、マイクロUSBアダプターケーブル、マグネットアダプターケーブル、ネジキット付きショートウォールマウント、クイックスタートガイド、安全ガイド RoHS指令(10物質対応)対応 適合カメラArlo Essentialシリーズ、Go 2シリーズ、Pro 3シリーズ以上、Ultraシリーズ、ワイヤレス投光器に対応
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

配線不要のワイヤレス接続4K防犯カメラ。録画した動画はスマホで確認、時間と場所を問わずアプリを起動すれば自宅の様子を確認できます。
仕様スポットライト:あり、ナイトビジョン:IRカットフィルター付き高出力赤外線LED (850 nm) 出力電源アダプター:5V2A 入力電源アダプター:100~240 AC、50/60 HZ マイクロホンノイズキャンセレーション付き双方向音声 準拠規格128ビットSSL、AED-128、TSL バッテリー駆動時間:3~6ヶ月※設定により異なります 解像度動画:4K、2K、1080p、720p 保証期間1年 視野角180° 充電時間(時間)3.5※条件によって異なります 使用場所屋外 デジタルズーム12倍 ネットワークタイプ802.11 b/g/n、Bluetooth Low Energy 4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 音声双方向音声 動作温度範囲(℃)-20~45 動作検知双方向 動作検知(150°視野角) microSDカードスピードクラス10、UHS1、V10
1セット(2個)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります