絞り込み
使用場所
屋内(1)
屋外(4)
ブランド
- コロナ電業
- ブロードウォッチ(361)
- 塚本無線(111)
- SecuSTATION(105)
- マザーツール(86)
- アクシスコミュニケーションズ(42)
- マスプロ電工(36)
- SWANN(スワン)[防犯用品](28)
- WISENET(26)
- TP-LINK(23)
- NEXTEC(21)
- 安達商事(18)
- DXアンテナ(16)
- ケービデバイス(16)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- Hanwha(14)
- キャロットシステムズ(13)
- カシムラ(12)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(12)
- Brinno(ブリンノ)(11)
- ブランドをもっと見る
形状

防水・暗視型(2)
防水・防滴機能
- あり(4)
「使用場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(4)

AHD 200万画素 ドーム型防犯カメラ
コロナ電業¥24,880税込¥27,3681個6日以内出荷アナログ配線でハイビジョン画質の監視が可能になるAHD防犯カメラです。ボタン一つでAHDとCVBS(アナログコンポジット)の切替が出来るので、今ご使用いただいている録画機器はそのままで既存のケーブルを活かしカメラを入れ替えたい、増設したいといった場合にも安心してご利用いただけます。 AHDで記録することにより、従来のアナログ(CVBS)カメラの約4倍の解像度で映し出す事が可能になり、より精密な記録が残せるようになります。 赤外線投光で夜間撮影も可能。 威圧感の少ないドーム型形状&IP66相当の防水ボディ。余裕の20m電源+映像ケーブルが付属しているので屋外でも屋内でもご使用いただけます。用途水平画角約82°の広角カメラ。お部屋やお庭の撮影に最適です。セット内容本体(ケーブル長0.82m)、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長約1.5m)、施工用テンプレート、十字キーボタンカバー、防犯ステッカー(40×168mm)、取扱説明書(保証書付き)、ネジ1式、星角レンチ質量(g)約350電源(V)DC12寸法(Φ×高さH)(mm)113×82レンズf=3.6mm消費電流(mA)200解像度1920×1080(AHD2.0)ケーブル長(mm)hpン体:820±30素子撮影:SONY 2.4M CMOSセンサー搭載画素数200万画素使用場所屋内/屋外防水性IP66相当最低被写体照度(Lux)0.05(IR照射時0lux)画角水平:約82°赤外線投光距離約15~20m映像出力AHD2.0、CVBS切替可内蔵マイク無し
AHD200万画素屋外用防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)
コロナ電業¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷細かい設定は要らない!という方に。とにかくシンプルにこだわった防犯カメラです。200万画素フルハイビジョン高解像度の映像、赤外線LED24灯実装で夜間撮影も20~25m可能です。20mの電源と映像ケーブルが付属しているので、設置後はAHDレコーダーに接続するだけです。用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、接続ケーブル(20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー形状防水・暗視型質量(g)256電源(V)DC12本体寸法(mm)65×65×166、256消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス自動動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80以下画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-15補正機能BLC防水性IP66相当最低被写体照度(Lux)0.01(AGC ON)IR照射時0lux赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0
AHD200万画素高機能防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)
コロナ電業¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷AHD/CVBS(アナログ)両対応、バリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能な欲張り防犯カメラです。十字キーボタン操作でAHDとCVBSの切替も簡単。対応レコーダーと接続しフルハイビジョン画質での録画はもちろん、従来のCVBSレコーダーとの接続も可能になります。用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、十字キーボタンカバー、接続ケーブル(約20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー、六角レンチ形状防水・暗視型質量(g)520電源(V)DC5本体寸法(mm)73×82×256、520消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス4段階/ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-14補正機能D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ防水性IP66最低被写体照度(Lux)0.0001赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0、CVBS切替可
AHD200万画素屋外用カメラ
コロナ電業¥77,980税込¥85,7781台6日以内出荷セット内容カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチケーブル長(m)(本体)1解像度1920×1080動作温度、湿度範囲-5℃~ 40℃・80% 以下画素数200万画素使用場所屋外防水性IP66相当映像出力AHD2.0
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ








![SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品] SWANN セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー HDDなし 屋外屋内 レコーダー単品 SWANN(スワン)[防犯用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)