絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • ブロードウォッチ(313)
  • 塚本無線(186)
  • SecuSTATION(112)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(83)
  • i-PRO(64)
  • マザーツール(60)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(59)
  • Vivotek(57)
  • アクシスコミュニケーションズ(54)
  • 東進電機工業(52)
  • DXアンテナ(37)
  • SWANN(スワン)(32)
  • WISENET(30)
  • マスプロ電工(29)
  • TP-LINK(27)
  • bitstrong(27)
  • エスコ(26)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
  • NEXTEC(21)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋内
屋内(2)
屋外
屋外(1)
防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷
ソーラーパネルで常時点滅!配線不要の防犯ダミーカメラ!作動中ステッカー付!ソーラーパネル搭載で日光充電し、赤色LEDライトが常時約1秒間隔で点滅する防犯ダミーカメラです。リチウム電池内蔵で夜間も点滅を継続。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(ソーラーパネル搭載タイプ)包装形態袋入り
防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具]
789税込868
1セット
3日以内出荷
赤色LEDが点滅!簡単設置できる防犯ダミーカメラ!作動中ステッカー付!赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるドーム型ダミーカメラです。天井コーナーなどにネジで簡単に設置でき、電池式のため配線不要で手軽に導入できます。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:Φ115×70、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類ドーム型(赤色LED点滅)包装形態袋入り
防犯カメラ 屋外タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]防犯カメラ 屋外タイプアーテック[学校教材・教育玩具]
11,637税込12,801
1台
当日出荷
スマホで簡単設定&簡単操作初心者でも簡単に防犯できる!無線接続で配線工事いらず!
セット内容カメラ本体、アンテナ、ネジ&アンカープラグ×4、LANケーブル防水用キャップセット、電源アダプター、延長ケーブル材質アルミ、ガラス、金属寸法(mm)本体:70×68×165動作環境対応OS:iOS9.0以上、Android4.4以上、Wi-Fi環境:周波数2.4GHz使用場所屋外アズワン品番64-8300-41
防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具]
1,898税込2,088
1セット
3日以内出荷
人を感知して赤色LEDが点灯!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!人感センサーで動きを感知すると赤色LEDが約10秒間点灯する、防犯ダミーカメラです。検知角度約120度、検知距離最大8mのセンサーで侵入者を威嚇。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(人感センサーライトタイプ)包装形態袋入り
防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ダミーカメラ ステッカー付アーテック[学校教材・教育玩具]
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
赤色LEDが点滅!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(赤色LED点滅タイプ)包装形態袋入り
見守りカメラ 猫タイプ アーテック[学校教材・教育玩具]見守りカメラ 猫タイプアーテック[学校教材・教育玩具]
4,819税込5,301
1セット
3日以内出荷
ペット感覚で癒しと安心を兼ね備えた見守りカメラ かわいらしいぬいぐるみカバーが介護の必要な方、一人暮らしの高齢者などの様子を見守ります 。
セット内容見守りカメラ×1、カメラカバー×1材質見守りカメラ:ABS、ガラス、金属 ぬいぐるみカバー:アクリル寸法(mm)見守りカメラ:70×85×105 ぬいぐるみカバー:幅100×105×10使用場所屋内
防犯見守りカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]防犯見守りカメラアーテック[学校教材・教育玩具]
4,546税込5,001
1セット
3日以内出荷
外出先からスマホで自宅を見守ることができるWi-Fiネットカメラです。 外出先でペットの様子をチェックしたり、離れて暮らしているおじいちゃんおばあちゃんの見守り、 別室にいる赤ちゃんの見守りなど使い方はいろいろ! 簡易防犯カメラにも使えます。高画質200万画素。
材質ABS、ガラス、金属対応OSiOS9.0以上、Android4.4以上本体サイズ(mm)70×85×105使用場所屋内アズワン品番64-8311-05Wi-Fi周波数2.4GHz(※5GHzには対応しておりません。)

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ