絞り込み
ブランド
  • レッツコーポレーション
  • ブロードウォッチ(313)
  • 塚本無線(186)
  • SecuSTATION(112)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(83)
  • i-PRO(64)
  • マザーツール(59)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(59)
  • Vivotek(57)
  • アクシスコミュニケーションズ(54)
  • 東進電機工業(52)
  • DXアンテナ(37)
  • SWANN(スワン)(32)
  • WISENET(30)
  • マスプロ電工(29)
  • TP-LINK(27)
  • bitstrong(27)
  • エスコ(26)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21)
  • NEXTEC(21)
防水・防滴機能
  • あり(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
ワイヤレスカメラセット見張隊ワイワイ265 監視カメラ、防犯カメラ レッツコーポレーションワイヤレスカメラセット見張隊ワイワイ265 監視カメラ、防犯カメラレッツコーポレーション
33,980税込37,378
1セット
7日以内出荷
圧縮形式H.265により高圧縮・高画質を実現! フルハイビジョンの高精細な映像を撮影、確認することができます。音声双方向で姿を見ながら会話。家の1階と2階間など、玄関先に設置して不審者が現れたら声をかけて撃退したり、さまざまな使い方ができます。カメラはIP66で屋外にも設置が可能。車庫や玄関先に設置して不審者を見張ったり、畑に設置して野菜泥棒を監視したり、外出時・夜間時などの心配事を減らしましょう。日中も夜間も綺麗に撮影可能周囲が暗くなる(夜間など)と自動的に撮影モードをカラー撮影から白黒撮影に切り替えることができます。マイクロSDカード(128GB)を別途購入することで大容量の録画が可能。機械が苦手な女性や高齢の方でも簡単に設置することができます。取付ネジが付属されているので、家庭にある工具を使ってIPカメラを好きなところに設置できます
適合録画モードの切替え:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画の設定切替が可能寸法(mm)外径:約150XΦ74/191×123×31.5(カメラ/液晶モニター)※突起物を除く質量(g)(カメラ/液晶モニター)300/500消費電力(W)(カメラ/液晶モニター)3以下/8以下電源(カメラ/液晶モニター)DC12V 1A/NVR用バッテリー(リチウムイオン電池 別売)3.7V 6000mAh 22.2Wh DC5V2.5A(付属アダプター)方式カメラ固定:付属ねじにより、壁面に固定が可能サイズ(inch)モニター:7対応夜間暗視撮影:可能保存方法上書保存:常時録画時、古い録画データから削除され、上書き保存されます機能動体検知:動体検知撮影、赤外線感知撮影記録媒体録画保存:microSD(最大128GB)(別売り)使用時間満充電時:(液晶モニター)2時間解像度(カメラ/液晶モニター)2Mピクセル/1024×600モード録画:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画、スケジュール録画端子外部接続:USB、microSDスロット(液晶モニター)照射距離(m)赤外線:15再生可能ファイル形式AVI画角(カメラ)水平-82 垂直-42動作温度範囲(℃)-10~+50
見張隊エーグル04 レッツコーポレーション見張隊エーグル04レッツコーポレーション
75,980税込83,578
1セット
4日以内出荷
ハイビジョン画質撮影可能なIPカメラ3台、ドームカメラ1台、モニター付き録画装置(HDD500GB搭載)をセット ご家庭用、小規模店舗用の防犯カメラ利用として最適の防犯カメラセットです IR連動で夜間撮影が可能、各種カメラとモニター付きレコーダーを結ぶカメラケーブルは10mを4本、延長ケーブル1mを1本ご用意していますので玄関、車庫などに取り付けが可能
保護等級(IPカメラ)IP66(屋外設置可能)、(ドームカメラ)非防水仕様(モニター付きレコーダー)外部記録媒体によるデータ移動の可否:USBメモリによる映像取り出し(バックアップ)が可能(IPカメラ・ドームカメラ)赤外線搭載セット内容各種カメラとモニター付きレコーダーを結ぶカメラケーブルは10mを4本、LAN(カメラ接続用)ケーブル(15m)×4、LANケーブル(5m)×1質量(kg)(モニター付きレコーダー)約2.0、(IPカメラ)0.32、(ドームカメラ)0.16使用温度範囲(℃)(IPカメラ・ドームカメラ)-10~+50外形寸法モニター付きレコーダー/約275×250×215(突起物は除く)、IPカメラ/約Φ65×176(突起物は除く)、ドームカメラ/約Φ94×80(突起物は除く)機能動体検知機能液晶サイズ(モニター付きレコーダー)10インチ解像度(モニター付きレコーダー)画面/録画1280×720、(IPカメラ)1280×720、(ドームカメラ)1280×720録画時間約206時間/4ch、720P、25fps、3Mbps、VBR(録画容量500GB)端子(モニター付きレコーダー)USB端子2個(USB2.0)画質録画/6段階セキュリティパスワードの設定が可能接続台数(モニター付きレコーダー)カメラ4台映像圧縮方式H.264最低被写体照度(Lux)(IPカメラ)0.05(カラー時)、(ドームカメラ)0.05(カラー時)フレームレート最大25/30fps電源アダプタ(モニター付きレコーダー)DC12V/3A、(IPカメラ)DC12V/1A、(ドームカメラ)DC12V/1A
ワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ、カメラ4つセット レッツコーポレーションワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ、カメラ4つセットレッツコーポレーション
87,980税込96,778
1セット
7日以内出荷
ワイヤレスだから煩わしい配線がなく、機械が苦手な方でも設置が簡単玄関や駐車場など気になる場所にカメラを設置してリビングでモニターチェックができます。モニター・レコーダー一体型なのでコンパクトにテーブルに置いたり壁に掛けたり、狭いスペースでも設置することが可能です。スマホ(専用アプリ)でカメラ前の相手と会話することができます。不審者に声をかけたり家族とのコミュニケーションをとったり使い方はいろいろございます。フルハイビジョン画質(1920X1080)なので細かな箇所まで確認することが可能自動でデイ/ナイトモードの切り替えを行うので、夜間でも鮮明に記録することができます。AIが人間だけを検知して自動で撮影します。検知した際に音でお知らせすることもできます。
適合デイ&ナイト(パレッド型カメラ):自動(デイ 赤外線カットフィルター/ナイト 赤外線オン)、ノイズ低減(パレッド型カメラ):2D/3Dノイズリダクションをサポート質量(kg)約1.7(HDDを含む)/約380g(録画装置/バレット型カメラ)電源DC12V3A電源アダプターX1/DC12V1A(録画装置/バレット型カメラ)時間連続録画:(録画装置)約20日間(カメラ4台、HDD-1TBの場合)HDD(録画装置)SATAX1、(3.5インチHDD・最大6TBまで対応)解像度(録画装置/バレット型カメラ)H.265、H.264、H.265/2304×1296、1920×1080、1280×720モード録画:(録画装置)手動録画、時間録画、動体検知録画、アラーム録画照度(Lux)最低被写体:(パレッド型カメラ)カラー 0.1(F1.2)サイズ(mm)300(W)X228(V)X78(H)/70.5(W)X180(D)X59(H)(録画装置/バレット型カメラ)ネットワークタイプ(パレッド型カメラ)2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M、100M、自己適応イーサネット)1照射距離(m)赤外線:5~8伝送距離無線:(録画装置)50m(レコーダーとカメラの間に障害物がない場合)映像出力(録画装置/バレット型カメラ)HDMIX1/メインストリーム 1920×1080、サブストリーム 640×360オーディオ出力(録画装置)3.5mmオーディオ端子X1
ワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ、カメラ2つセット レッツコーポレーションワイヤレス見張隊NEOグランドスラム 監視カメラ、防犯カメラ、カメラ2つセットレッツコーポレーション
74,980税込82,478
1セット
7日以内出荷
ワイヤレスだから煩わしい配線がなく、機械が苦手な方でも設置が簡単玄関や駐車場など気になる場所にカメラを設置してリビングでモニターチェックができます。モニター・レコーダー一体型なのでコンパクトにテーブルに置いたり壁に掛けたり、狭いスペースでも設置することが可能です。スマホ(専用アプリ)でカメラ前の相手と会話することができます。不審者に声をかけたり家族とのコミュニケーションをとったり使い方はいろいろございます。フルハイビジョン画質(1920X1080)なので細かな箇所まで確認することが可能自動でデイ/ナイトモードの切り替えを行うので、夜間でも鮮明に記録することができます。AIが人間だけを検知して自動で撮影します。検知した際に音でお知らせすることもできます。
適合デイ&ナイト(パレッド型カメラ):自動(デイ 赤外線カットフィルター/ナイト 赤外線オン)、ノイズ低減(パレッド型カメラ):2D/3Dノイズリダクションをサポート質量(kg)約1.7(HDDを含む)/約380g(録画装置/バレット型カメラ)電源DC12V3A電源アダプターX1/DC12V1A(録画装置/バレット型カメラ)時間連続録画:(録画装置)約20日間(カメラ4台、HDD-1TBの場合)HDD(録画装置)SATAX1、(3.5インチHDD・最大6TBまで対応)解像度(録画装置/バレット型カメラ)H.265、H.264、H.265/2304×1296、1920×1080、1280×720モード録画:(録画装置)手動録画、時間録画、動体検知録画、アラーム録画照度(Lux)最低被写体:(パレッド型カメラ)カラー 0.1(F1.2)サイズ(mm)300(W)X228(V)X78(H)/70.5(W)X180(D)X59(H)(録画装置/バレット型カメラ)ネットワークタイプ(パレッド型カメラ)2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M、100M、自己適応イーサネット)1照射距離(m)赤外線:5~8伝送距離無線:(録画装置)50m(レコーダーとカメラの間に障害物がない場合)映像出力(録画装置/バレット型カメラ)HDMIX1/メインストリーム 1920×1080、サブストリーム 640×360オーディオ出力(録画装置)3.5mmオーディオ端子X1
闇夜のまっくろクロフク レッツコーポレーション闇夜のまっくろクロフクレッツコーポレーション
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
デュアルレンズ搭載。全体画像とズーム画像を同時に撮影可能(ピクチャーインピクチャー)トラッキング機能。対象物を追尾撮影。対象エリア内で捉えた被写体を自動で追いかけ撮影していく自動追尾機能が備わってます。スマホで閲覧可能(メーカーHPからアプリをインストールお願い致します。)1週間録画可能(マイクロSDカード128GB使用時)手のひらにのるコンパクトサイズ吊り下げて使用することもできます。
仕様【ビデオ圧縮】H.264/H.265レンズ2.8mm+12mm記録媒体microSDカード(最大128GB)ズーム8倍ズーム解像度4MP防塵防水性能IP66スピーカー【内蔵】3W 双方向通話動作温度(℃)-30~50回転速度水平55°/秒 垂直40°/秒ネットワークタイプWi-Fi2.4GHz・イーサネット最低被写体照度(Lux)カラー:0.001 白黒:0.0005 超低照度動作湿度(%RH)0~80イメージセンサーCMOS
コマ撮り兄弟コン亀単三くん ポータブル、防犯カメラ レッツコーポレーションコマ撮り兄弟コン亀単三くん ポータブル、防犯カメラレッツコーポレーション
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
乾電池駆動でコマ撮り(タイムラプス撮影)最長40日間※1可能!単三乾電池4本使用タイプなので、配線や工事の必要なし。付属の高耐久アルミニウム性クランプスタンドを使って、ポールやベランダに取付可能!屋外使用時は飛沫防止ケースに入れてご使用ください。一定間隔の撮影で省電力・長期間録画が可能です。10分間に1枚撮影なら、約40日間電池駆動が可能ですので、乾電池の交換頻度も減り、録画データのバックアップ回数も月1回程度で済みます。
適合光学レンズ:(F値/画角)F2.0 / 水平=105°、垂直=61、対角=112、光感度:3650mV/lux-sec(低光量にも対応)、録画(タイムラプス)形式:AVI 解像度:1280×720サイズ画面LCD:1.44インチ TFTLCDタイプイメージセンサー:1/3インチ HDRセンサー種類電池:単3形乾電池4本外形寸法(mm)クランプスタンド:90×125×46(拡張時)クランプ範囲(mm)パイプ直径4~50、板状1~50センサーイメージ:(ピクセルサイズ)4.2μm設定方式撮影:日光、トワイライト、夜景、月、星対応言語:英語クランプスタンド:約207g(ボールヘッド含む) / 高耐久アルミニウム、ナイロン / 40kg(ボールヘッド耐荷重:3kg)(質量 / 材質 / 耐体重)保護等級IPX4記録媒体SDカード(最大32GB)解像度(センサー)1.3メガピクセル / 720P(1280×720)焦点距離(mm)19(フィルム換算35相当)電池寿命約40日間(撮影間隔10分の場合)※撮影環境により変動します。撮影距離(cm)マニュアルフォーカス1~∞(出荷時)撮影モードコマ撮りビデオの自動生成ダイナミックレンジ115db
FHD見張隊pro 業務用防犯カメラ レッツコーポレーションFHD見張隊pro 業務用防犯カメラレッツコーポレーション
159,800税込175,780
1セット
7日以内出荷
大型メッキ工場内の監視大型駐車場の遠隔監視老人ホームで徘徊する入居者を監視最大6TB増設可能のNVR(レコーダー)と、フルハイビジョン撮影可能のIPカメラ4台がセットになった、防犯カメラセットです。NVRはPoEポート搭載※1の為、電源供給が難しい場所でもIPカメラに電源供給可能(※1Ethernetの通信ケーブルを利用して電力を供給する技術です。電源を得るのが困難な場所に配置された機器に電力を供給して動作することが可能です。)IPカメラは屋外設置可能なIP66なので雨の日でも安心。NVRはONVIF※2認証を取得しているので、他社製のIPカメラを接続する事も可能※3です。(※2ネットワーク監視カメラ(IPカメラ)などの ネットワークビデオ機器において、ライブ映像や音声、制御情報などを異なるメーカーの製品間で互換性を確保するための標準規格を指します。※3本製品はすべてのONVIF対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのONVIF対応機器との接続は保証できません。予めご了承ください。)カメラの撮影範囲内に動きがあると録画を開始する動体検知機能も搭載。パソコンのブラウザからIPカメラの撮影映像をチェックすることができます。
その他遠隔監視:パソコン(ブラウザ)適合デイ/ナイト:IRカットフィルター(自動スイッチ)、ノイズ減少:2D/3D、ライブビュー/再生:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30、動体検出:最大2エリア/最大4エリア(プライバシーマスク)、標準サポート:IEEE802.3at性能デコード:1080P@25×4ch、4MP@25×2ch、4MP@30×1ch、6MP@25×1ch容量HDD:500GB (最大6TB増設可能)範囲IR最大:30m接続リモート:16入力IPビデオ:4(ch)レンズ12.0mm@F1.8センサー1/2.8、2 megapixel progressive scan CMOS対応ビデオ圧縮:264/MJPEGインターフェースHDD:SATA端子解像度録画最大:1920×1080、録画:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30シャッターオート/マニュアル 1/6~1/8000 sS/N比>52dB互換性(規格)ONVIF、API端子PoE:10/100 Mbps PoE×4 イーサネットインターフェイス、USB:USB2.0×1、USB3.0×1、ネットワーク:RJ-45 10M / 100M適応 イーサネットインターフェイス照度(Lux)(最低被写体)カラー:0.02ux(F1.8、AGC ON)モノクロ:0(IR ON)転送速度(Mbps)着信:32、送信:64ネットワークタイププロトコル:L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、SIP、QoSフレームレート1080P (1920×1080) 最大30 fps、720P (1280×720) 最大30 fps、D1 (720×576) 最大 25 fps映像出力1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hzオーディオ入力RCAX1オーディオ出力RCA
見張隊エーグル04 監視カメラ、防犯カメラ レッツコーポレーション見張隊エーグル04 監視カメラ、防犯カメラレッツコーポレーション
68,980税込75,878
1セット
7日以内出荷
ハイビジョン撮影可能なIPカメラ3台とドームカメラ1台、計4台のカメラがセットになった防犯カメラセットです。夜間撮影可能!家庭用、小規模店舗向けの家庭用防犯カメラセットです。IPカメラで一方撮影、ドームカメラで広域撮影することで多視点撮影が可能です。玄関・リビング・裏勝手口・車庫にカメラを設置し、不審者対策等に役立てましょう!白黒撮影に切り替えることによって、夜間暗い場所でもより鮮明に撮影することができます。カメラ視野内に動きがあった場合に録画を開始する[動体検知機能]を利用できますSBメモリを利用して録画映像のバックアップが行えますので、ご入用の際にバックアップ可能です(予め、パソコンでUSBメモリのフォーマットを行う必要があります。USBメモリはFAT32でフォーマットを行ってください。)
質量(kg)2.0/320g/160g(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)容量録画:(連続録画可能時間)500GB(約206時間/4ch、720P、25fps、3Mbps、VBR)使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(mm)約275×250×215/Φ65×176/Φ94×80(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)※突起物は除く方式動画圧縮:H.264サイズ(inch)液晶:10(モニター付きレコーダー)対応赤外線搭載:〇、録画画質:6段階保護等級(IPカメラ/ドームカメラ)IP66(屋外設置可能)/非防水機能動体検知:あり記録媒体外部記録媒体によるデータ移動の可否:USBメモリによる映像取り出し(バックアップ)が可能解像度1280×720(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)1280×720端子USB:(モニター付きレコーダー)2個照度(Lux)最低被写体:(IPカメラ/ドームカメラ)0.05(カラー時)フレームレート最大25/30fps電源アダプタDC12V/3A /DC12V/1A /DC12V/1A(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)セキュリティ機能パスワードの設定が可能
FHD見張隊pro レッツコーポレーションFHD見張隊proレッツコーポレーション
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷
業務用防犯カメラセットの【FHD見張隊pro】はPoEポート搭載の高性能録画装置と赤外線照射機能を持つIPカメラ4台をセット IPカメラはフルハイビジョン対応なので映像はとても綺麗に撮影可能! カメラ映像はインターネットを経由して遠方でも映像がチェック出来るので、出張時、外出時でも安心です
保護等級(IPカメラ)IP66(屋外設置可能)仕様【NVR】IPビデオ入力:4ch、オーディオ入力:RCA×1、着信帯域幅:32Mbps、送信帯域幅:64Mbps、リモート接続:16、オーディオ出力:RCA、同期再生:4ch、ライブビュー/再生:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30、デコード性能:1080P@25×4ch、 4MP@25×2ch、4MP@30×1ch、 6MP@25×1ch、標準サポート:IEEE802.3at、遠隔監視:パソコン(ブラウザ)【IPカメラ】デイ/ナイト:IRカットフィルター(自動スイッチ)、IR範囲:最大30m、WDR:○、ノイズ現象:2D/3D、ビデオストリーミング:3重、ROI:○、OSD:最大8、動体検出:最大2エリア、プライバシーマスク:最大4エリア付属品NVR(容量:500GB)×1、IPカメラ×4、USBマウス×1、LAN(カメラ接続用)ケーブル(15m)×4、LANケーブル(2m)×1、各種電源ケーブル×各1、取付ネジ、取扱説明書質量(kg)(NVR)約1.21(HDD含まず)、(IPカメラ)0.45容量(NVR)HDD:500GB(最大6TB増設可能)外形寸法(mm)NVR/約205×205×41.8(突起物を除く)、IPカメラ/約157.3×62.4×63(突起物を除く)消費電力(W)(NVR)約8(HDD含まず)、(IPカメラ)最大6.4電源(NVR)48VDC/1.25A、(IPカメラ)12V DCあるいはPoE (IEEE802.3 af)レンズ(IPカメラ)12.0mm@F1.8センサー(IPカメラ)1/2.8", 2 megapixel, progressive scan, CMOSインターフェース(NVR)HDD:SATA端子最大解像度(IPカメラ)録画:1920×1080解像度(NVR)録画/6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30シャッター(IPカメラ)オート/マニュアル1/6~1/8000 sS/N比(IPカメラ)>52dB互換性(IPカメラ)規格:ONVIF、API動作温度(℃)(NVR)10~+55、(IPカメラ)-35~+60動作湿度(%)(NVR)10~90、(IPカメラ)約95 RH(結露なし)端子(NVR)ネットワーク:RJ-45 10M/100M適応イーサネットインターフェイス、USB:USB2.0×1、USB3.0×1、PoE:10/100 Mbps PoE ×4 イーサネットインターフェイス(IPカメラ)ネットワーク:RJ45 10M/100M Base-TXイーサネットプロトコル(IPカメラ)L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、SIP、QoS映像圧縮方式(IPカメラ)H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)(IPカメラ)カラー:0.02Lux(F1.8、AGC ON)モノクロ:0Lux(IR ON)フレームレート(IPカメラ)1080P (1920×1080):最大30 fps、720P (1280×720):最大30 fps、D1 (720×576):最大 25 fps画角(IPカメラ)27°(H)映像出力(NVR)1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ