絞り込み
ブランド
  • 日本緑十字社
  • ブロードウォッチ(363)
  • i-PRO(142)
  • 塚本無線(134)
  • SecuSTATION(103)
  • マザーツール(86)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(77)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(54)
  • 東進電機工業(50)
  • アクシスコミュニケーションズ(42)
  • Vivotek(40)
  • マスプロ電工(36)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](28)
  • WISENET(26)
  • Dahua(26)
  • TP-LINK(25)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • NEXTEC(21)
  • エスコ(19)
  • DXアンテナ(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • センサーカメラ 乾電池式 日本緑十字社

    センサーカメラ 乾電池式

    日本緑十字社
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    熱感知で作動する乾電池式カメラです。横方向からの動きにも素早く反応し、シャッタースピードが速く被写体をキレイに撮ることができます。夜間の動画・静止画自動撮影も可能です。乾電池式のため配線工事は不要です。
    用途害獣の監視や防犯対策に。付属品カメラ設置金具、金具固定アンカーネジ、取り付けベルト、microUSBケーブルトラスコ品番663-8930材質ABS幅(mm)96.3高さ(mm)135奥行(mm)68角度(°)[検知] 上下約60・左右センター約60・側面ONで合計約120時間感知後撮影開始時間:0.2~0.6秒インターフェースmicroUSBポート・microSDスロット・DC6V 2A電源差し込み口消費電力(mA)待機:0.15(単3アルカリ乾電池8個で約7ヶ月/4個で約3ヶ月)使用電池単3アルカリ乾電池×8本または4本(別売)使用環境屋内・屋外(昼カラー/夜モノクロ撮影オート切替)検知距離(m)10・15・20の3段階(環境温度約25℃平均温度で)、動作時間5秒~60分を設定可能動作周囲温度(℃)-20~60(湿度5~95%)撮影枚数1~3枚設定可能撮影時間(秒)3秒~10分に設定可能防水IP65

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ