絞り込み
ブランド
  • ifm electronic
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(816)
  • RS PRO(684)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(356)
  • SICK(346)
  • 岩田製作所(254)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(197)
  • アサ電子工業(189)
  • azbil(旧:山武)(176)
  • 北陽電機(150)
  • オムロンヘルスケア(144)
  • CHINO(チノー)(127)
  • AUTONICS(オートニクス)(118)
  • BOURNS(110)
  • Baumer(85)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
  • testo(テストー)(58)
  • PEPPERL+FUCHS(55)
  • ユーアールディ(54)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(49)
検出距離(mm)
  • 0.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(8)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 14(1)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NAMUR規格スイッチングアンプ ifm electronicNAMUR規格スイッチングアンプifm electronic
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
防爆エリアでの本質安全センサの運転用信頼性の高い短絡および断線監視出力機能を簡単にプログラミングLED表示で動作と状態を一目で確認DINレールに簡単かつ迅速に取付け
仕様出力数:デジタル出力: 2取付DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))外形寸法(mm)118.8×20×110保護構造IP 20出力開閉電流:100mAチャンネル数2消費電流(mA)< 50使用周囲温度(℃)-20~60短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 24応答周波数(Hz)(DC)5000入力電圧範囲(V)電源:-15~25%RoHS指令(10物質対応)対応
高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格) ifm electronic高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)ifm electronic
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
防爆エリアでのアプリケーションに本質安全回路への接続用狭いスペースに取付け可能なショートボディ広い温度に対応し多用途高IP保護で過酷な産業環境に最適
仕様増幅器:本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)148外形寸法(mm)M18×1 / L = 33保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):30, (防爆エリア外の使用時)定格電圧(V)(DC)8.2, (1kΩ)検出距離(mm)8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応スイッチングアンプ接続:有消費電流(mA)< 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1)使用周囲温度(℃)-20~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2応答周波数(Hz)(DC)300保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルクローズ供給電圧(V)(DC)7.5~30, (防爆エリア外の使用時)電気仕様NAMUR
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
AC/DC出力レベルの組み合わせ2線式技術沈着から保護するスムースなプラスチック外装PVCケーブル付き高IP保護で過酷な産業環境に最適
付属品固定用金具: 1材質PBT取付非埋込式質量(g)180.5外形寸法(mm)Φ 20 / L = 77保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):100, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)10 ± 10 %対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~100外装シリンダーケーブル2 m, シリコン, 2×0.75 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~8.1使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)70漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
付属品ロックナット: 2材質真鍮 ニッケルメッキ, PBT取付埋込み可質量(g)412外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 81保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):70, (200 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)10 ± 10 %ねじ規格M30×1.5使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル6 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~8.1使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)50漏れ電流(mA)4保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)7.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)7.5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5電気仕様直列接続可能 AC 100 V = max. AC 2 200 V = max. 4
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
AC/DC出力レベルの組み合わせ2線式技術沈着から保護するスムースなプラスチック外装PVCケーブル付きスイッチング状態が見やすい
付属品固定用金具: 1材質PBT取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 20 / L = 77保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)10 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダー設定距離(mm)0~8.1使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)70漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
AC/DC出力レベルの組み合わせ広い動作電圧範囲2線式技術長い検出距離で高い稼働時間厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装
付属品ロックナット: 2材質真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT取付埋込み可質量(g)50.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M18×1 / L = 53保護構造IP 67出力開閉電流 (AC):200(mA)、開閉電流 (DC)(mA):200、 (ピーク) 1200(mA)(20ms / 0.5Hz, UL規格適合アプリケーション用: î;: 0.9 A (20 ms / 0.5 Hz))検出距離(mm)8ねじ規格M18×1対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~6.48短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~140応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)100漏れ電流(mA)1保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
工作機械および金属加工向け付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性ヘビーデューティの金属性検出面長い検出距離で高い稼働時間優れたコストパフォーマンスで導入しやすい
付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート取付埋込み可タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M8×1 / L = 45保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):100検出距離(mm)2ねじ規格M8×1対応フルメタル外装:有、逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~1.6短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)150漏れ電流(mA)0.75保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
2線式技術厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装広い動作電圧範囲スイッチング状態が見やすい機械上の正確な位置検出用
付属品ロックナット: 2材質外装: 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT取付埋込み可質量(g)135.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 58保護構造IP 67出力開閉電流(AC):200(mA)、開閉電流 (DC)(mA):200、開閉電流 (ピーク):1200(mA)(20ms / 0.5Hz, UL規格適合アプリケーション用: î;: 0.9 A (20 ms / 0.5 Hz))検出距離(mm)15ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~12.1短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~140応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)25漏れ電流(mA)1保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
食品産業用途向けの丈夫なステンレス製ハウジング頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します3線式または2線式に対応激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応取付けと設定がやりやすい表示
付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK 固有の, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 15使用周囲温度(℃)0~100外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2, (2線式で使用の場合)電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
長距離検出検出距離をポテンショメータで簡単設定広い有効検出面AC/DC出力と2線技術過酷な産業環境に最適な堅牢性の高いハウジング
仕様工場出荷設定:50mm付属品調整ドライバー: 1材質PPE (変性)取付非埋込式質量(g)561.5外形寸法(mm)120×80×30保護構造IP 65出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)50 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装角形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~40.5使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)35漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)感度調整保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性ヘビーデューティの金属性検出面高い衝撃耐性と振動耐性狭いスペースに取付け可能なショートボディ2線式技術
付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, ケーブルプラグ: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート取付埋込み可タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100使用周囲温度(℃)-40~85保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
産業、モバイル、冷却および潤滑装置アプリケーションに最適高IP保護で過酷な産業環境に最適使用温度範囲が広く多彩な用途に対応広い検出面と低いセンサ許容差で、安全に検出多機能で保有数を削減でき省管理
付属品ロックナット: 2、菊ワッシャー: 1, ステンレス材質真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100使用周囲温度(℃)-40~85外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
コンパクトなショートボディ狭いスペースに最適高周波応答広い温度に対応し多用途高IP保護で過酷な産業環境に最適
付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)74.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M12×1 / L = 40保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):150検出距離(mm)4 ± 10 %ねじ規格M12×1対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.34 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~3.25短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)1500漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)4電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します3線式または2線式に対応激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応取付けと設定がやりやすい表示
付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK 固有の, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付非埋込式質量(g)121.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 70保護構造IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100検出距離(mm)22 ± 10 %ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 15使用周囲温度(℃)0~100締付トルク(N・m)80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~17.82短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)100漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)2, (2線式で使用の場合)電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
2線式技術広い温度に対応し多用途機械上の正確な位置検出用
付属品ロックナット: 2材質PBT取付埋込み可質量(g)171.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 52保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):150検出距離(mm)10 ± 10 %ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~8.1短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)460漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)4電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
省スペースな角形ハウジング狭いスペースに最適高周波応答広い温度に対応し多用途スイッチング状態が見やすい
材質PBT取付非埋込式質量(g)14.9外形寸法(mm)27.8×10.2×16保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)3 ± 10 %対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 15使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)< 0.5, (ワッシャー使用時)外装角形ケーブル0.3 m, PUR / PVC, 2×0.14 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~2.4短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 5~36応答周波数(Hz)(DC)500保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
長距離検出AC/DC出力レベルの組み合わせ2線式技術沈着から保護するスムースなプラスチック外装酸洗液に強いPBT樹脂ハウジング
付属品固定用金具: 1材質PBT取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 34 / L = 82保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)30 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダーケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~24.3使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)50漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
AC/DC出力レベルの組み合わせ2線式技術広い温度に対応し多用途酸洗液に強いPBT樹脂ハウジング高温で使用できるシリコンケーブル付き
材質外装: PBT, エンドストッパー: TPE取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 34 / L = 82保護構造IP 67検出距離(mm)20 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~100外装シリンダー設定距離(mm)0~16.2使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)60漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
AC/DC出力レベルの組み合わせ2線式技術沈着から保護するスムースなプラスチック外装酸洗液に強いPBT樹脂ハウジングPVCケーブル付き
取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 34 / L = 82保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)20 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダー設定距離(mm)0~16.2使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
非常に長い検出距離と広い有効検出面検出距離をポテンショメータで簡単設定AC/DC出力と2線技術ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能過酷な産業環境に最適な堅牢性の高いハウジング
仕様工場出荷設定:60mm付属品調整ドライバー: 1材質PPE (変性)取付非埋込式質量(g)444外形寸法(mm)105×80×40保護構造IP 65出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)60 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装角形設定距離(mm)0~48.6使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)4、(DC)4漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 1 (DC 24 V)感度調整端子~2.5 mm2, ケーブル外被: Φ 7~13 mm, ケーブルグランド: M20 X 1.5保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6.5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
2線式技術広い温度に対応し多用途高IP保護で過酷な産業環境に最適
付属品ロックナット: 2材質PBT取付埋込み可タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M18×1 / L = 44保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):150検出距離(mm)5 ± 10 %ねじ規格M18×1対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)720漏れ電流(mA)0.8保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)4電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
AC/DC出力レベルの組み合わせ広い動作電圧範囲2線式技術広い温度に対応し多用途高IP保護で過酷な産業環境に最適
付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)68外形寸法(mm)M18×1 / L = 80保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)8 ± 10 %ねじ規格M18×1使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~6.5使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)50漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ノイズに強く安定検出導電性媒体を高い信頼性でレベル検出ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能スイッチング状態が見やすい
付属品調整ドライバー: 1、ロックナット: 2 x M18材質PP (ポリプロピレン) (Crealen)取付非埋込式質量(g)121.5外形寸法(mm)M18×1 / L = 74保護構造IP 65出力開閉電流 (DC)(mA):200, (250 (0~35℃))検出距離(mm)定格:2.5~8、8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応ノイズ耐性型:有、逆接続保護:有消費電流(mA)< 30インターフェースポートタイプ:A使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)10感度調整保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ノイズに強く安定検出検出距離をポテンショメータで簡単設定スイッチング状態が見やすいPVCケーブル付き位置検出またはレベル監視用
付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 81保護構造IP 65出力開閉電流 (DC)(mA):250ねじ規格M30×1.5対応ノイズ耐性型:有, (高周波ノイズ耐性型)、逆接続保護:有消費電流(mA)13, (24 V)使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~12.1短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)40感度調整保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整点灯を見ながらスイッチポイントを確実に設定高IP保護で過酷な産業環境に最適高温媒体に使用位置検出またはレベル監視用
付属品ロックナット: 2材質PBT, PC, POM取付非埋込式質量(g)53.8外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92保護構造IP 65, IP 67, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)定格:25 ± 10 %ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 22使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)30感度調整保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP通信インターフェースIO-Link
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能出力負荷PNP/NPNの自動検出押しボタンまたはIO-Linkで簡単に空/満タン状態を調整静電放電に対する耐性
付属品ロックナット: 2材質外装: PBT, 押しボタン: TPE-U , LED 表示窓: PC取付非埋込式質量(g)88.2外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 90保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)20ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 20測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)10保護クラスII伝送方法COM1 (4,8 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)通信インターフェースIO-Link
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整高IP保護で過酷な産業環境に最適高温媒体に使用位置検出またはレベル監視用
付属品ロックナット: 2材質PBT, PC, POM取付非埋込式外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92保護構造IP 65, IP 67, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)定格:25 ± 10 %、0.5~40ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 22使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, PUR, Φ 4 mm, 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)30感度調整保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN通信インターフェースIO-Link
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能出力負荷PNP/NPNの自動検出取付けアダプターと結束バンドで容易に取付け位置検出またはレベル監視用
材質外装: PBT グラスファイバー強化, 押しボタン: TPE-U , カバー: PC グラスファイバー強化取付非埋込式質量(g)46.6タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)20×14×48保護構造IP 65, IP 67, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100検出距離(mm)12 ± 10 %対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 17測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~80外装角形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.14 mm2保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)10保護クラスIII伝送方法COM1 (4,8 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)通信インターフェースIO-Link
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
AC/DC出力レベルの組み合わせ2線式技術沈着から保護するスムースなプラスチック外装検出距離をポテンショメータで簡単設定ノイズに強く安定検出
付属品固定用金具: 2、シリンダーネジ: 2、スプリングディスク: 2材質PBT取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 34 / L = 81保護構造IP 65出力開閉電流(AC):200(mA)(UL規格適合アプリケーション用: DC 250 / 100)、開閉電流 (DC)(mA):200, (UL規格適合アプリケーション用: AC 250 / DC 100)、開閉電流 (ピーク) (mA):1500, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)定格:3~20、20 ± 10 %対応ノイズ耐性型:有, (高周波ノイズ耐性型)使用周囲温度(℃)-25~70外装シリンダーケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~16.2使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)40漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.7 (AC 110 V) / 1.5 (DC 24 V)感度調整保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(最大)10(スイッチング出力時のAC)、(DC)8(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
検出距離をポテンショメータで簡単設定AC/DC出力レベルの組み合わせ2線式技術ノイズに強く安定検出位置検出またはレベル監視用
付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)196外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 81保護構造IP 65出力開閉電流(AC):200(mA)(UL規格適合アプリケーション用: DC 250 / 100)、開閉電流 (DC)(mA):200, (UL規格適合アプリケーション用: AC 250 / DC 100)、開閉電流 (ピーク) (mA):1500, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)15 ± 10 %ねじ規格M30×1.5対応ノイズ耐性型:有, (高周波ノイズ耐性型)使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~12.1使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)40漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.7 (AC 110 V) / 1.5 (DC 24 V)感度調整保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)10(スイッチング出力時のAC)、(DC)8(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
押しボタンまたはIO-Linkで簡単に空/満タン状態を調整ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能スイッチング状態が見やすい丈夫なハウジングで過酷な産業環境に最適出力負荷PNP/NPNの自動検出
付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 押しボタン: TPE-U , カバー: PBT, LED 表示窓: PEI取付埋込み可質量(g)130外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 90保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):100検出距離(mm)8ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 18測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30, (DC 10~36 (60 ℃))応答周波数(Hz)(DC)10保護クラスIII伝送方法COM1 (4,8 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)通信インターフェースIO-Link
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
検出距離をポテンショメータで簡単設定ノイズに強く安定検出スイッチング状態が見やすいPVCケーブル付き
付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)98.4外形寸法(mm)M18×1 / L = 84保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):250検出距離(mm)8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応ノイズ耐性型:有、逆接続保護:有消費電流(mA)< 10 (DC 24 V) / < 15 (DC 36 V)使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~6.5短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36, (UL class 2 電源機器要求)応答周波数(Hz)(DC)50感度調整保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN
静電容量式近接センサ ifm electronic静電容量式近接センサifm electronic
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
導電性媒体を高い信頼性でレベル検出IO-Linkから容易にパラメータ設定出力負荷PNP/NPNの自動検出ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能LEDリングでスイッチング状態をはっきり見やすく表示
付属品ロックナット: 2材質外装: PP (ポリプロピレン) 白, シーリング(パッキン): TPE-U , 押しボタン: TPE-U取付非埋込式質量(g)96.5外形寸法(mm)M18×1 / L = 77保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)8ねじ規格M18×1対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 20測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), Φ 4.9 mm, 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)10保護クラスII伝送方法COM1 (4,8 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)通信インターフェースIO-Link
振動センサ ifm electronic振動センサifm electronic
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
不均衡の監視により、ベアリングまたはギア状態を条件に応じてメンテナンス産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級生データの取得等、特性値を確実に常時監視制御盤や複雑な配線不要で産業用Ethernetシステムに接続生データ(BLOB形式)の非同期転送、稼働時間カウンタ機能内蔵IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定測定値を損失なく信号伝送
仕様出力数:デジタル出力: 2付属品セットビス: 1 x (1/4" 28 UNF / M8)、セットビス: 1 x (1/4"28 UNF x 5/8" DIN916)材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付セットビス質量(g)116タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 22 / L = 63.55保護構造IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流:100mA温度(℃)保存:-30~80センサー微小電気機械システム(MEMS)対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 50デジタル出力2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-30~80締付トルク(N・m)8外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 18~30保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ電圧降下(V)(DC)2(スイッチング出力時最大)アプリケーション一般産業機械・装置電気仕様PNP/NPN, (設定可能)通信インターフェースIO-Link
振動センサ ifm electronic振動センサifm electronic
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
3軸振動指標による信頼性の高い機械の状態監視状態基準のアンバランス・転がり軸受損傷分析セルフテスト機能・状態表示LED搭載で過酷な産業環境に最適生データ(BLOB)と内部特性値の履歴を非同期転送
仕様DataScience状態監視、出力数:デジタル出力: 2付属品固定用ねじ: 1 x (M5 x 25 mm)材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付固定用ねじ質量(g)98.4タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 67, IP 68, IP 69出力開閉電流:100mA温度(℃)保存:-30~80センサー微小電気機械システム(MEMS)対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 50デジタル出力2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-30~80締付トルク(N・m)4.6保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護使用電圧範囲(V)使用電源:DC 18~30保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ電圧降下(V)(DC)2(スイッチング出力時最大)アプリケーション一般産業機械・装置電気仕様PNP/NPN, (設定可能)通信インターフェースIO-Link
加速度センサ ifm electronic加速度センサifm electronic
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
機械および設備の振動を高い信頼性で検出振動センサ増幅器と接続産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級コンパクトで堅牢なステンレス外装により機械的な過負荷から保護非常に良好な繰り返し精度とリニアリティ
適合最大負荷:300Ω材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)測定範囲-25~25g感度142(μA/g)センサー微小電気機械システム(MEMS)消費電流(mA)< 15絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)測定原理静電容量式使用電圧範囲(V)使用電源:DC 7.2~10.8保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応電流出力0~10mA
センサ