絞り込み
ブランド
  • Baumer
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(816)
  • RS PRO(679)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(356)
  • SICK(346)
  • 岩田製作所(254)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(197)
  • アサ電子工業(189)
  • azbil(旧:山武)(176)
  • 北陽電機(150)
  • オムロンヘルスケア(144)
  • CHINO(チノー)(125)
  • AUTONICS(オートニクス)(118)
  • BOURNS(109)
  • PEPPERL+FUCHS(89)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
  • testo(テストー)(57)
  • ユーアールディ(54)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mmBaumer
629,800税込692,780
1個
7日以内出荷
Baumer の 500 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ PNP 出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:500 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I●コード番号:210-7840アズワン品番65-7286-04
光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mmBaumer
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Baumer の光バリアは、30 → 300 mm の背景位置の側面を備え、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:300 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300.SP●コード番号:210-0710アズワン品番65-7323-57
光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、80 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、80 mmBaumer
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Baumer ミニチュア拡散反射型センサ、バックグラウンド抑制 7 ~ 80 mm の調整可能な検出範囲 光源:赤色 LED がパルス表示されました 出力プッシュプル ティーチ:外部ティーチイン/ 1 ステップティーチイン スリーブの滑らかな(ステンレススチール)機械的取り付け M8 ( 4 ピン)コネクタ、200 mm フライリード付き -25 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:15 mm → 、80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:<1 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1808アズワン品番65-7309-57
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 30 mm、→ 120 mm Baumer光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 30 mm、→ 120 mmBaumer
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Baumer SmartReflect 光 バックグラウンド位置 30 ~ 120mm、スキャン範囲 90% ~ 85% 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力プッシュプル ティーチイン IO-Link M8、4ピンコネクタ -10 → 60℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:30 mm 、→ 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:<1.5 ms●材質:プラスチック●代表規格:CE、cULus●コード番号:187-1804アズワン品番65-7308-37
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mm Baumer光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 20 mm → 120 mmBaumer
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Baumer のミニチュア拡散センサ(バックグラウンド抑制付き)は、3 → 132 mm の検出範囲でパルスピンポイント LED を使用します。 コネクタ M8 では、プッシュプル出力とティーチイン IO-Link を備え、スリーブは滑らかに機械的に取り付けられています。 4 ピンで 200 mm のフライリード付きです。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.GL●コード番号:210-0700アズワン品番65-7325-17
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm →、180 mm Baumer光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 mm →、180 mmBaumer
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Baumer の光バリアは、15 → 180 mm の背景位置側で、パルスピンポイント LED を使用 コネクタ M8 により、プッシュイン式 IO-Link 付きのプッシュプル出力とスリーブスムーズな機械的取り付けが可能です。 4 ピンと 200 mm のフライリードを備え、短絡及び逆極性からも保護されています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:15 mm → 、180 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:ピンポイントLED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.25 ms●動作温度 Max:+50℃●コード番号:210-0707アズワン品番65-7325-14
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm Baumer光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mmBaumer
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1.2 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●実装タイプ:M3 の滑らかなスリーブ●コード番号:210-0703アズワン品番65-7325-01
光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mm Baumer光電センサ フォーク形 検出範囲 50 mmBaumer
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:50 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE●コード番号:220-7176アズワン品番65-7332-08
光電センサ フォーク形 検出範囲 100 mm Baumer光電センサ フォーク形 検出範囲 100 mmBaumer
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:100 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7206アズワン品番65-7333-69
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 長さ: 52 mm
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0666アズワン品番65-7325-24
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8Baumer
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Baumer の 8 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、赤色の LED ステータス2 ピンのコネクタ M8 による NAMUR 出力を使用し、ハウジング素材にステンレススチールを使用しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NAMUR●検出範囲:1.5 mm●接続方式:コネクタ M8●電源電圧:30 V●長さ:50mm●コード番号:210-0676アズワン品番65-7325-22
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 250 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 250 mmBaumer
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 50 → 250 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 250 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1817アズワン品番65-7308-72
距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 26 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 26 mmBaumer
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:16 mm → 26 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7182アズワン品番65-7330-05
距離センサ ブロック形 検出範囲 150 mm → 1.5 m Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 150 mm → 1.5 mBaumer
619,800税込681,780
1個
7日以内出荷
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 150 → 1500 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 3 mm までの繰り返し精度 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:150 mm → 1.5 m●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1820アズワン品番65-7308-74
距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mmBaumer
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
Baumer 超音波距離測定センサは、デュアルチャンネルを介して IO-Link チャンネルに並列出力IOLink により、柔軟なパラメータ化と追加の診断データが実現されています。正確な測定原理により、最高の測定性能を発揮します クラス内の最短ブラインドゾーン コンパクトなハウジングで高性能を発揮します
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:15 mm → 、500 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:16 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7192アズワン品番65-7333-20
ファイバアンプ 840 mm IP50 8 → 30 V dc Baumerファイバアンプ 840 mm IP50 8 → 30 V dcBaumer
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Baumer の光ファイバセンサは、プログラマブル入力構成及び Advanced Remote直感的な OLED ディスプレイ ワイヤなしで 2 つのセンサ間のクロストークリジェクション 6 つの自動設定モード
仕様●検出範囲:840 mm●出力タイプ:NPN●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●電気的接続:配線済みケーブル●IP保護等級:IP50●材質:ポリカーボネート●電源電圧:8 → 30 V dc●長さ:27.8mm●幅:10mm●奥行き:82.3mm●コード番号:220-7202アズワン品番65-7329-18
アブソリュート形 磁気式 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:12mmBaumer
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
エンコーダシングル又はマルチターン / CANopen R 正確な磁気検出 角度精度:最大 ± 0.15 ° 追加のインクリメンタル信号 高い耐衝撃性と耐振動性 電子ギア機能
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 18 ビット、ST 14 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:CANOpen●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:ブラインド中空シャフトフランジ●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2691アズワン品番65-7353-52
アブソリュート形 オプティカル 軸径:12mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:12mmBaumer
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット 中空シャフトを通します LEDステータス表示 PROFINET IO です 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:中空●軸径:12mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:中空シャフトフランジ経由●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2680アズワン品番65-7320-55
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:10mmBaumer
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Absolute encoder multi turn Optical sensing method Maxresolution: single turn 18 bit, multi turn 16 bit Clamping flange LED status display PROFINET IO Maximum resistant against magnetic fields
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT16 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP65●インターフェイス:PROFINET●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:188-3523アズワン品番65-7350-47
光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mmBaumer
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
Baumer の高精度レーザー距離センサは、測定距離 100 → 600 mm で、パルス赤レーザーダイオードの光源として使用されます。プッシュプルと RS 485 出力のライブモニタ機能付きタッチディスプレイを備えています。8 ピン M12 コネクタを使用しました。動作温度: -10 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:600 mm●出力タイプ:RS 485●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●シリーズ:OM70-L●コード番号:210-7841アズワン品番65-7291-39
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mmBaumer
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Baumer の再帰反射センサは、5 mm の検出範囲を備え、パルスピンポイント LED を使用します。 ティーチイン IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピンコネクタ M8 を備え、短絡及び逆極性に対する保護機能も備えています。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:O300.RR●コード番号:210-0709アズワン品番65-7323-25
光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm Baumer光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mmBaumer
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプのセンサです。ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7177アズワン品番65-7330-24
光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mm Baumer光電センサ フォーク形 検出範囲 80 mmBaumer
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:80 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7208アズワン品番65-7331-71
光電センサ フォーク形 検出範囲 170 mm Baumer光電センサ フォーク形 検出範囲 170 mmBaumer
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
Baumer フォークセンサは、スルービームタイプセンサです。赤のパルス LED が付いています。 ポテンショメータ / IO-Link を備えています。動作温度 -25 ~ 60 ℃ 保護等級: IP67
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:170 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●スイッチモード:入光時 / 遮光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 3 ピンコネクタ●ライトソース:赤色LED●IP保護等級:IP67●応答時間:0.1 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE●コード番号:220-7211アズワン品番65-7329-99
傾きセンサ Baumer傾きセンサBaumer
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 長さ: 45 mm
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0654アズワン品番65-7323-52
近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-Link Baumer近接センサ ブロック形 検出範囲 70→、1000 mm ねじの呼び M12 x 1 IO-LinkBaumer
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
Baumer 超音波距離監視 スキャン範囲: 70 ~ 1000 mm アナログ出力( 4-20 mA teach: qTeach, line-Teach IO-Link 頑丈なフェイス M12、5ピンコネクタ -25 → 65℃
仕様●センサ技術:超音波●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:70→ 、1000 mm●接続方式:5ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 30 V dc●長さ:56.2mm●幅:32.2mm●奥行き:18mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+65℃●逆極性保護:あり●コード番号:187-1797アズワン品番65-7307-21
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 ねじ付きバレル Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 ねじ付きバレルBaumer
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Baumer の 18 mm 誘導距離測定センサは、擬似フラッシュマウントを使用するシールド付き誘導検出器を備え、3 ピンでコネクタ M12 からの電流出力を使用して、逆極性及び短絡から保護します。動作温度: -40 → +70 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:電流●検出範囲:7 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ付きバレル●出力開閉電流:40 mA●材質:ステンレススチール 1.4404 ( V4A )●短絡過負荷保護:あり●コード番号:210-0689アズワン品番65-7323-22
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12Baumer
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Baumer の 12 mm ミニチュアセンサは、密閉型誘導型検出器を備えています。この検出器は埋込型で取り付けられ、3 ポートの赤色 LED ステータス3 ピンのクロージャ( N/O )コネクタ M12 を備えた PNP 出力を使用し、逆極性及び短絡から保護しています。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:30 V●長さ:40.4mm●コード番号:210-0678アズワン品番65-7323-62
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 Baumer近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12Baumer
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Baumer 誘導型近接スイッチは、非埋込型で、検出範囲は 10 mm で、3 ポート赤色 LED を使用しています。 PNP 出力で開閉可能( NO )3 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度: -25 → +75 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:36 V●長さ:60mm●コード番号:210-0683アズワン品番65-7324-22
距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、100 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm →、100 mmBaumer
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 、100 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●材質:亜鉛ダイキャスト●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7186アズワン品番65-7329-53
距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 16 mm → 120 mmBaumer
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
Baumer の距離センサは、露出時間を自動で調整して材料の交換時に正確ポイントビーム形状で正確に測定可能 特に安定した測定結果を得るための調整可能フィルタ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:16 mm → 120 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●応答時間:0.4 ms●動作温度 Max:+60℃●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7184アズワン品番65-7334-30
距離センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 600 mm Baumer距離センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 600 mmBaumer
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 100 → 600 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:100 mm → 600 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1818アズワン品番65-7308-73
レベルセンサ IO-Link Baumerレベルセンサ IO-LinkBaumer
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:Adaptive Trigger 衛生試験●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:35V●電流 Max:53 mA●最大圧力:10バール●併用可能製品:液体、固体、顆粒、ペースト●許容電流値:100 mA●コード番号:210-0727アズワン品番65-7323-75
レベルスイッチ BaumerレベルスイッチBaumer
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:G1/2 インチ継手●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:50 mA●最大圧力:5バール●シリーズ:LBFS●コード番号:189-2700アズワン品番65-7352-03
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:10mmBaumer
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Solid shaft with clamping flange.Encoder single- or multiturn / Analogue High resistance to shock and vibrations Protection against corrosion Wire cross section 0.5 mm2 Teach input for adjustment of measuring range
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:12 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:アナログ: 4 → 20 mA●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:189-2688アズワン品番65-7353-27
アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 磁気式 軸径:10mmBaumer
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Encoder single- or multi turn / SSI Precise magnetic sensing Resolution max32 bit (14 bit ST, 18 bit MT) Angular accuracy up to ±0.15° Additional incremental signals High protection High resistance to shock and vibrations
仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 12 bit, ST 13 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:SSI (グレー)●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Cable output 2 m●コード番号:188-3534アズワン品番65-7352-17
アブソリュート形 オプティカル 軸径:10mm Baumerアブソリュート形 オプティカル 軸径:10mmBaumer
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
クランプフランジ付きのソリッドシャフト。アブソリュートエンコーダ多回転 光学検出方式 最大分解能:単回転 18 ビット、多回転 16 ビット クランプフランジ LEDステータス表示 EtherCAT 磁場に対する最大の耐性
仕様●エンコーダー技術:オプティカル●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:MT 13 ビット、ST 18 ビット●IP保護等級:IP65●インターフェイス:EtherCAT●全体の幅:58 Dia.mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●接続タイプ:フランジコネクタ M12●コード番号:189-2683アズワン品番65-7321-26
光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 250 mmBaumer
459,800税込505,780
1個
7日以内出荷
Baumer の 50 mm レーザー距離測定 OADM 距離センサは、マイクロコントローラを内蔵した正確な出力インテリジェントな内部信号解析により、センサは色や表面のタイプに関係なく、小型の可視レーザースポットを使用して正確にセンサを配置できます。5 ピンの M12 コネクタによるアナログ出力を備えています。動作温度: 0 → +50℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:250 mm●出力タイプ:アナログ PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:OADM 20I●コード番号:210-7836アズワン品番65-7291-46
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm Baumer光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mmBaumer
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1.2 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:O200.RL●コード番号:210-0702アズワン品番65-7323-67
光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mm Baumer光電センサ ブロック形 検出範囲 600 mmBaumer
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Baumer の光バリアは、60 → 600 mm の背景位置で使用され、パルスピンポイント LED を備えています。 ティーチイン及び IO-Link 付きのプッシュプル出力を備えています。4 ピン M12 コネクタを備え、短絡や逆極性に対しても保護されます。動作温度範囲: -25 → +60℃ 保護クラス IP 67
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:光バリア●検出範囲:600 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:O500Wアズワン品番65-7323-83
センサ