絞り込み
ブランド
  • WIKA
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(815)
  • RS PRO(692)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(357)
  • SICK(346)
  • 岩田製作所(254)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(200)
  • アサ電子工業(189)
  • azbil(旧:山武)(176)
  • 北陽電機(150)
  • オムロンヘルスケア(144)
  • CHINO(チノー)(127)
  • BOURNS(111)
  • AUTONICS(オートニクス)(109)
  • Baumer(85)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
  • testo(テストー)(58)
  • PEPPERL+FUCHS(55)
  • ユーアールディ(54)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサセンサ プローブ長さ:25mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:25mmWIKA
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:25mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8306アズワン品番65-7295-25
圧力センサ 相対 WIKA圧力センサ 相対WIKA
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:ガス、液面シリーズA-10出力電圧(V)DC0~10、DC0~5接続電気接続:L型電気コネクタ、フォームA及びフォームCタイプ、円型コネクタ、M12×1、ケーブル接続2m電源電圧(V)14~30コード219-7480出力電流(mA)4~20許容差0.5%最大圧力(bar)10アズワン品番65-7324-83IP等級IP65プロセス接続G1/4A DIN3852-E、1/4NPT及びその他最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
圧力センサ 絶対 ゲージ WIKA圧力センサ 絶対 ゲージWIKA
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズWIKA
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
圧力センサ ゲージ WIKA圧力センサ ゲージWIKA
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
温度センサセンサ プローブ長さ:350mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:350mmWIKA
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:350mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8536アズワン品番65-7293-06
温度センサセンサ プローブ長さ:25mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:25mmWIKA
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:25mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8541アズワン品番65-7295-54
フロート スイッチ ステンレススチール WIKAフロート スイッチ ステンレススチールWIKA
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます
仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mm●コード番号:205-1291アズワン品番65-7305-86
センサ