WB1F形 固定式1次元CCDスキャナIDEC(和泉電気)3日以内出荷
質量(g)約50適合規格CEマーキング(自己宣言)、VCCI(適合確認)、FCC(立証)、ICES-003(自己宣言)消費電流(mA)200以下(ピークは350以下)使用周囲温度(℃)0~40(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(ただし、氷結しないこと)有効読取幅(mm)80使用周囲照度(Lx)5000以下(白熱球下)スキャン方式500スキャン/秒光色赤色LED耐静電気放電接触±6kV、気中±8kV(IEC61000-4-2)動作距離(mm)35±10耐電圧(V/min)AC500読取方式Linear CCD image sensor(2500画素)使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥24,178¥21,980
透過型・耐熱狭光芒ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥27,478¥24,980