絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 岩田製作所(24)
  • オムロンヘルスケア(2)
検出方式
  • 反射型(3)
  • 回帰反射型(22)
  • 拡散反射型(1)
  • 透過型(4)
  • 限定反射型(2)
検出対象
  • その他(4)
  • 不透明体(10)
  • 液体(1)
  • 透明体(5)
検出距離(mm)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 500(4)
  • 700(2)
  • 1000(5)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
  • 1300(1)
  • 1400(1)
  • 1500(2)
  • 2000(5)
  • 3000(4)
  • 4000(4)
  • 6000(3)
  • 7000(2)
  • 10000(1)
  • その他(3)
センサ形状
  • 円柱形(1)
  • 角形(1)
ヘッド形状
  • -(4)
  • ネジ(5)
  • (5)
  • (21)
-・ネジ・円・角
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(13)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(34)
  • 1,500-10,000円(37)
  • 10,000-50,000円(34)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

センサ :「E39」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
取りつけ金具 E39-L omron(オムロン)取りつけ金具 E39-Lomron(オムロン)(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から42日以内出荷
テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)テープ形反射板 E39-Romron(オムロン)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
スリット E39 omron(オムロン)スリット E39omron(オムロン)
369税込406
1個
当日出荷
反射板 シートタイプ E39-R omron(オムロン)反射板 シートタイプ E39-Romron(オムロン)
379税込417特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型反射板(回帰反射形用) omron(オムロン)小型反射板(回帰反射形用)omron(オムロン)
569税込626
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
ハンディチェッカ omron(オムロン)ハンディチェッカomron(オムロン)(11件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
使用温度(℃)0~+40
ファイバユニット E39-Fシリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E39-Fシリーズomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
41日以内出荷
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から93日以内出荷
光電センサ オプション品 E39-Fシリーズ omron(オムロン)光電センサ オプション品 E39-Fシリーズomron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
41日以内出荷
スマート近接センサ エンドプレート E39シリーズ omron(オムロン)スマート近接センサ エンドプレート E39シリーズomron(オムロン)
989税込1,088
1個
41日以内出荷
レーザータイプ用反射板 シートタイプ omron(オムロン)レーザータイプ用反射板 シートタイプomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用反射板(回帰反射形) omron(オムロン)スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用反射板(回帰反射形)omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合センサE3NC-LH03専用
レーザータイプ用反射板 omron(オムロン)レーザータイプ用反射板omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から翌々日出荷
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
反射板 omron(オムロン)反射板omron(オムロン)
339税込373
1個
当日出荷から66日以内出荷
ファイバユニット アクセサリ omron(オムロン)ファイバユニット アクセサリomron(オムロン)(1件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
回帰反射板 形E3ZM-B専用 omron(オムロン)回帰反射板 形E3ZM-B専用omron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IEC規格 IP67材質(反射板)アクリル
センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なし omron(オムロン)センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なしomron(オムロン)
459税込505
1個
当日出荷
反射板及びコードセットオムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)●コード番号:818-4137アズワン品番65-7359-36
エアブローユニット omron(オムロン)エアブローユニットomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合コード引き出し/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ/M8コネクタタイプ形状エアブローユニット
取り付け金具 omron(オムロン)取り付け金具omron(オムロン)
519税込571
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質(本体)SUS304
拡散反射形用SUSナットセット omron(オムロン)拡散反射形用SUSナットセットomron(オムロン)
289税込318
1個
翌々日出荷
材質(本体)SUS303品名拡散反射形用SUSナットセット種類拡散反射形用SUSナットセット適合センサ形E3T-CD□□数量(個)2(六角ナット)/1(歯付座金)
E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具 omron(オムロン)E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具omron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
E3AS-HFシリーズ用
相互干渉防止フィルタ omron(オムロン)相互干渉防止フィルタomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
適合機種形E3S-AT□□形状透過形品名相互干渉防止フィルタ検出距離(mm)2.4数量(個)投/受光器2セット(計4)
スリット omron(オムロン)スリットomron(オムロン)
419税込461
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
品名スリット
スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメント omron(オムロン)スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメントomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
材質本体:ABS、レンズ:メタクリル樹脂(PMMA)
光電センサ オプション品 BUHINシリーズ omron(オムロン)光電センサ オプション品 BUHINシリーズomron(オムロン)
129税込142
1個
翌日出荷から69日以内出荷
デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDA omron(オムロン)デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDAomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英文)コード長さ(m)2接続方式コネクタ材質(ケース)ABS機能フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ABS使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ3000表示灯LDON表示灯:緑色、動作表示灯:橙色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視半導体レーザ、3mW以下(JIS規格 クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min.
アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型)omron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
品名相互干渉防止フィルタ
サイドビュー透過形感度調整ユニット(赤色光タイプ専用) omron(オムロン)サイドビュー透過形感度調整ユニット(赤色光タイプ専用)omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
前面保護カバー omron(オムロン)前面保護カバーomron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
種類前面保護カバー適合センサE3AS-HL
耐油光電センサ 反射板 omron(オムロン)耐油光電センサ 反射板omron(オムロン)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
種類耐油反射板
光電その他 omron(オムロン)光電その他omron(オムロン)
309税込340
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
取りつけ具 omron(オムロン)取りつけ具omron(オムロン)
459税込505
1個
翌々日出荷
種類埋め込み取りつけ具
保護用金具 omron(オムロン)保護用金具omron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
欠品中
材質(本体)鉄、黒塗装(金具材質)品名取りつけ金具適合センサ形E3Z-G(センサ側取りつけ穴ピッチ)数量(個)1
スリット omron(オムロン)スリットomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
センサ反射板 センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なし omron(オムロン)センサ反射板 センサ反射板 再帰反射型光電センサ M.S.R.機能あり 、再帰反射型光電センサ M.S.R.機能なしomron(オムロン)
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
反射板及びコードセットオムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)●コード番号:818-4134アズワン品番65-7359-32
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から69日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 300 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 300 mmomron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
E3S-R1 / R3シリーズ透明体センサ透明ボトル、ガラスウエハー、LCD基板などの検出に最適なPBTボディセンサプラスチックボトルやそれ以外の透明ボトルの高感度検出用安定性インジケータ 入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 逆反射型、水平取り付け 負荷短絡 / 相互干渉保護 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 2回転感度調節 接続: 配線済みケーブル付属 E39-R1反射板付属 IP67定格
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:0℃●コード番号:289-2508アズワン品番65-7317-54
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
センサ