K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
材質抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)
質量(g)約150(電池含む)
規格K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計
電源単4アルカリ乾電池 2個
測定精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上)
分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示範囲-99.9~1300℃
サンプリング測定:約1秒
使用環境条件-10~60℃
キャリブレーションサーモ専用センサ。。マグネットなので、パイプなどに貼付けて使用が可能。
測定範囲(℃)0~+200
規格K熱電対(クラス2)
キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
規格K熱電対(クラス1)
高精度・高分解能な白金測温抵抗体センサ(4線式)。
測定範囲-99.99~400.0℃
仕様標準タイプ
規格Pt100(classA、4線式)
コード長さ(m)約1
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
キャリブレーションサーモ専用センサ。。防水仕様(IPX4)。
規格K熱電対(クラス1)
キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
測定範囲(℃)-50~+300
仕様突刺しセンサ(先トガリ)
寸法(mm)検知部:4.8×250
規格K熱電対(クラス1)
1個
¥13,980
税込¥15,378
12日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
TSP-110は握り手がポリアセタール樹脂で軽量です。
測定範囲(℃)-50~+280
仕様握り手部樹脂
寸法(mm)検知部:3×110(先端2)
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
センサ検知部が250mmと長く、飲料水やスープの温度測定に最適です。
測定範囲(℃)-30~280
仕様飲料水・スープ用
寸法(mm)検知部:3×250
先端形状先丸
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
センサの根元から先端までΦ3mmと太く、高強度です
測定範囲(℃)-50~280
仕様半固体用
寸法(mm)検知部:3×110
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
高速応答(静止液体で4~5秒)。。センサ先端Φ1.3mmでサンプルに大きな穴が開きません。
測定範囲(℃)-10~200
仕様標準(ケーブル1.0m)
寸法(mm)検知部:2×100(先端1.3)
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
Pt100Ω 新JIS対応センサ
測定範囲(℃)-200~400
寸法(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150
全長(mm)250
コード長さ(m)1
精度±{0.15+(0.002×T)}℃(Tは温度測定値)
サイズ(mm)感温部パイプ:Φ3.2×150
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
計測範囲-80~+300℃
直径(Φmm)プローブ:4
精度最高:±0.05℃(0~100℃において)
センサータイプ高精度Pt100浸漬/芯温プローブ
分解能最高:0.001℃
応答速度60秒
プローブ長(mm)295
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
測定範囲(℃)-40~250
寸法(mm)検知部:2.3×100
規格T熱電対(クラス1)
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
ケーブル長0.5mタイプで温度計測中にケーブルが邪魔になりません。
測定範囲(℃)-50~280
仕様標準(ケーブル0.5m)
寸法(mm)検知部:3×110(先端2)
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。