絞り込み
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(815)
  • RS PRO(731)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(357)
  • SICK(346)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(189)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(181)
  • azbil(旧:山武)(176)
  • 北陽電機(150)
  • オムロンヘルスケア(144)
  • CHINO(チノー)(127)
  • BOURNS(112)
  • AUTONICS(オートニクス)(109)
  • Baumer(85)
  • testo(テストー)(58)
  • PEPPERL+FUCHS(55)
  • ユーアールディ(53)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(49)
検出方式
  • 反射型その他(1)
  • 回帰反射型(5)
  • 拡散反射型(6)
  • 距離設定反射型(2)
  • 透過型(6)
  • 限定反射型(2)
検出距離(mm)
  • 0~9(1)
  • 0~15(1)
  • 0~35(1)
  • 10~140(1)
  • 10~180(1)
  • 30(2)
  • 50(4)
  • 100(3)
  • 100~1100(1)
  • 100~1190(1)
  • 100~2400(1)
  • 120(2)
  • 250(5)
  • 300(3)
  • 500(3)
  • 1000(2)
  • 2000(2)
  • 10000(1)
  • 30000(2)
  • その他(2)
ヘッド形状
  • -(1)
  • (10)
-・角
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵光電センサZ3シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに質量(g)約10種類光電センサ保護構造IP67材質(ケース)ABS定格電源電圧DC10~30V光源4元素赤色LED、波長632nm応答時間500μs以下材質(カバー)(フロントカバー)PMMAEMC規格EMC指令(2004/108/EC)安定表示灯緑色LED感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替出力表示灯橙色LEDRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN 60947-5-2
専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)専用光電センサBGS-ZL・BGS-ZシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)30以下感度調整4回転エンドレスボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替付属品(取付金具)BEF-W100-B材質フロントカバー:PMMA質量(g)約10適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)保護等級IP67EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
389税込428
1個
当日出荷から44日以内出荷
アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)質量(g)約10(コード含まず)接続方式コード式接続(ケーブル)Φ3.8×2m光源4元素赤色LED、波長640nm波長(nm)640制御出力NPN出力応答時間500μs以下電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア感度調整1回転ボリウム耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑)出力モードライトON/ダークON スイッチ切替耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り)接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)保護等級IP67(IEC)材質(カバー)(フロント)PMMA使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コンパクトレーザ変位センサCD22シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
64,980税込71,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
クラス最小 変位センサ
用途装置組込みに最適仕様拡散反射型付属品M3ネジ×2本材質ディスプレイ:PET種類変位センサ材質(ケース)アルミダイカスト電源電圧(V)DC12~24 ±10%保護等級IP67(コネクタ中継式の勘合部含む)光源媒質:赤色半導体レーザ消費電流(mA)70以下(DC24V時)波長(nm)655安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(前面)PPSUウォームアップ時間約5分サンプリング周期500μs/1000μs/2000μs/4000μs/AUTOEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下表示灯レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回リニアリティ±0.1%F.S.使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から98日以内出荷
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に検出距離(m)0.25~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
オプテックス・エフエー  コネクタケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー コネクタケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
M8 4ピンケーブル
デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルレーザ透明体センサ DR-QシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出対象透明体検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)出力形態ライトON/ダークON 機能内切替波長(nm)650レーザークラス2出力(mW)2電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む消費電流(mA)35以下感度調整ティーチング式デジタル表示7セグメント3桁LED
デジタルファイバアンプ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルファイバアンプOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
使いやすさを極めた超高速ファイバアンプファイバサインファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバーカバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザインボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
付属品取付金具、取扱説明書材質ケース、カバー:PC適合規格EN60947-5-2保護等級IP54光源4元素赤色LED(波長660nm)使用周囲温度(℃)‐25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) ファイバアンプ 超高速デジタルタイプ D4RF/D4IFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ファイバサイン・ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載・本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ・従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバー・カバーは180°開き、操作を邪魔しません。・また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザイン・ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示・受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵レーザセンサ Z-LシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
高速ラインに対応:応答時間250μs 耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。 標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類アンプ内蔵型検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)光源赤色半導体レーザ電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-Dシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デジタルBGSセンサ BGS-D/FGS-DシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から71日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) フリー電源BGSセンサ BGS-2Vシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) フリー電源BGSセンサ BGS-2VシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
特長・デュアルレンズが長距離検出を実現・検出距離max.1m・電源を選ばないフリー電源タイプあり出力状態や安定性が一目でわかる出力表示灯(橙)と安定表示灯(緑)のデュアル表示。センサの出力状態だけでなく、検出安定性も確認できるようになりました。電源を選ばない・VDE規格取得品のIP67リレーを搭載しました。・センサもIP67で、リレー内部は二重の防塵・防浸構造。接点容量も3A(AC250V時)とアップしました。・デュアルレンズが長距離検出を実現(BGS-2V100□)・デュアルレンズを採用しているため、2枚のレンズでLED光を集光しています。メンテナンス向上に・M12ピボット式コネクタ。・メンテナンス時のセンサ交換やケーブルのみの交換に便利なコネクタ式もご用意できます。・工具などを持ち込みたくないクリーンルームなどでの使用にも最適です。簡単調整・微調整可能2回転ボリウム。・感度調整幅が広く、微妙な距離決定もラクラク行えます。・インジケータ付なので調整位置も一目で確認できます。水がかかっても安心・高い防水性となるIP67を達成。・水がかかる現場や装置にも安心してご使用いただけます。
質量(g)50
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
透明体センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)透明体センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から46日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出光標準ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
ステンレスハウジング光電センサBGS-ZMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ステンレスハウジング光電センサBGS-ZMシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
種類エリアセンサ検出方式距離設定型検出光小スポット光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式コード式接続形式コード式:ケーブル長2m Φ4光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V応答時間500μs以下感度調整8回転エンドレスボリウム表示灯出力表示:橙色LED、安定表示:緑色LED出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) コンパクトレーザ変位センサ CD22シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
・クラス最小W18×D31×H44mm。光学系に新方式ハイブリッドレンズを採用し、蓄積した光学技術と融合させることで、変位センサとして圧倒的なクラス最小サイズを実現させたFATUS CD22シリーズ。・クラス最小・軽量ボディでしかもアンプ内蔵式のため、設置スペースや配線の制約が少なく、装置組込みや可動部の取付けに最適です。・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルメータを内蔵。・「デジタル・サブピクセル処理」「高分解能電子シャッター」「独自アルゴリズム」による受光波形のトリプル補正&最適化技術”Tri-CORE”で、高精度測定が困難だったワークでも、あらゆる測定誤差の要因をシャットアウトできます。・通常の受光量のフィードバックに加え、ワークからの反射光が少ない場合にはサンプリング周期を自動で調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを用意しています。・アラームを認識するまでの時間を設定する「アラームホールド機能」を搭載。
検出方式拡散反射型
オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
【検出距離クラス最長25m】・業界標準取付ピッチ25.4mmを採用。・どこからでも見やすい表示灯。【ハイパワーLEDによる安定検出】・Z3シリーズは、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 受光量の余裕度が大幅にアップし、ホコリや粉塵などの影響に強くなりました。【不感帯を大幅カット】・拡散反射型では、受光側における光学系を最適化させ、レンズ前面の不感帯を最小限に抑えることに成功。 様々な高さのワークが流れるラインで、センサ直近に反射率の低いワークが来た場合でも検出しやすくなりました。
応答時間500μs以下
オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
【独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現】・スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。【クラス最長の長距離検出を実現】・投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 長距離検出を可能にしただけでなう、ホコリや粉塵にもつよくなりました。【超低消費電流】・消費電流35%減に成功。装置や機械全体のECO化に貢献します。【見やすい表示灯と操作パネル】・表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。カバー表面で光を分散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
タイプコネクタ式応答時間500μs以下
形状測定センサLSシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)形状測定センサLSシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
519,800税込571,780
1台
5日以内出荷
高さと幅を、ライン光で高速・高精度測定
用途形状測定に種類形状計測センサRoHS指令(10物質対応)対応
長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)長距離レーザBGSセンサTOF-LシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に検出距離(m)0~4.5仕様BGS(距離設定型)付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)材質フロントカバー:PMMA質量(g)約25適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1出力点数2CH材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IEC規格 IP67光源赤色半導体レーザ(投光)応答時間0.5ms以下消費電流(mA)85以下波長(nm)650スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)保護回路逆接続保護、過電流保護応差の距離15%以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)耐ノイズFeilen Level 4クリア感度調整4回転ボリウム表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)出力モードライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間外部入力レーザ放射停止入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
専用光電センサBGS-Vシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)専用光電センサBGS-VシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)光源赤色LED絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vにて)感度調整2回転ボリウム表示灯入光表示(赤色LED)
ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ステンレスハウジング光電センサZ-MシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式コード式接続形式ケーブル長2m Φ4mm光源4元素赤色LED制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V応答時間500μs以下感度調整1回転ボリウム出力モードライトON/ダークON スイッチ切替質量(g)約20適合規格EN 60947-5-2材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(トップ)PESEMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下耐ノイズFeilen Level 3 クリア耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間材質(パッキン)FKM耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Link拡張ユニット UR-DSシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Link拡張ユニット UR-DSシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
・IO-Link拡張ユニットの上位はIO-LinkマスタURシリーズで、IO-Link通信にて1:1で接続します。IO-Linkポート1CHをアナログ・デジタルI/Oに変換し、拡張できるため、現場のI/O機器をまとめ省配線・大幅なコストダウンを実現します。・IO-Linkマスタに接続で最大256点 (16CH x16点) までデジタルI/Oを拡張可能・デジタル入力はシンク/ ソース 全端子一括切り替え式・デジタル出力はシンク/ ソース各端子個別切り替え式(同社独自)
電源電圧(V)DC24±15%消費電流(mA)~50(DC24V時)インターフェース【上位通信】IO-Link (デバイスとして動作)
オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Linkマスタ URシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 通信ユニット IO-Linkマスタ URシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
【NPN/PNP機器の混在接続を1台で実現】・IO-Linkはもちろんのこと、NPN/PNP入出力機器もこの1台にまとめて接続可能です。さらに接続機器の個別設定(IO-Link/NPN入出力/PNP入出力)はチャンネルごとに行えます。【16チャンネル搭載】・標準的なIO-Linkマスタに比べ2倍以上のI/Oデバイスと接続が可能。コスト・スペースの削減に貢献します。【最小サイクルタイム0.3msを実現】・IO-Link最小サイクルタイムは、業界最速の0.3msと高速応答を実現。IO-Link通信の応答時間の課題を解決しました。【10言語表示に対応】・本機メニューから簡単に10言語の切り替えが可能。海外への設備移動が発生した場合でも安心して使用ができるグローバル設計です。【CC-LinkIE TSN対応】・1台でCC-Link IE FieldとCC-Link IE TSNに対応するマルチプロトコル設計。本機メニューからフィールドネットワークの切り換えが簡単に行えます。【手のひらサイズを実現】・標準的なIO-Linkマスタ(8チャンネル)の約1/2サイズ(W100×D31.4×H63mm)mmを実現。さらに、チャンネル数は倍となるため、装置内の省スペース化に貢献します。
電源電圧(V)DC24±15%
オプテックス・エフエー 画像センサ 簡単色面積センサ CVSE1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 画像センサ 簡単色面積センサ CVSE1-RAシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
30秒3ステップ・ティーチング・ティーチングは、わずか3段階で完了。・カラーセンサ並みの簡単さで30秒もあればティーチング終了です。オールインワン・カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。・大掛かりな画像システムを組む必要はありません。・オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。最大16とおりの設定を保存/切替(呼出)可能・外部のバンク切換内容を使用すると、PLCの外部信号により、設定内容を最大16とおりまでセンサに保存可能。・その設定を一瞬で切替(呼出)可能ですので、多品種ラインの段取り換え時の時間のムダを省きます。稼働中でも調整可能・色の検出がシビアすぎたり広すぎたりして時々誤検出する場合、ライン稼働中でも設定を変えて対応することができます。・わざわざラインを止める必要がありあません。バタツキ・外乱光・照明変化に強い・従来の画像センサは、確かに高精度に検出できましたが、ワークのバタツキや外乱光、照明の変化などに影響を受けやすいのも事実でした。・CVSE1-RAでは、画素ごとに色相(色の比率)を計算することで、画面全体の明るさの変動のみならず、影や照明のムラなどにも影響を受けない、まさに「センサ感覚」の検出安定性を実現しました。
オプテックス・エフエー 画像センサ メガピクセル文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 画像センサ メガピクセル文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
印字検査機出荷台数 世界No.1・印字検査機出荷台数 世界No.1メーカーであるオプテックス・エフエーが、新たに開発した『MVS-OCR2』シリーズ。・読取能力と操作性が飛躍的に向上した上、かんたん導入・らくらく運用を実現しました。・新世代印字検査カメラとして食品製造現場の幅広い印字検査ニーズに対応するとともに、業界のプライスリーダーとして貴社の導入コスト低減に大きく貢献します。従来比8倍の解像度を実現【高解像度化により、正確な印字検査が可能】・イメージセンサのメガピクセル化により、従来比8倍の解像度を達成。読取能力が格段に向上したので、より正確な印字検査を実現しました。【より広い視野での検査が可能】・解像度の向上により2倍以上の視野を実現。・一列に長い印字や、通過位置が一定しないラインでの印字検査を可能にしました。MVS-OCR2の文字認識検査・読み取った文字をセンサ内部の辞書データと比較し、その中から最も近い文字を選択、その選択した文字が全て正しければOK、1文字でも一致しなかったらNGとすることが可能。・印字間違いや文字欠け/文字抜けといった印字不良を未然に防止することができます。新アルゴリズムによる文字切り出し・照明ムラに強い・ゆがみに強い
質量(g)140タイプ文字認識種類カメラユニット
オプテックス・エフエー 画像センサ マルチカメラ画像センサ(パターンマッチング)MVS-PM-R/MVS-EM-Rシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 画像センサ マルチカメラ画像センサ(パターンマッチング)MVS-PM-R/MVS-EM-RシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
特長・マルチカメラ接続・タッチパネル&テンキーで簡単操作・リニューアルCCDイメージセンサの感度が2.4倍に!独自開発CPU・オールインワン画像センサCVSシリーズからの伝統である低発熱・低消費電力の設計思想をMVSシリーズでも継承。・新たにMVSシリーズのためだけに開発された画像処理エンジンOPTimum CPU Ver.5により、カメラユニットにCPUを搭載することに成功しました。・これにより高感度CCDで撮影した画像を、高速・高精度に演算・処理することを実現しました。マルチカメラ接続 & 3ch独立トリガー機能搭載・コントローラ1台にカメラユニットを3台まで接続可能。・コントローラのコストはカメラユニット3台使用なら1台あたり1/3になり、ローコスト化に貢献します。・MVSシリーズでは、カメラユニットに画像処理エンジンを搭載しているので、3台接続しても処理速度が遅くなるようなことはないうえ、パターンマッチング用のMVS-PM-Rや計測用のMVS-EM-Rだけでなく、文字認識カメラのMVS-OCR2といった別機種のカメラユニットを混在させて接続することも可能です。・各カメラユニットに同期信号を個別に入力できる3ch独立トリガー機能を搭載。それぞれ異なるタイミングで撮影することも、一斉に撮影することも可能です。
質量(g)90タイプ計測種類カメラユニット
オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) 超高精度レーザ変位センサ CDXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) 超高精度レーザ変位センサ CDXシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
先進の光学系と高剛性ボディにより、かってないリニアリティを実現。新開発イメージセンサ・CDX専用設計のイメージセンサ”ATMOS”を新開発。・先従来比2.7倍の高精度化を実現。フィードバックレスの高速シャッター・ワークの色が変化して受光量が変化した瞬間、シャッターへのフォードバック制御が追い付かず、一瞬測定不能になり遅れて応答してしまいます。・”ATMOS”では、業界初のアルゴリズムによりフィードバック制御不要で測定することが可能。・一瞬の測定不能や応答の遅れがないので、リアルタイム測定をが可能。レーザクラス1でも安定測定・”ATMOS”は、その高い受高感度によりクラス1レーザでも安定した測定が可能。・黒色ワーク測定時でも、高出力のレーザを使用することなく高精度に測定が可能。高速測定:サンプリング周期 Max.12.5μs・”ATMOS”なら、測定に必要な露光時間を最小限にできるため、シャッタの超高速化が可能。・サンプリング周期が最大12.5μsと従来比1/8に向上したため、超高速測定が要求される用途にもご利用できます。コントローラを使わず、直接ネットワークに接続可能。・センサヘッドにEthernet通信機能を内蔵しているので、コントローラなしでネットワークに接続することが可能。
オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) 形状測定センサ LSシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) 形状測定センサ LSシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
【部品などの断面形状をライン光で高速・高精度測定】・FASTUS LSシリーズはスポット光のレーザセンサでは不可能だった 高精度2次元計測を圧倒的な高速性とコストパフォーマンスで 実現しました。【独自方式により高速・小型・低価格を実現】・撮影画像を距離に変換する演算処理「射影変換」を行うことで、 高さ・幅ともに高精度に測定可能です。・また他社機では全画素に対して行う射影変換を三角測量後に行う 独自方式により、処理量を大幅圧縮し、高速化を実現。 処理装置の小型化により、コンパクト・ローコストな製品を実現しました。【簡単セッティング】・LSシリーズでは「撮像」「プロファイル」「エリアの計測・演算」「結果判定・出力」 と4つのステップで簡単に設定を行えます。【簡単設定のPCソフトウェア】・LSシリーズの設定をPCで簡単に行えるソフトウェアを 標準で付属しています。
オプテックス・エフエー 変位センサ(エッジ測定) 透過型エッジセンサ TD1シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 変位センサ(エッジ測定) 透過型エッジセンサ TD1シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
透過型エッジセンサTD1シリーズは受光素子にCMOSを採用することで、高精度にタ端面の位置測定が行えます。・Max.300mmまで設置して測定可能。【エッジ測定】・部品やシート材の端面位置など、エッジコントロールが必要な装置に最適。【幅・すき間測定】・小型電子部品の幅測定や、ローラのすき間測定など 検査内容に応じて測定方法を変更できます。【光軸調整が簡単】・ヘッド位置調整モードにより、光軸のズレ発生時に表示等が点滅し、ズレを確認できます。・センサ設置時や定期メンテナンス時に光軸確認が行いやすくなりました。【コンパクト設計】・センサヘッドのコンパクト化により、スペースの限られた装置内にも無理なく取付けが可能。・装置の小型化に貢献します。
オプテックス・エフエー 変位センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 変位センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
有機EL搭載C-MOSレーザ変位センサ 高速サンプリング周期133.3μs 6種類のレンジタイプ・温度特性:±0.06%FS/℃、インターフェイス:IO-Link、アナログ出力、制御出力
仕様温度特性:±0.06%FS/℃、インターフェイス:IO-Link、アナログ出力、制御出力
オプテックス・エフエー 変位センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 変位センサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
379,800税込417,780
1個
7日以内出荷
新開発イメージセンサATMOS搭載、Ethernet接続、Webサーバ搭載・レーザクラス1、電源電圧:DC12~24V、通信インターフェース:Ethernet、ウォームアップ時間約30分
仕様レーザクラス1、電源電圧:DC12~24V、通信インターフェース:Ethernet、ウォームアップ時間30分
オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) 透過型ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 光電センサ(ファイバセンサ) 透過型ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
ナット部側面のスリットに合わせてファイバケーブルを曲げると、サイドビュー型として使用可能。取付状況に応じてサイドビューとヘッドビューを切り換えてご使用いただける、今までにない新発想のファイバユニットです。
オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) 高精度C-MOSレーザセンサ BGS-HL/BGS-HDLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) 高精度C-MOSレーザセンサ BGS-HL/BGS-HDLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
特長・黒色・光沢ワークでも安定検出・アンプ内蔵&デジタル4桁表示・2出力タイプ:BGS-HDLシリーズを機種追加クラス最高峰の微小段差判別と安定検出を、コンパクト&ローコストで実現・ハイエンド変位センサと同じ高信頼性エンジン”Tri-Core”を、C-MOSレーザセンサに搭載することで、優れた高精度判別&安定検出能力を実現・微小段差&薄物ワークの判別から、黒色・金属・色柄ワークの検出まで、業界No.1のコストパフォーマンスで生産現場の課題を解決します微小な段差判別が可能・1画素を65536分割で認識するデジタル・サブピクセル処理を採用・真の受光波形を正確に捉えることで、超微小段差判別が可能になりました黒色・光沢ワークに強い・ワークの反射率にあわせてシャッター時間を自動で切換・受光量を制御し、常に最適な感度に補正することで、色や材質の違いによる誤差を極限まで小さくすることに成功しました傾き・角度に強い・サンプリング周期をリアルタイムに自動調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを搭載・ワークにレーザが斜めに当たり反射光量が少なくなる場合でも高速判別が可能です見やすいデジタルパネル・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルを内蔵・検出距離に対する表示値が確認可能
光源赤色半導体レーザ
オプテックス・エフエー  センサアンプ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー センサアンプOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
アンプ分離型レーザセンサ バリエーション豊富なセンサヘッド・応答時間3段階切替、制御出力NPN/PNPオープンコレクタ、アナログ出力4-20mA、タイマ機工、電源電圧DC12 ~24V
オプテックス・エフエー  アンプユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー アンプユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
アンプ分離型レーザセンサ バリエーション豊富なセンサヘッド・応答時間3段階切替、制御出力NPN/PNPオープンコレクタ、アナログ出力4-20mA、タイマ機工、電源電圧DC12 ~24V
オプテックス・エフエー  BGSセンサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー BGSセンサOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
長距離レーザBGSセンサ 検出距離最長4.5m(白紙)・レーザクラス1、スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)、応答時間0.5ms以下、感度調整:4回転ボリウム、表示灯:出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(案提示:緑、不安定児赤、レーザOFF:消灯)、外部入力:レーザ放射停止、出力点数:2、出力モード:ライトON/ダークONスイッチ切替、電源電圧:DC10~30V
仕様レーザクラス1、スポット径Φ17mm(距離4.5mにて)、応答時間0.5ms以下、感度調整:4回転ボリウム、表示灯:出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(案提示:緑、不安定児赤、レーザOFF:消灯)、外部入力:レーザ放射停止、出力点数:2、出力モード:ライトON/ダークONスイッチ切替、電源電圧:DC10~30V
透過型エッジセンサTD1シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)透過型エッジセンサTD1シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
エッジ位置・幅、すき間測定
用途エッジ位置の測定に種類エッジ計測センサRoHS指令(10物質対応)対応
センサ